商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC5(1)
DC12(1)
DC24(1)
DC36(1)
DC48(1)
10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。
家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。
使用周囲温度85℃。
標準でUL CLASS B対応。
UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。
用途家電、OA機器、自販機等
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 36V dc, 38 Ω
エコ商品
定格電圧(V)DC36
仕様コイル電圧 = 36V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 500 Aターミナルタイプ = ネジコイル抵抗 = 38 Ω最大スイッチング電圧 DC = 900Vアプリケーションタイプ = 高電圧長さ = 80.48mm奥行き = 65.6mm高さ = 72.3mm寸法 = 80.48 x 65.6 x 72.3mm動作温度 Max = +85℃スイッチング電流の詳細については、メーカーWebサイトのメーカーデータシートを参照. 高電圧リレー(接触器) - EV200シリーズ. 主な用途: バッテリの交換及びバックアップ、DC電圧電源制御、回路の保護及び安全 小型軽量 ハーメチックシールド 動作電圧: 12 → 900 Vdc 通電500 A、割り込み2000 A (320 Vdc) 内蔵コイルエコノマイザにより、1.7 Wの電力を保持(12 Vdc) 周辺温度範囲: -40 → +85 ℃ オス10 mm及びM8端子による下部実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。