絞り込み
定格電圧(V)
  • DC24
  • 300(1)
  • -(1)
  • DC5(4)
  • DC12(8)
  • その他(1)
ブランド
  • omron(オムロン)(7)
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • 富士電機(2)
接点構成
  • 1a(5)
  • 1c(1)
極数
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 16(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
300(1)
-(1)
DC5(4)
DC12(8)
DC24
その他(1)
  • ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6B-4

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
  • ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
    質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
  • ターミナルリレー G6B-4CB omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6B-4CB

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    形G6B-2114P-USを4個搭載 動作表示用LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
  • ターミナルSSR G3S4 omron(オムロン)

    ターミナルSSR G3S4

    omron(オムロン)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
    質量(g)約95絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能無
  • ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B

    omron(オムロン)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下使用周囲湿度(%RH)45~85
  • ターミナルリレー DC出力品 富士電機

    ターミナルリレー DC出力品

    富士電機
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    種類ターミナルリレー入出力DC入力-DC出力
  • 接続ソケット omron(オムロン)

    接続ソケット

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ターミナルSSR G3S4用接続ソケット omron(オムロン)

    ターミナルSSR G3S4用接続ソケット

    omron(オムロン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • SSR端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    SSR端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチ方式のScrewlessタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減。無接点リレーで、長寿命、応答速度が速い。ジャンパバー使用有無による個別およびCommonの入/出力を選択可能。ジャンパバーでNPN Common、PNP Common選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。UL Listed及びCE安全認証取得。保護構造IP20(IEC規格)。DIN Rail 及び ねじ止め方式で設置可能。製品内部のEjectorで簡単なSSR交換が可能。SSR 保護カバー
    付属品ジャンパバー1個、エジェクタ1個適合SSR:AQZ202D(Panasonic)材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS質量(g)約118(約65電流(A)60VAC~/DC 50/60Hz 2.7(定格負荷電圧及び電流)保護構造IP20(IEC規格)定格電圧(V)24DC±10%耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間端子間ピッチ(mm)5形態端子形態:スクリューレス使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH表示灯青色LED適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only)絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流≦3mA
  • リレー端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    リレー端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    ワンタッチ方式のスクリューレスタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減。PLCの出力信号を用いた様々な負荷駆動に適合。ジャンパーバーの使用有無による個別またはコモンの入/出力を選択可能。ジャンパーバーでNPN コモン、PNP コモンの選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。保護構造IP20(IEC規格)。DINレール及びネジ締め付け方式で設置可能。製品内部のイジェクター及び取り外しレバーで簡単にリレー交換が可能。リレー保護カバー
    付属品ジャンパバー1個材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS質量(g)約125(約72電流(A)250VAC~ 50/60Hz 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流)保護構造IP20(IEC規格)定格電圧(V)24DC±10%耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間端子間ピッチ(mm)5形態端子形態:スクリューレス使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)]表示灯動作表示灯: 青色LED適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only)絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流≦8mA点数リレー:4点
  • リレー端子台ABSシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    リレー端子台ABSシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    汎用的なネジ締め付け方式による堅固な結線と安定性を提供。コンパクトサイズで制御盤のデッドスペース削減を実現。ジャンパーバーの使用有無により、個別およびコモンの入/出力を選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。DINレール及びネジ締め付け方式で取付可能。製品内部のイジェクターと取り外しレバーで簡単にリレー交換可能。リレー保護カバー
    付属品ジャンパバー: 2個(モデル名: JB-7.62-04)材質ケース&ベース: MPPO、ターミナルピン: 黄銅質量(g)約104(約68電流(A)250VAC~ 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流)定格電圧(V)24DC±10%耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)]表示灯動作表示灯: 青色LED適合電線AWG22~16(0.30~1.25mm2)絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流≦8mA点数リレー:4点
  • ターミナルリレー AC出力品 富士電機

    ターミナルリレー AC出力品

    富士電機
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    92日以内出荷
    種類ターミナルリレー定格電圧(V)DC24
ターミナルリレー(リレーユニット)