タカチ電機ケース オーダー加工サービス
692件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴数から絞り込む
  • アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業

    アルミケース MBシリーズ

    タカチ電機工業(32件のレビュー)
    379税込417
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(カバー)アルミ板A1100P
  • KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    KGNW形コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
  • コマンドボックス 富士電機

    コマンドボックス

    富士電機(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)80寸法C(mm)75スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
  • コマンドボックス 富士電機

    コマンドボックス

    富士電機(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
    仕様閉鎖形取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチAK22、RC310-F形カムスイッチ使用温度範囲(℃)-25~50奥行(mm)(有効)73保護構造IP40 (IEC 60529)塗装色5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色)材質(ボックス)鋼板製配線引込口二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面)使用周囲湿度(%RH)45~85(-5~40℃において)
  • FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
    幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
  • カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業

    カバー付アルミシャーシ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    平板カバー付の低価格アルミシャーシです。 カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板A1100Pメタリックシルバー塗装表面処理裏面 導通処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチボックス BCSBシリーズ タカチ電機工業

    スイッチボックス BCSBシリーズ

    タカチ電機工業
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-0)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】グラスファイバー入りナイロンノックアウトΦ22×2RoHS指令(10物質対応)対応【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】ブラック、【カバースクリュー】ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65(P65以上の防水スイッチ・専用ケーブルグランド使用時)締付トルク(N・m)1~1.5有効寸法(幅)(mm)67
  • アルミダイキャストボックス TDシリーズ タカチ電機工業

    アルミダイキャストボックス TDシリーズ

    タカチ電機工業(35件のレビュー)
    969税込1,066
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • コントロールBOX (取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気)

    コントロールBOX (取付ユニット指定品)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から39日以内出荷
  • 薄型アルミケース YMシリーズ タカチ電機工業

    薄型アルミケース YMシリーズ

    タカチ電機工業
    709税込780
    1台
    3日以内出荷
    低価格で薄型のアルミケースです。シンプルな板金構造で加工がし易い万能アルミケースです。カバーはアルマイト処理ですので、低価格な板金ケースでありながら高級感もあります。計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・HUBボックス・電子工作など幅広い用途にご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品取付ビス・ゴム足材質カバー:アルミ板A1100Pt1.0/シルバーアルマイト処理、シャーシ:アルミ板A1100Pt1.0/ブラック塗装、ゴム足:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 傾斜アルミケース TSシリーズ タカチ電機工業

    傾斜アルミケース TSシリーズ

    タカチ電機工業(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    色(カバー)シルバー色(ゴム足)ブラック
  • TE ターミナルボックス 日東工業

    TE ターミナルボックス

    日東工業(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質規格CA(CA-G04)保護等級IP3X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2扉形式カバー:ねじ止め
  • 万能金属ケース CUシリーズ タカチ電機工業

    万能金属ケース CUシリーズ

    タカチ電機工業
    1,498税込1,648
    1台
    3日以内出荷
    カバーが鉄製、シャーシがアルミ製の汎用金属ケースです。シャーシは裏面導通処理のアルミ板を使用しています。内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。計器、電源装置、コントローラーなどにご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品取付ビス・ゴム足材質カバー:鋼板/シャーシ:アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業

    ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    3日以内出荷
    コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業

    アルミ押出材ケース EXシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
  • 防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性防水・防塵材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄ガスケット:ブラック使用温度範囲(℃)-40~105保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:1材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°)材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業

    アルミサッシケース AUシリーズ

    タカチ電機工業
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、。様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板
  • アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業

    アルミサッシケース AUシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業

    ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    6日以内出荷
    コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
  • Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    4,098税込4,508
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製) タカチ電機工業

    メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製)

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S-6480D 1-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D 1-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)22.5穴数1
  • 傾斜コントロールボックス CFシリーズ タカチ電機工業

    傾斜コントロールボックス CFシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級材質(フレーム)アルミ押出材(A6063S-T5)RoHS指令(10物質対応)対応材質(側板)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(パネル)アルミ板(A1100P t1.5)
  • コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    6日以内出荷
    コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
  • FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
  • S-4545D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-4545D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • 防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ タカチ電機工業

    防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ

    IDEC(和泉電気)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm コントロールユニット付
  • e-CON付光電センサ(PZ-G61N) SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ(PZ-G61N)

    SUS(エスユーエス)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    型式PZ-G61Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)4.2
  • S-6480D等2-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D等2-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)22.5長さL(mm)146穴数2
  • 防雨形コマンドボックス AHX-W形 富士電機

    防雨形コマンドボックス AHX-W形

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • e-CON付スイッチボックス(1点) SUS(エスユーエス)

    e-CON付スイッチボックス(1点)

    SUS(エスユーエス)
    2,500税込2,750
    1個
    当日出荷
    1点押しボタンスイッチのボックスです。
    ケーブル長(m)1
  • e-CON付AIO非常停止スイッチ SUS(エスユーエス)

    e-CON付AIO非常停止スイッチ

    SUS(エスユーエス)
    3,100税込3,410
    1個
    当日出荷
    非常停止スイッチのボックスです。B接点でスイッチを押すと入力がOFFになります。
    ケーブル長(m)1
  • S-8080D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-8080D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • e-CON付光電センサ(PZ-G51N)フラット SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ(PZ-G51N)フラット

    SUS(エスユーエス)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    セット内容センサ×1・センサブラケット×2・ダブルセムスネジ(M3×12)×4・e-CON入力集約ケーブル×1型式PZ-G51Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)20
  • e-CON付セレクトスイッチ Φ16 SUS(エスユーエス)

    e-CON付セレクトスイッチ Φ16

    SUS(エスユーエス)
    3,250税込3,575
    1個
    当日出荷
    Φ16の2ノッチセレクトスイッチボックスです。
    付属品銘版シールセットケーブル長(m)1
  • e-CON付スイッチボックス(2点) SUS(エスユーエス)

    e-CON付スイッチボックス(2点)

    SUS(エスユーエス)
    4,230税込4,653
    1個
    当日出荷
    2点押しボタンスイッチのボックスです。
    ケーブル長(m)1
  • S-4545D 1-Φ16.1 SUS(エスユーエス)

    S-4545D 1-Φ16.1

    SUS(エスユーエス)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。
    材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数1
  • S-6480D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-6480D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    1,398税込1,538
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

コントロールボックス