絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- SUS(エスユーエス)(534)
- IDEC(和泉電気)(67)
- タカチ電機工業(21)
- カナレ電気(21)
- RS PRO(12)
- エスコ(8)
- 富士電機(6)
- フエニックス・コンタクト(6)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- omron(オムロン)(2)
- 日東工業(2)
- SIEMENS(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 空調服(1)
「穴数」から絞り込む

微差圧スイッチボックス
azbil(旧:山武)¥48,980税込¥53,8781個17日以内出荷微差圧スイッチを収納・保護するための専用ボックスです。 。 微差圧スイッチ(PYY-604、PYY-CL13)に対応しています。 。 壁面へ直接取り付け可能です。 。 パッキン付き扉を採用し、機器保護に配慮しています。 。 パッチン錠付きで扉の固定が可能です。 。 機器取付板や取付用部材が付属し、施工が容易です。用途適用機器:PYY-604、PYY-CL13(微差圧スイッチ) 。 取付方法:壁面直付け(M6ねじ4本) 。 材質:電気亜鉛めっき鋼板(扉・本体 t1.2、機器取付板 t1.6) 。 塗装色:マンセル5Y7/1 。 質量:約2.6kg 。 使用条件:屋外使用不可
ダンパアクチュエータ防雨ケース
azbil(旧:山武)¥43,980税込¥48,3781個17日以内出荷直結形ダンパ操作器を屋外環境や水滴から保護するための防雨ケースです。 。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 。 ダクトへねじ止めして取り付け可能です。 。 前面に透明塩ビ窓を備え、ケースを開けずに状態確認が可能です。 。 入線用穴、水抜き穴を備え、屋外設置を考慮した構造です。 。 補助スイッチや補助ポテンショメータ装着時にも対応しています用途形番:DY3001A1005 。 製品名:ダンパアクチュエータ防雨ケース 。 適用機器:MY6050A、MY7050A、MY8040A、MY9050A、MY6040A、MY6042A、MY7040A、MY9040A(直結形ダンパ操作器) 。 対応オプション:QY6051A/B、QY6031A/B(補助スイッチ)、QY9010A、QY9000A(補助ポテンショメータ) 。 取付方法:ダクト取付(ねじ止め) 。 材質:ステンレス鋼板 t1.0 。 質量:約1.8kg
フリーアクセスサーモボックス
azbil(旧:山武)¥31,980税込¥35,1781個17日以内出荷フリーアクセスフロア内に温度・湿度調節器や検出器を設置するための専用ボックスです。 。 ネオスタットおよびネオセンサ(ベースプレート・取付板付き形)に対応しています。 。 フリーアクセス床内への設置に適しています。 。 パンチングカバー構造により室内空気を効率よく取り込めます。 。 電気亜鉛めっき鋼板製で耐久性に優れています。 。 室内環境の温湿度検出用途に適した設計です。用途適用機器:ネオスタット(ベースプレート・取付板付き形) 。 適用機器:ネオセンサ(ベースプレート・取付板付き形) 。 取付方法:フリーアクセス内床置き 。 材質:電気亜鉛めっき鋼板 t1.6 。 表面処理:ペイルベージュ色塗装 。 質量:カバー約0.45kg、ケース約0.83kg 。 付属品:なし
ミズコン防雨ケース
azbil(旧:山武)¥95,980税込¥105,5781個17日以内出荷ミズコン本体(R7010W)を収納・保護するための防雨ケース 。 屋外設置に対応した壁取付タイプ 。 ステンレス製で耐食性に優れる 。 ミズコン機器の保護および配線収納に対応 。 シンプルなボックス構造で施工しやすい設計用途形番:DY3001A2002 。 製品名:ミズコン防雨ケース 。 適用機器:R7010W 。 取付方法:壁取付 。 材質:ステンレス t1.0 。 質量:約2.2kg 。 付属品:なし
ビブコン取付ボックス
azbil(旧:山武)¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷感震装置「ビブコン V-725」を取り付けるための専用ボックスです。 。 壁面へ直接取り付け可能です。 。 電気亜鉛めっき鋼板製で耐久性に優れています。 。 ペイルベージュ色塗装仕上げです。 。 ビブコンの保護と確実な固定を実現します。 。 取付用ねじが付属しており施工が容易です。用途適用機器:感震装置 ビブコン V-725 。 取付方法:壁面直付け(M4ねじ4本) 。 材質:電気亜鉛めっき鋼板 t1.6 。 表面処理:ペイルベージュ色塗装 。 質量:プレート約0.27kg、ケース約0.66kg 。 付属品:ビブコン取付ねじ M4×8mm ×3本 。 外形寸法:約150(W)×150(H)×50(D)mm