タカチ電機ケース オーダー加工サービス
692件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴数から絞り込む
  • e-CON付人感センサ SUS(エスユーエス)

    e-CON付人感センサ

    SUS(エスユーエス)
    10,000税込11,000
    1個
    当日出荷
    人を感知すると信号を出力します。
    型式PY2-Sケーブル長(m)2メーカーセンサテック検出距離(m)3四方(約3m先で)
  • S-8080D等2-Φ30.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D等2-Φ30.5

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)146適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-6480D 2-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D 2-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)166適合規格防麈長さL(mm)166表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-4545D 2-Φ16.1 SUS(エスユーエス)

    S-4545D 2-Φ16.1

    SUS(エスユーエス)
    1,298税込1,428
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-8595D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-8595D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    1,798税込1,978
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)85×95D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • Dスイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • コマンドボックス 富士電機

    コマンドボックス

    富士電機
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で丈夫なアルミダイキャスト製です。丸みのあるやわらかなデザインです。
    仕様防雨形コマンドボックス AHX-W形取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ(角形、ブザーなどを除く)・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ材質(本体)アルミダイキャスト保護構造IP65(耐じん・防噴流形 JIS C 0920、JIS C 4520)塗装色5Y7/1半ツヤ取付穴径(Φmm)30
  • コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ

    タカチ電機工業
    10,900税込11,990
    1台
    3日以内出荷
    キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は、20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
  • S-8080D 4-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D 4-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    2,398税込2,638
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)266適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数4
  • S-8080D 3-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D 3-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    2,298税込2,528
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)216適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
  • S-8080D等2-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D等2-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)146適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-6480D等3-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D等3-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)196適合規格防麈長さL(mm)196表面処理アルマイト処理穴数3
  • S-6480D等2-Φ30.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D等2-Φ30.5

    SUS(エスユーエス)
    1,598税込1,758
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)146適合規格防麈長さL(mm)146表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-4565D 5-Φ16.1 SUS(エスユーエス)

    S-4565D 5-Φ16.1

    SUS(エスユーエス)
    1,898税込2,088
    1台
    5日以内出荷
  • S-4565D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-4565D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • S-4545D等4-Φ16.1 SUS(エスユーエス)

    S-4545D等4-Φ16.1

    SUS(エスユーエス)
    1,698税込1,868
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)133適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数4
  • S-4545D等3-Φ16.1 SUS(エスユーエス)

    S-4545D等3-Φ16.1

    SUS(エスユーエス)
    1,498税込1,648
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)109適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
  • S-5057D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-5057D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • S-4530スイッチ1点R(G)/2点 SUS(エスユーエス)

    S-4530スイッチ1点R(G)/2点

    SUS(エスユーエス)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様配線なし形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
  • スイッチ1点S(G)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    スイッチ1点S(G)/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    2,298税込2,528
    1台
    5日以内出荷
  • スイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    スイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状丸形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • スイッチ2点R(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    スイッチ2点R(GR)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    5,098税込5,608
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状丸形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • Dスイッチ2点S(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ2点S(GR)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • T-H200加工ナシ300W207H SUS(エスユーエス)

    T-H200加工ナシ300W207H

    SUS(エスユーエス)
    4,898税込5,388
    1台
    6日以内出荷
    仕様穴加工なしボックス(規格サイズ)材質ABS樹脂質量(kg)1.4適合規格防塵外形寸法W(mm)300外形寸法H(mm)207
  • AGAWシリーズ IDEC(和泉電気)

    AGAWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    品名AGAW形コントロールボックス保護構造IP65ユニット取付穴あり
  • FB形 樹脂製コントロールBOX用取付金具 IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX用取付金具

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    適合機種FBシリーズ樹脂製コントロールボックス
  • AGAW形コントロールBOX 4点用 IDEC(和泉電気)

    AGAW形コントロールBOX 4点用

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)定格絶縁電圧(V)600ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付)絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニットユニット取付穴材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)取付穴ピッチ(mm)50(ユニット)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • 配線引込器具 IDEC(和泉電気)

    配線引込器具

    IDEC(和泉電気)
    4,498税込4,948
    1個ほか
    11日以内出荷から46日以内出荷
  • 取付台 omron(オムロン)

    取付台

    omron(オムロン)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    台座寸法(mm)R29.5対象プッシュイン端子台
  • e-CON付電動ストッパ入力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付電動ストッパ入力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    1,150税込1,265
    1本
    当日出荷
    前進端および後退端を検出します。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付I/Oキャッチャー SUS(エスユーエス)

    e-CON付I/Oキャッチャー

    SUS(エスユーエス)
    27,000税込29,700
    1個
    10日以内出荷
    装置などのI/O信号をクランプすることにより、ON/OFFの状態を出力することが出来るセンサです。
    型式SE-CS001Aケーブル長(m)1.9メーカー因幡電器産業
  • e-CON付リミットスイッチ(ローラ無し) SUS(エスユーエス)

    e-CON付リミットスイッチ(ローラ無し)

    SUS(エスユーエス)
    2,000税込2,200
    1個
    10日以内出荷
    検出対象を機械式に検出するスイッチ。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付カラーセンサ SUS(エスユーエス)

    e-CON付カラーセンサ

    SUS(エスユーエス)
    38,000税込41,800
    1個
    13日以内出荷
    型式LX-101ケーブル長(m)2検出距離(mm)10メーカーパナソニック
  • e-CON付光電センサ透過 SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ透過

    SUS(エスユーエス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.6
  • 中継アンテナ SUS(エスユーエス)

    中継アンテナ

    SUS(エスユーエス)
    19,880税込21,868
    1個
    9日以内出荷
    ワイヤレススイッチ使用時、障害物の迂回に使用します。
    型式ZBRA1(シュナイダーエレクトリック)電源(V)AC100ケーブル長(m)2.8
  • エルボM SUS(エスユーエス)

    エルボM

    SUS(エスユーエス)
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
  • フィックスマウントM SUS(エスユーエス)

    フィックスマウントM

    SUS(エスユーエス)
    6,398税込7,038
    1台
    8日以内出荷
  • ターンマウントL SUS(エスユーエス)

    ターンマウントL

    SUS(エスユーエス)
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷
    付属品六角穴付ボルト(M6×22)4本材質ステンレス鋳造寸法(mm)110×110×62質量(kg)2タイプ320 °旋回
  • ターンマウントM SUS(エスユーエス)

    ターンマウントM

    SUS(エスユーエス)
    21,980税込24,178
    1台
    9日以内出荷
  • 壁・柱ビス止メ用ブラケット SUS(エスユーエス)

    壁・柱ビス止メ用ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    8,998税込9,898
    1台
    8日以内出荷
    質量(kg)1.2タイプカベ・柱ビス止め

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

コントロールボックス