絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • SUS(エスユーエス)(542)
  • IDEC(和泉電気)(63)
  • カナレ電気(21)
  • RS PRO(12)
  • エスコ(10)
  • 富士電機(6)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴数から絞り込む
コントロールボックス 穴径 22mm メタル SIEMENSコントロールボックス 穴径 22mm メタルSIEMENS
70,980税込78,078
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:メタル●幅:85mm●深さ:112.5mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●併用可能製品:コマンドデバイス●コード番号:193-4789アズワン品番65-7839-29
コントロールボックス メタル SIEMENSコントロールボックス メタルSIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
4ポジションノブ用エンクロージャ、座標、IDキー操作スイッチ及びセンサスイッチ、22 mm、丸型、エンクロージャ素材金属、エンクロージャ上部部品グレー、1制御点金属、機器なし
仕様●シリーズ:3SU1851●カットアウト直径:22mm●エンクロージャの色:グレー●ボックスの素材:メタル●長さ:85mm●幅:89.4mm●深さ:68mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●併用可能製品:スイッチ●コード番号:183-7301アズワン品番65-7791-67

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

コントロールボックス