578件中 521~560件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「入力種類」から絞り込む
LASCAREMV 1025S-01
RoHS
入力種類直流電圧 電源電圧(V)DC3.5~7 表示桁数3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

LASCAREMC 1500
RoHS
入力種類直流電圧 電源電圧(V)DC5~27 表示桁数5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

LASCAREMA 1710
RoHS
入力種類直流電圧 電源電圧(V)DC5~12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

LASCARDTM 995B
RoHS
入力種類熱電対 電源電圧(V)DC4.75~5.25/DC7.5~30 表示桁数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

LASCARDPM970
入力種類電圧/電流 電源電圧(V)DC7.5~14 表示桁数3.5
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

LASCARDPM950S
RoHS
入力種類直流電圧 電源電圧(V)DC3.5~6.5 表示桁数3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

LASCARDPM950
RoHS
入力種類直流電圧 電源電圧(V)DC7.5~14 表示桁数3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

LASCARDPM125-BL
RoHS
入力種類直流電圧 電源電圧(V)DC7.5~14 表示桁数3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

LASCARDPM 959B
RoHS
入力種類直流電圧 電源電圧(V)DC4.75~5.25 表示桁数3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

LASCARDPM 750S-BL
RoHS
入力種類直流電圧 電源電圧(V)DC3~7.5/DC6~15 表示桁数3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

LASCARDPM 500S
RoHS
入力種類直流電圧 電源電圧(V)DC3.5~6.5 表示桁数3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

LASCARDPM 400
RoHS
入力種類直流電圧 電源電圧(V)DC7~14 表示桁数3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

LASCARDPM 40
RoHS
入力種類直流電圧 電源電圧(V)DC4.5~5.5 表示桁数3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

LASCARDPM 3AS-BL
RoHS
入力種類直流電圧 電源電圧(V)DC3~7.5/DC6~15 表示桁数3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

LASCARDPM 2AS-BL
RoHS
入力種類直流電圧 電源電圧(V)DC3~7.5/DC6~15 表示桁数3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

LASCARDPM 160
RoHS
入力種類直流電圧 電源電圧(V)DC6~14 表示桁数4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

LASCARDPM 125
RoHS
入力種類直流電圧 電源電圧(V)DC7.5~14 表示桁数3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷

HOBUTM850-MP1
RoHS
表示桁数4桁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

表示桁数4桁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックMETSEPM5110
取付方式盤面取付 入力種類電圧/電流 入力電圧(V)35~760 電源電圧(V)AC100~415/DC125~250 入力電流(A)0.05~8.5
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適 カウント値を任意の値に換算します
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。 外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様●アイソレーション:センサ電源・信号入力 / アナログ出力 / 電源入力 / 筐体●アナログ:1パルス応答●ゼロ表示:リーディングゼロサプレス 電源(V)AC100-240 表示更新:0.3s 入力方式単相 表示桁数6桁(周波数表示桁) 表示器16×2文字ドットキャラクタLCD (LEDバックライト照光) 表示精度±100ppm/℃ ±1Digit@23℃(周波数表示精度) 使用温湿度範囲0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事) 保存温湿度範囲-10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事) 表示単位Hz / rpm 雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷

COCO RESEARCH(ココリサーチ)F/Vコンバータ 解析用2CH
仕様●アイソレーション:センサ電源・信号入力/アナログ出力・デジタル出力/電源入力●アナログ:1パルス応答 電源(V)DC12-24 測定方式ぺリオマチックTM方式(周期計測方式) 入力方式2CH同時計測 単相 メモリー設定:8点不揮発性メモリ(EEPROM) 使用温湿度範囲0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事) 消費電力(VA)18VA以下 測定モードSPEED(速度)/⊿F(偏差)/⊿F AUTO(偏差自動追従) 保存温湿度範囲-10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事) 雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
1台
459,800 税込505,780
30日以内出荷

消費電力(W)3以下 電源乾電池/ACアダプタ 入力点数1点 機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定 使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式] 入力周波数(Hz)0.0006 - 1.0M 通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可 耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間 入力コネクタBNCX2 USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
1台
139,800 税込153,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定範囲0Ω - 40kΩ 最小分解能 1.5Ω 電源(V)DC12-30 消費電力(W)3以下 動作方式ΔΣ積分方式 制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加 分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上) 入力信号サーミスタ 測定レンジ40kΩ 表示器インジケータ:LED 1個 電源/制御入力 から設定、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ 使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下 通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 開放電圧(V)3.3 測定電流 50uA 出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可 耐電圧(V)電源/サーミスタ入力/その他の入出力 各端子間 DC500 1 分間 USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
1台
33,980 税込37,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源(V)DC12-30 消費電力(W)3以下 制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加 入力点数1点 測温抵抗体 Pt100 (3線式) 入力信号測温 表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ 使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 計測範囲-200℃~850℃ ±0.2% of FS 通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可 USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
1台
33,980 税込37,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷) 出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー) 制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡)L レベル幅 2ms 以上で入力 設定方式コンパレータ出力部:プログラムモードにて設定、プッシュスイッチ 機能スケーリング:6 桁と小数点位置で1パルスあたりの表示値を設定※ プログラムモードにて設定 表示器数値表示/6桁:セグメントLED 文字高14.2mm 使用温湿度範囲0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事) 消費電力(VA)8以下 保存温度範囲(℃)-20~+70 雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
1台
96,980 税込106,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

COCO RESEARCH(ココリサーチ)ギアセンサ 磁気式ギア速度センサ
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間 保護等級IP67 極性磁石:先端 S極
1台
22,980 税込25,278
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター CAN変換器
電源(V)DC12-30 消費電力(W)3以下 計測単位CAN整数データ / 2点間レート から設定 入力点数1点 分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上) 機能データ途絶判定:データ受信が途絶えた場合の判定機能 データ受信間隔1s ~999sまで設定可能。途絶判定を、COM1での警報出力に設定可能(途絶判定時間を経過すると出力) 入力信号CAN 表示器インジケータ:LED 1個 電源、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ 使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下 通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可 通信規格CAN2.0B 耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間 入力コネクタスプリングロック式プラグコネクタ / オプション-M2スクリュー式プラグコネクタ USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
1台
33,980 税込37,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

COCO RESEARCH(ココリサーチ)F/Vコンバータ プログラマブル
仕様●アイソレーション:センサ電源・入力回路 - アナログ出力 - イベント出力間●イベント入力回路:フォトカプラ直列抵抗1.2kΩ;12Vにプルアップ●ローパスフィルタ:無し / 50kHz (-3dB)●使用温度/保存温度(℃):0-40/-5-50●電源インジケータ:緑色LED●入力インジケータ:赤色LED、トリガ時点滅、連続パルス入力で点灯●入力回路:フォトカプラ直列抵抗1.2kΩ●入力波高値:最大±30V 電源センサ:+12V 40mA(最大) 測定方式ぺリオマチックTMB(周期演算方式) 入力方式単相 入力信号IN+ - IN-間/Lレベル 1.2V/Hレベル 4V以上 消費電力(VA)AC電源最大10VA、DC電源最大5VA パルス幅0.9μ以上(デューティ比50%)/ 1.2μ以上(デューティ比50%以外) 耐衝撃性15G X、Y、Z ±6方向 各3回 耐振動性能10 - 55Hz 片振幅0.35mm / X、Y、Z 各方向 45分 10サイクル 絶縁耐圧(V)AC500 (1分間)
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●Nパルスモード(数値設定範囲):1 - 60000個●カスタム設定メモリ:10件●スイープモード(反復回数・時間・変調・周波数書換時間):連続・0.01s - 999.99s・リニア 鋸状 / 三角 / 2周波数切替・2.5ms●セミオープンコレクタ:定格35V 50mA 出力電圧4.5V●モード表示:側面パネルに3個のLEDで使用中のモードを表示●周波数確度:±50ppm●周波数範囲(オシレーターモード・スイープモード・Nパルスモード):0.001Hz - 600kHz 0.001Hz単位で設定可能・0.1Hz - 200kHz・0.1Hz - 200kHz●出力ポート形態:可変電圧出力 および セミオープンコレクタ出力●出力可変範囲:-12V~+12V 0.1V単位で可変(VH、VL)●出力信号方式:単相●出力波形と形態:方形波 90°位相差A/B相 進相/遅相切替可●電池機寿命:アルカリ乾電池10時間 オシレータモード(セミオープンコレクタ出力)でA相、B相をGNDと短絡し、バックライト常時消灯の場合●発振種類(内部で設定):オシレータ/スイープ/Nパルス 電源(V)[ACアダプタ入力] DC7.5 EIAJ#3 / [電池] 単3形アルカリ乾電池4本を推奨 消費電力(VA)3以下 保存温度範囲(℃)-30 ~ +70 / 0 ~ +45 USB通信:ASCIIコード ボーレート 9600 bps
1台
139,800 税込153,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

COCO RESEARCH(ココリサーチ)小型F/Vコンバータ ハンディ
仕様●アナログ:0-10V●ダイナミックTM予測:8段階(周期保持、連続予測、停止予測6段階)●チャタサプレス・ステップレス:ON/OFF●移動平均:2025/01/16●演算モード:データロック、ピークホールド、バレーホールド、デュアルレンジ、スプレッド(上下限周波数設定)、対数出力●分周比:1 - 999(パルス平均) 電源(V)DC9.6-30 入力方式単相 コンパレータ出力停止検出、コンパレータ 測定モード周波数計 / 周期計
1台
149,800 税込164,780
20日以内出荷

消費電力(W)3以下 機能ローカット:設定値以下の電圧値で 0 判定 入力信号1点 表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ 使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間40ms - 9999.9ms 1ms 単位で設定可 計測精度±0.1%FS+1digit USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
1台
33,980 税込37,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

COCO RESEARCH(ココリサーチ)ユニバーサル速度計 速度計
定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷) 出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー) 制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡 入力点数1点 機能スケーリング:レイトマチックTM 入力信号1-ロジック入力 入力レベル : Hレベル 4V 以上、 Lレベル 1V 以下 2-ゼロクロス入力 入力感度±40mV 以上の交流信 表示器数値表示/6桁:7セグメント LED 文字高 14.2mm 使用温湿度範囲0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事) 消費電力(VA)8以下 入力周波数(Hz)0.0006~4M(単相信号) / 0.0006~1M(A/B 相信号) 保存温度範囲(℃)-20~+70 雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事 測定分解能26ns
1台
96,980 税込106,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター 熱電対計
電源(V)DC12-30 消費電力(W)3以下 制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加 入力信号熱電対 表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ 使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間40ms - 9999.9ms 2ms 単位で設定可 USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
1台
33,980 税込37,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様●検出可能周波数:20Hz - 50kHz [GAP0.5mm、m1、RL10kΩ、出力 0.5Vp-p以上]●出力発電極性:磁性体がセンサ先端部に接近するとOUTPUT(+)にプラス出力 リード線(赤)+/(白)- BNCコネクタは中心コンタクトにプラス出力●直流抵抗値:2.1kΩ(TYP) 使用温度範囲(℃)-20~100 ケーブル長(m)2 PVC 2芯シールドケーブル 耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間 出力電圧2.0Vp-p [f=1kHz GAP0.5mm m1 RL10kΩ](TYP)0.5Vp-p [f=1kHz GAP1.0mm m1 RL10kΩ](TYP)2.4Vp-p [f=1kHz GAP0.5mm m1 RL∞Ω](TYP)0.6Vp-p [f=1kHz GAP1.0mm m1 RL∞Ω](TYP) f/周波数 GAP/エアーギャップ(歯先とセンサの距離)m/モジュール(直径/歯数) 保護等級IP67 インピーダンス2.8kΩ [f=1kHz m1 GAP0.5mm](TYP) 応答周波数(Hz)220-50k 極性磁石:N極 耐振動JIS C 60068-2-6 (旧JIS C 0040)[振動数範囲 10-55Hz、複振幅1.5mm、掃引時間5分、掃引回数X、Y、Z 各方向20回 計60回] 絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガーにてケーブル一括とケース間) 検出歯車モジュールm =1-3 歯幅3mm以上 歯型インボリュート 材質:磁性体[S45C 機械構造用炭素鋼 (JIS G4051)など] 出力形式ゼロクロス信号 耐衝撃JIS C 60068-2-32 (旧JIS C 0044)[落下床面コンクリート、 落下高さ 1m・各2回]
1台
17,980 税込19,778
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

径(Φ)16 全長(m)87 ケーブル長(m)2 PVC 4芯シールドケーブル 芯線0.3sq 耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間 外形寸法M16(P=1ネジ部) x L84 出力電圧(V)供給電源電圧より約0.5低い電圧で出力 保護等級IP67 消費電流(mA)40以下 出力電流(mA)30以下(吸込み電流) 検出方法3ホール素子差動方式 検出物体磁性体(S45C 機械構造用炭素鋼 JIS G 4051など) 標準インボリュート歯車 出力信号セミオープンコレクタ(オープンコレクタ+プルアップ)出力 応答周波数(Hz)0-15k 極性磁石:先端 S極 絶縁抵抗50MΩ以上(DC500V メガーにてケーブル一括とケース間)
1台
57,980 税込63,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

COCO RESEARCH(ココリサーチ)F/Vコンバータ 解析用
仕様●アイソレーション:センサ電源・信号入力/アナログ出力・デジタル出力/電源入力●アナログ:1パルス応答 電源(V)DC12-24 測定方式ぺリオマチックTM方式(周期計測方式) 入力方式単相、A/B相 メモリー設定:8点不揮発性メモリ(EEPROM) 使用温湿度範囲0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事) 消費電力(VA)18VA以下 測定モードSPEED(速度)/⊿F(偏差)/⊿F AUTO(偏差自動追従) 保存温湿度範囲-10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事) 雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
1台
299,800 税込329,780
20日以内出荷