578件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「入力種類」から絞り込む
RPM, speed, frequency display with 2 limits.Reading programmable as 1/s, 1/min, 1/h Input: NPN, PNP, Namur, TTL, 10…600 VAC Two limits SET 1 and SET 2 Sensor supply 5 V, 8 V, 12 V Frequency 0.01 Hz…7 kHz Period duration measurement LED display, 4-digits DIN housing 48 x 24 mm Interface RS485
仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.2mm●幅:45mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:10 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:1 A, 30 W, 110 V dc, 150 VA, 250 V ac●動作原理:デジタル●コード番号:189-2674 アズワン品番65-7350-15
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

omron(オムロン)コントローラ
Omron E53-QN は、短絡保護機能を備えた e5a/EN-H 電圧出力( SSR 駆動用)の出力ユニットです。E5AN-H / E5EN-H 用を用意
仕様●シリーズ:E53-QN●コード番号:215-8848 電源電圧(V)12 アズワン品番65-7276-68
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです 個々の要件 ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です 包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます EN81-20 に準拠したリフト用途に適しています ハウジングの幅がわずか 22.6 mm と狭くなっています
電源電圧(V)24
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。SIRIUS 3SK1拡張モジュール。3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。出力拡張3SK1211。アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED x 1 イネーブル回路 x 4(安全回路、NOコンタクト) NC回路 x 1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子。出力拡張3SK1213。アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED x 1 イネーブル回路 x 3(安全回路、NOコンタクト) NC回路 x 1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子
仕様●範囲:SIRIUS●シリーズ:3SK1●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:SIRIUS 3SK1●通常端子構成:4 NO / 1 NC●入力数:0●出力数:6●取付方法:DINレール●寸法:100×22.5×121.7 mm●コード番号:784-5853 電源電圧(V)AC/DC110~240 アズワン品番65-7334-83
1個
81,980 税込90,178
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:500A 500:5 DINレール
Schneider Electric METSECT5MD050 は、クラス 0.5 @ 8 V ac 及びクラス 1 @ 12 V ac の精度でバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MD050 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このト
仕様●巻数比:500:5●ボアサイズ:40mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:500A●出力電流:5 A●全体の高さ:95mm●全体の幅:70mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:198-4507 アズワン品番65-7320-03
1個
18,980 税込20,878
取扱い終了

シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:300A 300:5 DINレール
Schneider Electric METSECT5MA030 は、3 V ac でクラス 0.5 @ 3 V ac 及びクラス 1 @ 5 V ac の精度でバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MA030 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合して
仕様●巻数比:300:5●ボアサイズ:27mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:300A●出力電流:5 A●全体の高さ:80mm●全体の幅:56mm●全体的な深さ:63mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:198-4495 アズワン品番65-7321-10
1個
21,980 税込24,178
取扱い終了

仕様●巻数比:1000:1A●ボアサイズ:7mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:20A●全体の高さ:19mm●全体の幅:21.5mm●シリーズ:AQ●コード番号:230-4783 アズワン品番65-7304-07
1袋(168個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:3●シリーズ:A44●コード番号:237-3354 アズワン品番65-7271-72
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Wieland samosPRO IN モジュールには 8 つの入力があります。プラグ対応プッシュインクランプ端子を備えています。スプリングクランプタイプ接続が利用可能 入力と出力を設定できます
仕様●範囲:PLC デジタル I/O モジュール●シリーズ:SP-SDI8-P1-K●タイプ:入力 / 出力モジュール●電源電圧:24 V dc●入力数:8●出力数:0●コード番号:204-2352 アズワン品番65-7340-53
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Wieland samosPRO アナログモジュールは、2 つの安全入力 RTD と 2 つの安全入力 0-20 mA を備え、プラグ対応プッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています
仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SACR22●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0●コード番号:204-2340 アズワン品番65-7340-59
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様フェーズの数:3、Better World 製品:あり 奥行(mm)72 シリーズPM5000 ディスプレイLCD 特性Schneider Electric 電力計 - 基本的で多機能 - PM5000 シリーズ. PM5000 シリーズは、コスト管理用途に最適なソリューションを提供します。エネルギー使用量の割り当て、テナント測定と料金分配の実行、省エネの特定、機器効率と使用率の最適化、電気ネットワークの電力品質の高レベル評価を実行するために必要な測定機能を備えています。. ;ul> ;li>このシリーズのユニットはそれぞれ96 x 96 mm 、どれも現代的でグラフィカルなディスプレイを備えています ;/li> ;li>3相全て、ニュートラル、アースを同時に監視可能 ;/li> ;li>大きな文字と強力なバックライトを備えた高輝度のノングレアディスプレイにより、極端な照明条件や視野角でも読み取可能です ;/li> ;li>多言語メニュー (8種類) は分かりやすく、グラフィックとアイコンも用意されており、電気ネットワークがより視覚的に分かりやすくなっています ;/li> ;li>各デバイスには、グローバル課金認定があります ;/li> ;li>取り付けが簡単なこの電力計は、 2 つのクリップで取り付けることができ、工具は不要です ;/li> ;li>直感的で使いやすいナビゲーションにより、操作がさらに簡単になります ;/li> ;li>回路ブレーカの監視/制御、コスト管理(料金分配 / テナント測定とコスト割り当て)、ネットワーク管理(基本的な電力監視、タイムスタンプ付きの最小 / 最大監視)、アラーム、 料金監視など、幅広い用途に適しています ;/li> ;/ul> 出力数1 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:800A 800:5 表面実装
Schneider Electric METSECT5DA080 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 1 @ 2 V ac 及びクラス 3 @ 5 V ac を備えています。 この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider Electric METSECT5DA080 は、VDE0414 及
仕様●巻数比:800:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:800A●出力電流:5 A●全体の高さ:94mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:87mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:表面実装 アズワン品番65-7320-04
1個
29,980 税込32,978
取扱い終了

仕様●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:63A●全体の高さ:27mm●全体の幅:25mm●シリーズ:AQ アズワン品番65-7302-35
1袋(240個)
389,800 税込428,780
7日以内出荷

仕様●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:63A●全体の高さ:27mm●全体の幅:25mm●シリーズ:AQ アズワン品番65-7303-32
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:60A 60:5 DINレール
Schneider Electric METSECT5CC006 は、1.25 V ac でクラス 1、2 V ac でクラス 3 の精度でケーブル及び DIN レールに取り付けることができる変流器です。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。バイねじやクリップオンなど、さまざまな種類の取り付けモードがあり、サポート用の取り付けプレートで構成されています。Sc
仕様●巻数比:60:5●ボアサイズ:21mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:60A●出力電流:5 A●全体の高さ:65mm●全体の幅:44mm●全体的な深さ:37mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール アズワン品番65-7319-98
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:600A 600:5 DINレール
Schneider Electric METSECT5MD060 は、バスバー取り付け用の熱帯化対応電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 8 V ac 及びクラス 1 @ 12 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MD060 は、VDE0414 及
仕様●巻数比:600:5●ボアサイズ:40mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:600A●出力電流:5 A●全体の高さ:95mm●全体の幅:70mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール アズワン品番65-7320-05
1個
18,980 税込20,878
取扱い終了

ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスは 600 / 5 A を統合できますEAC によって承認されていIP20 等級です
仕様●巻数比:600:5●入力電流:600A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON アズワン品番65-7312-21
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

CSNS300センサ。交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 ホール効果とゼロ位法の原理に基づいています。小型設計 DC、AC、インパルス電流の測定 大きな一次導体ホール 高精度 一般的な用途: 可変速ドライブ、過電流保護、電源システム、周波数コンバータ、UPS、ロボット、バッテリ管理システム、溶接装置
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスは 600/1 A、Cl.1.IP20 等級です
仕様●巻数比:600:1●入力電流:600A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON アズワン品番65-7312-95
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:6000A 6000:5 表面実装
Schneider Electric METSECT5V600 は、70 V ac で精度クラス 0.5 @ バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5V600 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境
仕様●巻数比:6000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:6000A●出力電流:5 A●全体の高さ:242mm●全体の幅:175mm●全体的な深さ:110mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装 アズワン品番65-7321-34
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

Theta 20 V プログラマブル電圧 / 電流トランスデューサです。Sifam Tinsley Theta 20 A / 20 V小型プログラマブルトランスデューサは、AC電圧又は電流入力を測定して、負荷に依存しないDC出力信号に変換します。LCDディスプレイを備えていて、現場で設定することができます。特長と利点。True RMS測定。現場でプログラム可能な入力。現場で選択可能な出
仕様●巻数比:5:1●電源電圧:60 → 300 V ac/dc●入力電流:5A●出力電流:4 → 20 mA●全体の高さ:65.5mm●全体の幅:43.75mm●全体的な深さ:106.5mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+45℃●実装タイプ:DINレール アズワン品番65-7290-88
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:500A 500:5 DINレール
Schneider Electric METSECT5MC050 は、クラス 0.5 @ 3 V ac 及びクラス 1 @ 5 V ac の精度でバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属します。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MC050 は、VDE0414 及び IEC61869-2
仕様●巻数比:500:5●ボアサイズ:32mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:500A●出力電流:5 A●全体の高さ:95mm●全体の幅:70mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール アズワン品番65-7322-26
1個
28,980 税込31,878
取扱い終了

ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.変流器は 500 / 5 A、Cl.1.IP20 等級です
仕様●巻数比:500:5●入力電流:500A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON アズワン品番65-7315-01
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:5000A 5000:5 表面実装
Schneider Electric METSECT5V500 は、70 V ac で精度クラス 0.5 @ バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5V500 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境
仕様●巻数比:5000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:5000A●出力電流:5 A●全体の高さ:242mm●全体の幅:175mm●全体的な深さ:110mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装 アズワン品番65-7321-33
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

HX 0320-P/SP2 電流センサ。交流、直流、パルス、及び混合電流の電子計測用の電流センサで、一次回路(強電流)と二次回路(電子回路)の間がガルバニック絶縁されています。 ホール効果測定原理。 AC 可変速ドライバ、DC モータドライバ用静止型インバータ、バッテリ電源、スイッチング電源( SMPS )、又は溶接用途向けの無停電電源に使用します。 SP 2
仕様●巻数比:45:1●ボアサイズ:1.4mm●センサ技術:オープンループ●電源電圧:15 V●入力電流:45A●全体の高さ:20mm●全体の幅:19mm●全体的な深さ:15.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:HX アズワン品番65-7267-58
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:40A 40:5 DINレール
Schneider Electric METSECT5CC004 は、ケーブルや DIN レール取り付け用に熱帯化された電流トランスで、1 V ac でクラス 3 の精度を実現しています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。バイねじやクリップオンなど、さまざまな種類の取り付けモードがあり、サポート用の取り付けプレートで構成されています。Schnei
仕様●巻数比:40:5●ボアサイズ:21mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:40A●出力電流:5 A●全体の高さ:65mm●全体の幅:44mm●全体的な深さ:37mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●シリーズ:METSECT アズワン品番65-7319-96
1個
14,980 税込16,478
取扱い終了

シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:400A 400:5 DINレール
Schneider Electric METSECT5MC040 は、3 V ac でクラス 0.5 @ 3 V ac 及びクラス 1 @ 5 V ac の精度でバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MC040 は、VDE0414 及
仕様●巻数比:400:5●ボアサイズ:32mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:400A●出力電流:5 A●全体の高さ:95mm●全体の幅:70mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール アズワン品番65-7321-16
1個
18,980 税込20,878
取扱い終了

ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 400 / 5 A、Cl.1、5 VA寸法は 80 x 52 x 26 mm です。動作温度は -10 → 55 ℃ で、EAC による承認を受けています。IP20 等級です
仕様●巻数比:400:5●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON アズワン品番65-7313-16
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:4000A 4000:5 表面実装
Schneider Electric METSECT5DC400 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 25 V ac 及びクラス 1 @ 30 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DC400 は、VDE0414
仕様●巻数比:4000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:4000A●出力電流:5 A●全体の高さ:160mm●全体の幅:125mm●全体的な深さ:87mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装 アズワン品番65-7320-81
1個
65,980 税込72,578
取扱い終了

Siemens Sirius ストレートスルー電流トランス( 3RB22 / 23 / 24 サイズ S00 / S0 用)は 0.3 A → 3 A です。スタンドアロンインストール
仕様●巻数比:3:1●トランスタイプ:ストレートスルー●入力電流:3A●出力電流:3 A●全体の高さ:83mm●全体の幅:45.3mm●実装タイプ:スタンドアロン アズワン品番65-7340-93
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9.5mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:32A●全体の高さ:23.8mm●全体の幅:23.8mm●シリーズ:AQ アズワン品番65-7277-25
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト変流器 入力電流:300A 300:1 DINレール
汎用電流変換器。MCR-SL-CUCシリーズの汎用電流変換器は、直流や交流、ひずみ電流を測定するために使用されています。汎用電流測定、シャント不要 小型のため、分散使用も可能 DINレールや取り付けプレートへの取り付けが可能 COMBICONプラグイン接続端子台によるシンプルな接続方法
仕様●巻数比:300:1●ボアサイズ:32mm●電源電圧:24 V dc●入力電流:300A●出力電流:4 → 20 mA●全体の高さ:33.8mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:MCR-SL-CUC-300-I アズワン品番65-7302-42
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

仕様●巻数比:12.5034722222222A●ボアサイズ:50mm●トランスタイプ:変流器●センサ技術:変流器●入力電流:300A●出力電流:5 A●全体の高さ:78.5mm●全体の幅:61mm●シリーズ:CM アズワン品番65-7271-18
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:3000A 3000:5 表面実装
Schneider Electric METSECT5DC300 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 25 V ac 及びクラス 1 @ 30 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DC300 は、VDE0414
仕様●巻数比:3000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:3000A●出力電流:5 A●全体の高さ:160mm●全体の幅:125mm●全体的な深さ:87mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装 アズワン品番65-7312-98
1個
62,980 税込69,278
取扱い終了

シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:3000A 3000:5 表面実装
Schneider Electric METSECT5DB300 は、精度クラス 0.5 @ 6 V ac 及びクラス 1 @ 10 V ac のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DB300 は、VDE0414 及び IEC6186
仕様●巻数比:3000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:3000A●出力電流:5 A●全体の高さ:160mm●全体の幅:99mm●全体的な深さ:78.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:表面実装 アズワン品番65-7321-06
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

Siemens Sirius ストレートスルー電流トランス 2.4 → 25 AS (サイズ S00 / S0 の 3RB22 / 23 / 24 用)です。スタンドアロンインストール
仕様●巻数比:25:1●トランスタイプ:ストレートスルー●入力電流:25A●出力電流:25 A●全体の高さ:83mm●全体の幅:45.3mm●実装タイプ:スタンドアロン アズワン品番65-7339-17
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:250A 250:5 DINレール
Schneider Electric METSECT5MB025 は、精度クラス 0.5 @ 4 V ac 及びクラス 1 @ 6 V ac のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この電流トランスはクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属します。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MB025 は、VDE0414 や IEC61869
仕様●巻数比:250:5●ボアサイズ:26mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:250A●出力電流:5 A●全体の高さ:85mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:63mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール アズワン品番65-7321-14
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:250A 250:5 DINレール
Schneider Electric METSECT5MA025 は、3 V ac で精度クラス 0.5 @ 3 V ac、クラス 1 @ 5 V ac のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備えており、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MA025 は、VDE0414 及
仕様●巻数比:250:5●ボアサイズ:27mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:250A●出力電流:5 A●全体の高さ:80mm●全体の幅:56mm●全体的な深さ:63mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール アズワン品番65-7321-07
1個
13,980 税込15,378
取扱い終了

ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 250 / 5 A、Cl.1。寸法は 80 x 52 x 26 mm です。EAC によって承認されていIP20 等級です
仕様●巻数比:250:5●入力電流:250A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON アズワン品番65-7312-78
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 250 / 5 A、Cl.0.5 。EAC によって承認されています。IP20 等級です
仕様●巻数比:250:5●入力電流:250A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON アズワン品番65-7312-16
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷