絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- Panasonic(パナソニック)(104)
- omron(オムロン)(43)
- 富士電機(10)
- AUTONICS(オートニクス)(7)
- 東亜電子工業(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- エスコ(5)
- スナオ電気(4)
- ロバートショウ(4)
- 河村電器産業(3)
- CARLO GAVAZZI(1)
- パナソニック電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

CMOSタイマー IC 555
Texas Instruments¥299税込¥3291個4日以内出荷定番ICの555(NE555相当品)のC-MOS版で、機能は通常の555と同じです。おすすめの用途は次の通りです。 LED点滅回路に最適!低い電圧(電池でも可)でのLED点滅回路。 発振回路として使えます!3MHzまでの無安定周波数(DC0.9V~)を内蔵しているので発振回路として使用可。 電池1本でLEDが点灯!ディスクリート構成の昇圧回路で電池1本からLEDを点灯させることができる。 ロジックICと完全互換!出力は5V電源で、TTLやC-MOSロジックと完全互換。 消費電力が低い!5V電源で1mW以下の消費電力。備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mA動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージDIP8動作電圧(V)15