絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • omron(オムロン)(43)
  • FINDER(14)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • AUTONICS(オートニクス)(11)
  • 富士電機(10)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • エスコ(7)
  • 東亜電子工業(7)
  • スナオ電気(4)
  • ロバートショウ(4)
  • 河村電器産業(3)
  • 富士電機機器制御(2)
  • エクセン(1)
  • Texas Instruments(1)
  • CARLO GAVAZZI(1)
  • パナソニック電工(1)
時間仕様
  • 15分(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
109件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB17Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(50件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
  • タイムスイッチ TB156シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB156シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    形状JIS協約型周波数(Hz)50/60消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2接点構成1c時間仕様15分精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力商品番号TB15601K外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77許容誤差±5分以内タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作定格電圧 AC V100-220(AC85~250)駆動方式クォーツモータ式回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)2万
  • タイムスイッチ TB31Kシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB31Kシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
  • タイムスイッチ TB20シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB20シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5機能無通電セット取付け方法露出タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式電子式色(本体)フロスティホワイト(N8.5)回路数1停電補償時間10年間開閉回数(回)(接点)5万誤差時間精度に追従
  • 24時間式タイムスイッチ JIS協約型・2P 交流モータ式 AC200V用 1回路型 Panasonic(パナソニック)

    24時間式タイムスイッチ JIS協約型・2P 交流モータ式 AC200V用 1回路型

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。
    仕様ソーラー無、最小設定間隔:15分、白熱灯負荷:7.4A,モーター負荷:AC100V 400W、AC200V 750 W(COS Φ=0.7以上)、ネオントランス:15kV×8台種別24時間式形状盤組込用(JIS協約型)質量(g)230周波数(Hz)50-60消費電力(W)1.5定格電圧(V)AC200接点構成1c方式全設定子埋込方式精度電源周波数に同期外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77使用周囲温度(℃)-10~+50動作回数96動作許容電圧範囲(V)AC170-230使用周囲湿度85%以下抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式誘導負荷(A)(COS Φ=0.7以上)10回路数1停電補償時間無設定最小単位15回路構成別回路型(無電圧)
  • 協約 週間タイムSW タイマ・1回路 Panasonic(パナソニック)

    協約 週間タイムSW タイマ・1回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
    質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極双投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
  • タイムスイッチ用設定子 Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ用設定子

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥59税込¥65
    1組
    当日出荷
    セット内容ON用、OFF用各1個色ON/赤、OFF/白
  • 週間式 タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)

    週間式 タイムスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    TB47Kシリーズ
    仕様動作時刻制度:時間制度に追従、手動ON/OFF:入-自動-切スイッチ付、接点開閉回数(抵抗負荷):5万回、時間制度:±15秒/月(25℃にて)形状ボックス型取付露出・パネル取付(別売金具TB2382が必要です)消費電力AC100V 1W、AC200V 2W表示電源:緑LED表示出力方式タイマー出力/パルス出力/インターバル出力周波数50~60Hz機能サマータイム機能:有、ホリデー機能:有(向こう1週間で選択)、無通電セット機能:有許容電圧範囲(V)AC100~220(AC85~242)駆動方式電子式外形寸法縦(mm)110動作周期週間式停電補償10年間(リチウム電池仕様)出力表示赤LED表示外形寸法横(mm)90外形深さ(mm)34
  • タイムスイッチ TB11Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB11Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240)接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付駆動方式クォーツモータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
  • 協約 24時間タイムSW タイマ・1回路 Panasonic(パナソニック)

    協約 24時間タイムSW タイマ・1回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。
    質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極双投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA回路構成別回路型(無電圧出力)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期24時間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
  • 協約 24時間タイムSW 100V交流式 Panasonic(パナソニック)

    協約 24時間タイムSW 100V交流式

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC100接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • タイムスイッチ TB18Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB18Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
  • タイムスイッチ TB37シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB37シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    24時間式、パネル取付型 交流式 盤への取付が容易なDIN72サイズ。15分間隔のきめ細かな制御が可能。
    形状パネル取付型寸法(mm)外形:H75×W75×D55定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路回路構成別回路型(無電圧出力)停電対応補償無ソーラー無動作周期24時間式
  • 協約 24時間式ソーラーTS 1回路 N Panasonic(パナソニック)

    協約 24時間式ソーラーTS 1回路 N

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    仕様1回路型寸法(mm)外形:99×50×77(タテ×ヨコ×フカサ)電圧(V)100-240機能ソーラー機能付回路構成別回路型(無電圧出力)動作周期24時間式停電補償付
  • パネル取付型タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)

    パネル取付型タイムスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    形状パネル取付型外形寸法(mm)H75×W75×D55定格電圧(V)AC100-240接点構成1a駆動方式クォーツモータ式回路数1回路停電補償時間180時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • 協約 週間タイムSW タイマ・2回路 Panasonic(パナソニック)

    協約 週間タイムSW タイマ・2回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
    質量(g)210周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極双投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数2回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
  • 協約 24時間タイムSW タイマ・2回路 Panasonic(パナソニック)

    協約 24時間タイムSW タイマ・2回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    欠品中
    白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。
    質量(g)210周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極双投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数2回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA回路構成別回路型(無電圧出力)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期24時間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
  • パネル取付型タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)

    パネル取付型タイムスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    形状パネル取付型外形寸法(mm)H75×W75×D55定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • 電子式タイムスイッチ DC12V別回路 Panasonic(パナソニック)

    電子式タイムスイッチ DC12V別回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H100×W70×D36.5定格電圧(V)DC12接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • ボックス型タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)

    ボックス型タイムスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷
    交流モータ式。24時間式。1回路型。同一回路。ソーラー無。停電補償無。
    定格電圧(V)AC100接点構成1a
  • TB4209K 24時間式タイムスイッチ クォーツモータ式 a接点(別回路) Panasonic(パナソニック)

    TB4209K 24時間式タイムスイッチ クォーツモータ式 a接点(別回路)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    埋込型定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。 DINレールにも取付可能です。
    仕様ソーラー無、白熱灯負荷:10A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V・750W/AC200V・1500W、最小設定間隔:15分間隔種別24時間式形状ボックス型質量(g)170周波数(Hz)50-60消費電力(W)AC100V/1、AC200V/2スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付定格電圧(V)AC100-220接点構成1a精度(時間)月差±15秒以内/25 ℃外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107.5×72×44.5使用周囲温度(℃)-10~+50動作回数96動作許容電圧範囲(V)AC85-242使用周囲湿度85%以下(結露なきこと)抵抗負荷15A駆動方式クォーツモータ式誘導負荷(A)荷(cosΦ=0.7)12回路数1停電補償時間300時間設定最小単位15分単位回路構成別回路型(無電圧出力)
  • タイムスイッチ 24時間式(DINレール・露出取付型) クォーツモータ式 c接点 別回路 TB3909K Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ 24時間式(DINレール・露出取付型) クォーツモータ式 c接点 別回路 TB3909K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    埋込型定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。 DINレールにも取付可能です。
    仕様ソーラー無、白熱灯負荷:10A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V・750W/AC200V・1500W、最小設定間隔:15分間隔種別24時間式形状ボックス型質量(g)180周波数(Hz)50-60消費電力(W)AC100V/1、AC200V/2スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付定格電圧(V)AC100-220接点構成1c精度(時間)月差±15秒以内(25 ℃)使用周囲温度(℃)-10~+50動作回数96動作許容電圧範囲(V)AC85-242使用周囲湿度85%以下(結露なきこと)抵抗負荷15A駆動方式クォーツモータ式誘導負荷(A)荷(cosΦ=0.7)12回路数1停電補償時間300時間(20 ℃)設定最小単位15分単位回路構成別回路型(無電圧出力)
  • 耐突入 24時間式ソーラータイムスイッチ 1回路 Panasonic(パナソニック)

    耐突入 24時間式ソーラータイムスイッチ 1回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    仕様1回路型(高容量15A仕様)電圧(V)100-240機能ソーラー機能付RoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)動作周期24時間式停電補償付
  • 電子式タイムスイッチ(100V・別回路) Panasonic(パナソニック)

    電子式タイムスイッチ(100V・別回路)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H100×W70×D36.5定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • 協約 週間タイムSW クォーツ式 Panasonic(パナソニック)

    協約 週間タイムSW クォーツ式

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC100-220接点構成1c駆動方式クォーツモータ式回路数1回路停電補償時間300時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期週間式
  • 電子式タイムスイッチ(200V・別回路) Panasonic(パナソニック)

    電子式タイムスイッチ(200V・別回路)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H100×W70×D36.5定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • 耐突入 24時間式タイムスイッチ 1回路 Panasonic(パナソニック)

    耐突入 24時間式タイムスイッチ 1回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    欠品中
    形状盤組込用(JIS協約型)定格電圧(V)AC100-240接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年RoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期年間式
  • 電子式タイムスイッチ(4動作・別回路) Panasonic(パナソニック)

    電子式タイムスイッチ(4動作・別回路)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    欠品中
    形状ボックス型外形寸法(mm)H120×W75×D25定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • 24時間200V 別回路・停補無C接点 Panasonic(パナソニック)

    24時間200V 別回路・停補無C接点

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5定格電圧(V)AC200接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • 24時間TSW 同一回路・停補付A接点 Panasonic(パナソニック)

    24時間TSW 同一回路・停補付A接点

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5定格電圧(V)AC100-220接点構成1a駆動方式クォーツモータ式回路数1回路停電補償時間300時間回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • タイムスイッチ TB11Kシリーズ用金具 Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB11Kシリーズ用金具

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    適合本体TB11K、TB1101K材質取付金具:SPCC 取付用ネジ:S17C
  • 防雨型タイマー(同一回路100V)A接点 Panasonic(パナソニック)

    防雨型タイマー(同一回路100V)A接点

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H180×W123×D52定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • 協約 年間タイムSW 1回路 Panasonic(パナソニック)

    協約 年間タイムSW 1回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    欠品中
    形状盤組込用(JIS協約型)定格電圧(V)AC100~220接点構成1c動作方式年間式外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)
  • 耐突入 週間式ソーラータイムスイッチ 1回路 Panasonic(パナソニック)

    耐突入 週間式ソーラータイムスイッチ 1回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    欠品中
    仕様1回路型、高容量15A仕様周波数(Hz)50~60消費電力(W)1.5定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264接点構成1a表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式RoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)
  • 鉄函型タイマー(同一回路100V)A接点 Panasonic(パナソニック)

    鉄函型タイマー(同一回路100V)A接点

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • 24時間式タイムスイッチ 防雨型 クォーツモータ式 AC100-220V a接点(別回路) Panasonic(パナソニック)

    24時間式タイムスイッチ 防雨型 クォーツモータ式 AC100-220V a接点(別回路)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    欠品中
    形状ボックス型寸法(mm)外形:H180×W123×D52定格電圧(V)AC100-220接点構成1a駆動方式クォーツモータ式回路数1回路回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • 協約 週間式ソーラーTS 1回路 Panasonic(パナソニック)

    協約 週間式ソーラーTS 1回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    仕様1回路型周波数(Hz)50~60消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)接点構成1c表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式回路構成別回路型(無電圧出力)
  • 協約 年間タイムSW 2回路 Panasonic(パナソニック)

    協約 年間タイムSW 2回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    欠品中
    形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC100-240接点構成1c×2駆動方式電子式回路数2回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期年間式
  • 協約 週間タイムSW 200V交流式 Panasonic(パナソニック)

    協約 週間タイムSW 200V交流式

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC200接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期週間式
  • 耐突入 週間式タイムスイッチ 1回路 Panasonic(パナソニック)

    耐突入 週間式タイムスイッチ 1回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    欠品中
    質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期24時間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

タイマ/タイムスイッチ