ネットワーク機器 :「無線LAN」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アライドテレシスAT-TQ1402
IEEE 802.11ac(Wave2)および従来規格に対応した小型ハイパフォーマンスの無線LANアクセスポイントです。
セット内容本体、天井・壁設置ブラケットキット(1式)、ダストカバー、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年)、シリアル番号シール(2枚) 質量(g)430(ブラケット含まず) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×165×43(突起部含まず) 準拠規格【無線部】(国際規格)IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11k Radio Resource easurement of Wireless LANs,IEEE 802.11r Fast Basic Service Set Transition,IEEE 802.11v Basic Service Set Transition Management Frames、(国内規格) ARIB STD-T66, ARIB STD-T71【有線部】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging 定格入力電流(A)0.3(最大0.26実測値) 安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1、UL62368-1,CSA-C22.2 No.62368-1 EMI規格VCCI クラスB 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) アズワン品番64-3714-95 入力電圧範囲(V)AC90~264 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート10/100/1000BASE-T(PoE-IN、RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動認識
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷

アライドテレシスAT-BRKT-CONV-AP1
エコ商品
本製品は、他メーカーの無線LANアクセスポイントの設置用ブラケットを取り外すことなく、TQシリーズを取り付けることができるブラケットコンバーターです。
対応機種AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ1402、AT-TQm1402、AT-TQ6602 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
13日以内出荷

アライドテレシスAT-CVR-5403/WD
エコ商品
本製品は、AT-TQ5403/TQm5403用のスマートカバーです。色は木目で、和室などの景観に適しています。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
材質PC+ABS 質量(g)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×39 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
13日以内出荷

アライドテレシスAT-CVR-5403/BK
エコ商品
本製品は、AT-TQ5403/TQm5403用のスマートカバーです。色は黒で、デザイナーズオフィスなどの景観に適しています。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
材質PC+ABS 質量(g)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×39 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
13日以内出荷

アライドテレシスAT-CVR-1402/BK
エコ商品
本製品は、AT-TQ1402/TQm1402用のスマートカバーです。色は黒で、デザイナーズオフィスなどの景観に適しています。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
材質PC+ABS 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×173×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
13日以内出荷

アライドテレシスAT-CVR-1402/WD
エコ商品
本製品は、AT-TQ1402/TQm1402用のスマートカバーです。色は木目で、和室などの景観に適しています。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
材質PC+ABS 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×173×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
13日以内出荷

アライドテレシスAT-CVR-1402/GY
エコ商品
本製品は、AT-TQ1402/TQm1402用のスマートカバーです。色は無塗装(グレー)で、ユーザー自身がお好きな色に塗装することが出来ます。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
材質PC+ABS 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×173×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
13日以内出荷

アライドテレシスAT-CVR-5403/GY
エコ商品
本製品は、AT-TQ5403/TQm5403用のスマートカバーです。色は無塗装(グレー)で、ユーザー自身がお好きな色に塗装することが出来ます。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
材質PC+ABS 質量(g)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×39 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
13日以内出荷

アライドテレシスAT-6101GP
IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+に準拠したPoE+インジェクターです。 無線LANアクセスポイントやIPカメラ、VoIP端末などのIEEE 802.3af(PoE)/IEEE 802.3at(PoE+)に 準拠した受電機器に対し、データ通信と電力供給を1本のUTPケーブルだけで行うことができます。
セット内容本体、電源ケーブル、ゴム足(1.5mm 厚×2個、3mm 厚×2個)、ユーザーマニュアル、英文製品情報、製品保証書(1年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(g)300 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×36×140 準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+ 定格入力電流(A)0.72(最大0.72実測値) 安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格VCCI クラスB 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) アズワン品番64-3712-45 入力電圧範囲(V)AC90~264 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポートDATA IN ポート:10/100/1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×1、DATA OUT ポート:10/100/1000BASE-T(PoE-OUT、RJ-45 コネクター)×1
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります