絞り込み
ブランド
- ABB(12)
- Advantech(アドバンテック)(13)
- azbil(旧:山武)(17)
- CONTEC(コンテック)(15)
- CROUZET(13)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(59)
- Lovato(14)
- MG(旧エム・システム技研)(11)
- MOXA(287)
- omron(オムロン)(161)
- SIEMENS(79)
- WatchGuard(157)
- アライドテレシス(95)
- オムロンヘルスケア(98)
- シュナイダーエレクトリック(102)
- ハーティング(17)
- フエニックス・コンタクト(243)
- ワゴジャパン(14)
- 三菱電機(39)
- ブランドをもっと見る

アンマネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥189,800税込¥208,7801個82日以内出荷ギガビット PoE Switch 8ポート(M12)型番2701883RoHS指令(10物質対応)対応
NATルーター
フエニックス・コンタクト¥199,800税込¥219,7801個82日以内出荷ギガビットタイプ (RJ45 2ポート、SFP 2ポート、 2コンボポート(RJ45, SFP))型番2702981RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティルーター
フエニックス・コンタクト¥169,800税込¥186,7801個82日以内出荷セキュリティルーター mGuard 6ポート(4xLAN, 1xDMZ, 1xWAN)型番2701876RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティルーター
フエニックス・コンタクト¥189,800税込¥208,7801個82日以内出荷セキュリティルーター mGuard 6ポート(4xLAN, 1xDMZ, 1xWAN), VPN型番2701877RoHS指令(10物質対応)対応
PoEインジェクタ
フエニックス・コンタクト¥55,980税込¥61,5781個82日以内出荷ねじ、30W、絶縁あり、シールド電流検知あり、サージ保護あり、広温度範囲型番2703011RoHS指令(10物質対応)対応
PoEインジェクタ
フエニックス・コンタクト¥66,980税込¥73,6781個82日以内出荷ねじ、60W、絶縁あり、シールド電流検知あり、サージ保護あり、広温度範囲型番2703013RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ
フエニックス・コンタクト¥35,980税込¥39,5781個82日以内出荷パネルアンテナ 2.4/5GHz, 9dBiゲイン, IP67, N(メス)、取付ブラッケト付、ATEX、IECEx認証型番2701186RoHS指令(10物質対応)対応
PoEインジェクタ
フエニックス・コンタクト¥55,980税込¥61,5781個82日以内出荷プッシュイン、30W、絶縁あり、シールド電流検知あり、サージ保護あり、広温度範囲型番1004065RoHS指令(10物質対応)対応
PoEインジェクタ
フエニックス・コンタクト¥66,980税込¥73,6781個82日以内出荷プッシュイン、60W、絶縁あり、シールド電流検知あり、サージ保護あり、広温度範囲型番1004066RoHS指令(10物質対応)対応
シリアル通信用リピータ
フエニックス・コンタクト¥119,800税込¥131,7801個82日以内出荷モジュール式DeviceNet/SDS/CANopenセグメントカプラ型番2313449RoHS指令(10物質対応)対応
シリアル通信用リピータ
フエニックス・コンタクト¥81,980税込¥90,1781個82日以内出荷モジュール式DeviceNet/SDS/CANopenリピータ型番2313423RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ
フエニックス・コンタクト¥44,980税込¥49,4781個82日以内出荷無指向性アンテナ 2.4GHz 6 dBi N(f) IP55 50Ω型番2885919RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781個82日以内出荷無指向性アンテナ 2.4GHz, 2dBiゲイン, IP65, 1.5m RSMA(オス)型番2701362RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ
フエニックス・コンタクト¥34,980税込¥38,4781個82日以内出荷無指向性アンテナ 2.4GHz, 6dBiゲイン, IP65, N(メス) 塩害防止型番2903219RoHS指令(10物質対応)対応
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON))
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷質量(kg)0.3電源【ユニット】電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:120mA以下(DC24V、全点ON時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売)出力点数32点保護等級IP2X応答時間【出力】OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上保護機能【過熱】1点単位で動作、【過負荷】過電流検出、過負荷保護時制限電流:1A以上/1点、1点単位で動作ケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル定格負荷電圧(V)DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)保存温度範囲(℃)-25~75突入電流(A)【最大】過負荷保護機能による電流制限あり設置場所制御盤内標高(m)0~2000汚染度(使用環境)2以下耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)雰囲気腐食性ガスがないことコモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)周囲温度(℃)0~55最大負荷電流(A)0.5/1点、6/1コモン供給電源【出力部外部】電圧:DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8V)、電流:20mA以下(TYP. DC24V、1コモン当たり)外部負荷電流は含まず出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)電圧降下(V)【ON時最大】DC0.3以下(TYP.) 0.5A、DC0.6以下(MAX.) 0.5AサージキラーツェナーダイオードオーバーボルテージカテゴリⅡ以下使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500局種別リモートデバイス局漏洩電流(mA)【OFF】0.1以下装置クラスClass Iサイクリック伝送RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点増設ユニット装着可否装着可(最大1ユニット)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(増設トランジスタ出力,スプリングクランプ端子台)
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷出力点数16出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ)
NSシリーズPTとの接続ケーブル
omron(オムロン)1個欠品中保護構造-定格電圧(V)-ケーブル長(m)5定格電流(A)-接続-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-接触抵抗(mΩ)-ケーブル-保護クラス-耐電圧(V)-
I/Oコネクタ用接続ケーブル
omron(オムロン)1個欠品中適合機種形XW2D-40C6タイプノーマル配線定格電圧(V)AC125/DC24耐電圧AC500V 1min.(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-25~80接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)AWG28材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)材質(コンタクト)リン青銅(接触部・圧接部)色(カバー)黒色表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.15μm)(接触部)、ニッケル下地錫メッキ(2.0μm)(圧接部)表面処理(ケーブル)シールドあり色(ハウジング)黒色
スリーブベンダ
omron(オムロン)¥2,698税込¥2,9681個62日以内出荷仕様●適用ファイバ:形E32-TC200B(4)、形E32-TC200F(4)、形E32-DC200F(4)主な用途スリーブ曲げ加工時に使用
DeviceNetコンフィグレータ ソフトウェア
omron(オムロン)¥77,980税込¥85,7781個82日以内出荷仕様ソフトウェア対応OS:Windows 2000(Service Pack2以降)/XP/Vista/7(32bit)種類コンフィグレータ
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク機器
- 無線機器