生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
1,604件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン)

    アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用

    omron(オムロン)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    NX-DAアナログ出力ユニット。オムロンのNX-DAシリーズ業務用アナログ出力ユニットです。この電圧及び電流アナログ出力ユニットは、高速同期制御から汎用出力まで、あらゆるアナログ制御ニーズに応えられるように設計されています。NX-DA出力ユニットは、フリーランリフレッシュと、NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの同期I/Oリフレッシュに対応しています。すべてのNX-DAアナログ出力ユニットは、高い信頼性と品質を誇ります。特長 / 利点。1台のユニットで最大4つのアナログ信号を出力します。EtherCATカプラユニットによるリフレッシュに、フリーランリフレッシュ又はI/O同期リフレッシュを選択できます。ラインナップには、サンプリング速度10 μs、分解能1/30000を達成するモデルも含まれており、高速、高精度制御に最適です。脱着可能ねじなし端子台の採用により、メンテナンス性が向上します。ねじなしクランプ端子台により、配線作業を大幅に削減できます。ユニット幅は12 mmで省スペース化を実現できます。
    仕様●アクセサリタイプ:アナログ出力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:アナログ●電源電圧:-10 → +10 V●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2805アズワン品番65-7317-63
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18

    omron(オムロン)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    Omron CP2E シリーズは、18 個のデジタル入力と 12 個のデジタルリレー出力( 10 Kstep プログラムメモリ搭載)のコンパクトな PLC ネットワークタイプのユニットです。対応するように設計されたプログラマブルコントローラ CP2E マイクロ PLC です データ収集と Machine to Machine communイーサネットスイッチング機能を備えた内蔵イーサネットポート x 2 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
    仕様●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:18●入力方式:PNP/NPN●出力数:12●コード番号:215-8817アズワン品番65-7273-26
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 12 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 12

    omron(オムロン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    Omron CP2E シリーズは、12 個のデジタル入力と 10 個の Kstep プログラムメモリ付きの 8 個のデジタルリレー対応するように設計されたプログラマブルコントローラ CP2E マイクロ PLC です データ収集と Machine to Machine communi (機械間通信)イーサネットスイッチング機能を備えた内蔵イーサネットポート x 2 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
    仕様●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:12●入力方式:PNP/NPN●出力数:8●コード番号:215-8816アズワン品番65-7273-04
  • ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用 SIEMENS

    ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用

    SIEMENS
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC03 色分けラベルです。 16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm
    仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2873アズワン品番65-7343-87
  • Schneider Electric パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥889税込¥978
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40取付方式基板実装接点構成DPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大動作温度(℃)70
  • Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥869~税込¥956~
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40取付方式基板実装シリーズHarmony Relay RSB接点構成SPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホール
  • 5年無償保証 VPN対応高速アクセスルータ UNIVERGE IX2235 NEC

    5年無償保証 VPN対応高速アクセスルータ UNIVERGE IX2235

    NEC
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌日出荷
    最大2Gbpsの基本性能実現。IPsecでも最大1.3Gbps。10/100/1000BASE-T×10、USB×1、ワイヤレスWAN通信等多彩な回線サービス利用可。ゼロタッチプロビジョニング対応機種。UTMライセンス購入でUTM機能が利用可。無料のクラウド型総合管理サービスNetMeisterも利用可(お申込みはwebから「ネットマイスター」で検索)。【販売店様向け受講料無料のNECネットワーク製品オンラインセミナー開催中】お申込み・詳しい内容はこちらをご確認ください。
  • セーフティコントローラ NXシリーズ オムロンヘルスケア

    セーフティコントローラ NXシリーズ

    オムロンヘルスケア
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    オムロンNXスタンドアロンセーフティコントローラ。NXシリーズ安全制御ユニットは、NJシリーズマシンオートメーションコントローラ及びオートメーションソフトウェアSysmac Studioと併用すると、そのシンプルで柔軟性の高い設計により、統合エンジニアリング環境での高速 / 高精度のモーションコントロールや安全制御が可能になります。 この機能で、国際
    仕様●シリーズ:NX●安全カテゴリ:EN ISO13849-2、PLe/カテゴリ4 EN ISO13849-1●接続方式:ねじ●寸法:100 x 30 x 71 mmアズワン品番65-7352-83
  • PLCケーブル RS485ケーブル PLC ケーブル用 Lovato

    PLCケーブル RS485ケーブル PLC ケーブル用

    Lovato
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    IRH 用の Lovato RS485 接続ケーブルです。長さは 3 m です
    仕様●アクセサリタイプ:RS485ケーブル●併用可能製品:PLC ケーブルアズワン品番65-7314-46
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series用 オムロンヘルスケア

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series用

    オムロンヘルスケア
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    欠品中
    Omron PLC 拡張モジュールOmron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、16 個のデジタル入力ユニットです。このデバイスを使用すると、デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールを任意の組み合わせで CPU の右側に装着して、システムスループットを向上させることができます。定格入力電圧は 26.4 V dc、出力電流は 3 mA
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●入力方式:Digital●シリーズ:SYSMAC CJ Series●出力電流:3 mA●寸法:89 x 31 x 95.4 mmアズワン品番65-7265-68
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 36 オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 36

    オムロンヘルスケア
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    欠品中
    Omron CP2E シリーズは、コンパクトな PLC ネットワークタイプのユニットで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力と 10 個の Kstep プログラムメモリを搭載しています。対応するように設計されたプログラマブルコントローラ CP2E マイクロ PLC です データ収集と Machine to Machine communイーサネットスイッチング機能を備えた内蔵イーサネ
    仕様●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●入力方式:PNP/NPN●出力数:24アズワン品番65-7275-51
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12 オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12

    オムロンヘルスケア
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    データ収集と機械間通信をサポートするマイクロ PLC ですイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メ
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7323-32
  • タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ NBシリーズ IP65 オムロンヘルスケア

    タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ NBシリーズ IP65

    オムロンヘルスケア
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    7日以内出荷
    OmronタッチスクリーンHMIOmronNB7W7インチタッチスクリーンHMIディスプレイは、スマートで信頼性の高いワイドTFTLCD解像度800x480ピクセルのため、美しく使いやすいHMIアプリケーションを縦向き又は横向きで作成できます。特長と利点長寿命のLEDバックライトです内蔵メモリ128MBUSBメモリスティックサポートベクトル及びビットマップグラフィックスシリアル、USB、またはイーサネット接続アニメーションと使いやすい機能多言語サポートとツールオン/オフラインシミュレーション用途自動化制御パネル製造業認定IP65等級UL508認定IEC61000-4-4に適合しますKC認定
    仕様●メーカーシリーズ:NB●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7 インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:3●ポートタイプ:イーサネット、RS-232C、USBホスト●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:20.4 → 27.6 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+50℃アズワン品番65-7322-51
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用 ワゴジャパン

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用

    ワゴジャパン
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷
    WagoPLCI/OWagoPLCI/Oモジュールは、750シリーズと併用0.5A電流の8チャンネルデジタル出力を提供します。制御システムからのデジタル出力は、接続された負荷をオンにするために使用されます。特長と利点すべての出力は短絡保護されていますフィールドレベルとシステムレベルは電気的に絶縁されています入力供給電圧定格:24Vdc最大スイッチング周波数は2kHzです動作温度範囲:-20→60℃用途産業オートメーションロボット自動車産業認定CEKC認定UL508認定
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:750シリーズ●出力タイプ:デジタル●シリーズ:TM5●寸法:100 x 12 x 64 mmアズワン品番65-7349-45
  • SX5E形イーサネットスイッチ IDEC(和泉電気)

    SX5E形イーサネットスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
  • MOXA ウォールマウントキット MOXA

    MOXA ウォールマウントキット

    MOXA
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 4ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA

    4ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー

    MOXA
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 2ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA

    2ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー

    MOXA
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • 16ポートアンマネージド・イーサネット・スイッチ MOXA

    16ポートアンマネージド・イーサネット・スイッチ

    MOXA
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    62日以内出荷から102日以内出荷
  • 4ポートPCI Express USB 画像検査カメラ入力(フレームグラバー)カード PCIE-1154 Advantech(アドバンテック)

    4ポートPCI Express USB 画像検査カメラ入力(フレームグラバー)カード PCIE-1154

    Advantech(アドバンテック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    PCIE-1154は、USB 3.0画像検査カメラ入力(フレームグラバー)カードです。 産業用およびビジョンアプリケーション向けに設計されたPCIe x4接続の4ポート拡張カードであり、4ポート同時使用時も各ポート独立で最大5Gbpsの高速転送が可能です。 さらに、各ポート1500mAの給電能力を備え、USB産業用カメラや外部機器へ安定した電力を供給します。 ================================================ 【主な用途】 マシンビジョンシステム 工場自動化(FA)設備 医療用画像機器 高速データ転送が必要なUSB接続デバイス ================================================
    長さ(mm)111.15高さ(mm)117ポート数4動作温度(℃)0~60ポートの種類USB 3.0 Type A
  • シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付) Advantech(アドバンテック)

    シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    43日以内出荷
    EKI-1511シリーズは、RS-232/422/485機器(PLCやセンサー、バーコードリーダーなど)をLANに接続できるエントリーモデルのデバイスサーバです。 仮想COMポート、TCP/UDP通信に対応しており、既存のソフトウェアとも高い互換性を持ちます。 中継用PCなしで機器間の直接通信も可能です。 ==================================================================== ・10/100 Mbpsイーサネットポートを1つ搭載 ・COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCP、UDP動作モードを提供 ・ボーレートは最大230.4 Kbpsに対応 ・すべてのシリアル信号に対して8kVのESD保護を内蔵 ・内蔵 2.25 k VDC 磁気絶縁 ・IP30 保護あり ・Windowsユーティリティやウェブブラウザを含む複数の設定方法を提供 ----------------------------------------------------------------------------- 【接続】 ・COMポートリダイレクター:最大255個の仮想COMポートを作成し、それぞれ個別にTCP接続で同時アクセス可能 ・TCPサーバーモード:最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセス可能 ・TCPクライアントモード:TCPクライアントモードでは最大16台のホストにアクセス可能 ====================================================================
    ポート数1ポート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×85.1×21.2入力電源9~36 VDC
  • AT-BRKT-CONV-AP1 アライドテレシス

    AT-BRKT-CONV-AP1

    アライドテレシス
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    12日以内出荷
    本製品は、他メーカーの無線LANアクセスポイントの設置用ブラケットを取り外すことなく、TQシリーズを取り付けることができるブラケットコンバーターです。
    対応機種AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ1402、AT-TQm1402、AT-TQ6602RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-422/485 リピータ MOXA

    RS-422/485 リピータ

    MOXA
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができるリピータです。
    用途RS-422/485の伝送距離の延長に。トラスコ品番168-4956質量(g)340
  • シリアルファイバーコンバータ MOXA

    シリアルファイバーコンバータ

    MOXA
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    シリアルインターフェースをマルチモードまたはシングルモードの光ファイバに変換することができます。
    用途シリアル・ファイバー変換用。質量(g)310
  • RJ45組立式コネクタ omron(オムロン)

    RJ45組立式コネクタ

    omron(オムロン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    種類RJ45組立式コネクタ保護構造IP20
  • フラットケーブル用専用工具 omron(オムロン)

    フラットケーブル用専用工具

    omron(オムロン)
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    欠品中
    仕様(以下コネクタの圧接用工具)フラットコネクタソケット(形DCN4-TR4(-1))/フラットコネクタプラグ(形DCN4-BR4)/標準細線ケーブル・フラットケーブル変換コネクタ(形DCN4-BR4D)種類専用工具
  • 耐環境用(太線用 7/8-16UN、ミニコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ omron(オムロン)

    耐環境用(太線用 7/8-16UN、ミニコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ

    omron(オムロン)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    仕様耐環境用(太線用 7/8-16UN)
  • 産業用シリアルデバイスサーバ MOXA

    産業用シリアルデバイスサーバ

    MOXA
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
    用途シリアル・イーサーネット変換に
  • AT-SH230-18GT アライドテレシス

    AT-SH230-18GT

    アライドテレシス
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    10/100/1000BASE-Tポートを 16ポートと SFPスロットを 2スロット装備した レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応 しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。
    セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)2.4定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×231×44(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX※1, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)0.4(最大0.36実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3713-76入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×16、 オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1

『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ネットワーク機器