絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,517件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JB-WLQ 中板 オーム電機[配線パーツ]JB-WLQ 中板オーム電機[配線パーツ]
799税込879
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
付属品タッピングねじ(4個)材質ガルバリウム鋼板
BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
799税込879特価
1個
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
適合(圧着工具)LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-Bトラスコ品番366-5275定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max適合ケーブル3C-2V、 3C-FVインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~4G
MGRID SHROUDED HEADER W/SLOT&STANDOFF 日本モレックス(molex)MGRID SHROUDED HEADER W/SLOT&STANDOFF日本モレックス(molex)
6,998税込7,698
1パック(32個)
3日以内出荷
電源ユニット NJ omron(オムロン)電源ユニット NJomron(オムロン)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
出力電流(A)DC5V出力容量:6、DC24V出力容量:1出力容量合計消費電力:30W
電源 オプションハーネス TDKラムダ電源 オプションハーネスTDKラムダ
699税込769
1本ほか
当日出荷から73日以内出荷
ベースボード固定金具 富士電機ベースボード固定金具富士電機
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
仕様DINレール取付用固定金具適合機種MICREX-SXシリーズ SPH適合本体MICREX-SXシリーズ SPH
JL05シリーズ ストレートエンドベル(嵌合時防水型・キャブタイヤケーブル用) JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ ストレートエンドベル(嵌合時防水型・キャブタイヤケーブル用)JAE(日本航空電子工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
プラグ(JL05-6A)後部に取付け、結線部への水、油等の侵入を防止します。
嵌合相手コネクタJL05-6A材質/仕上本体:アルミ合金/亜鉛メッキ
外部運動制御 接点入力T/U Panasonic(パナソニック)外部運動制御 接点入力T/UPanasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
接点入力T/Uに他システムからの信号(無電圧a接点)を接続することにより、個別・グループ・パターン制御が可能です。
メモリーカードアダプタ omron(オムロン)メモリーカードアダプタomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様パソコンのPCMCIAスロット用適合規格CE
プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ出力ユニットomron(オムロン)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
分解能1/4000絶縁種別入力相互間非絶縁絶縁抵抗(MΩ)絶縁部相互間/20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のなきこと)実装可能位置CSシリーズ用CPU装置またはCSシリーズ用増設装置耐電圧(V/min)絶縁部相互間 AC1000自己診断機能診断結果をLEDで表示占有号機数1号機分(号機No.0~95)
プログラマブルコントローラ ユニットアダプタ omron(オムロン)プログラマブルコントローラ ユニットアダプタomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
CJシリーズ高機能I/O、CPU高機能を接続するためのアダプタ(CJシリーズエンドカバー付き)
種類CP1H/CPUユニットオプション適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
プログラマブルコントローラ SYSMAC CVM1/CVシリーズ用コネクタカバー omron(オムロン)プログラマブルコントローラ SYSMAC CVM1/CVシリーズ用コネクタカバーomron(オムロン)
159税込175
1個
翌々日出荷
仕様I/Oバスコネクタ保護用
プログラマブルコントローラ Mタイプ 入出力40点 omron(オムロン)プログラマブルコントローラ Mタイプ 入出力40点omron(オムロン)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
仕様外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0~10V) 非絶縁適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式ストアードプログラム方式メモリートレースメモリ/4000ワード通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能)命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁)時計機能あり精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)リレー入力:1600点(0~99CH)、出力:1600点(100~199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0~TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH)メモリバックアップフラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)レジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)タスク本数288(サイクル実行タスク32、割込タスク256)プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用プログラムメモリ容量10Kステップ基本割り込み機能入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込高速カウンタ機能4点/2軸(DC24V入力)位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、割込:目標値一致比較/帯域比較共通処理時間0.4ms電池寿命(年)25℃で5タスクフラグ32点(TK0000~TK0031)命令実行時間(μs)基本命令/0.55~、応用命令/4.1~アナログボリューム1点(設定範囲:0~255)パルスキャッチ入力4点(最小パルス入力/50μs以上)メモリカセット専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニットomron(オムロン)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
富士通コネクタとMILコネクタの2種類のインタフェースの使い分けが可能です。 出力側は、シンクタイプ、ソースタイプが選択可。CJ1W-MD232は負荷短絡保護機能付です。 ON・OFF応答時間はCPUユニットのPCシステム設定にて、0~32msまで切替が可能です。 5VTTL入出力ユニット(CJ1W-MD563)も用意しています。 様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意。外部入出力機器との配線も簡単に出来ます。
仕様負荷短絡保護機能:検知電流0.7~2.5A、異常解除後自動復帰絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とGR端子間/20(DC100Vにて)漏れ電流(mA)0.1以下耐電圧(V/min)外部端子一括とGR端子間AC1000 1分間 漏れ電流10mA以下
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M シリアルコミュニケーションユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M シリアルコミュニケーションユニットomron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
CPU装置または増設装置に、他のCPU高機能ユニットと合わせて最大16台装着可能。これにより多ポートのシリアル通信が必要なシステムに対応可能。
仕様リピータハブのカスケード接続数:100Mビット/s(100BASE-TX)/2段、100Mビット/s(100BASE-T)/4段適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令占有号機数1号機分
SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oユニット omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oユニットomron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
電圧(V)残留/0.6以下適合規格cULus(ClassⅠ Div2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式(高速カウンタ)目標値一致比較/48個までの目標値と、割込タスクNo.を登録帯域比較/8個または32個までの上下限値、割込タスクNo.を登録出力点数パルス出力/最大4点(パルス出力0~3)PWM出力/最大4点(PWM出力0~3)応答時間出力ON/OFF:0.1ms以下入力ON/OFF:8ms以下(PLCシステム設定により0/0.5/1/2/4/8/16/32ms切替可能)割込入力/パルスキャッチ入力:(ON)30μs以下、(OFF)150μs以下入力信号(高速カウンタ入力)加算パルス入力/加算パルス、位相差入力(4逓倍)/A相・B相・Z相、加減算パルス入力/加算パルス・減算パルス・リセット、パルス+方向入力/パルス・方向・リセット出力周波数(Hz)パルス出力/最大100k、PWM出力/最大32800パルス出力相対座標指定/00000000~7FFFFFFFHex(加算/減算各方向:2147483647)絶対座標指定/80000000~7FFFFFFFHex(-2147483648~2147483647)周波数範囲パルス出力/1pps~100kpps(1pps単位)2点×2台PWM出力/0.1Hz~6553.5Hz(0.1Hz単位で設定)または1Hz~32800Hz(1Hz単位で設定)デューティー比可変デューティ比パルス出力(PWM)機能/0.0~100.0%(0.1%単位で設定)使用電圧範囲(V)(出力負荷)DC4.75~26.4漏れ電流(mA)0.1以下命令位置決め(単独モード)時の命令/PULS命令+SPED命令、PULS命令+ACC命令、PLS2命令速度制御(連続モード)時の命令/SPED命令、ACC命令原点決め(原点サーチ、原点復帰)の命令/ORG命令割込定寸送りの命令/IFEED命令可変デューティ比パルス出力(PWM)/PWM命令ヒューズなしモード(高速カウンタ)数値範囲モード/リニアモード、リングモード出力モード位置決め、速度制御機能/連続モード(速度制御用)または単独モード(位置制御用)可変デューティ比パルス出力(PWM)機能/連続モード最大開閉電流0.3A/点、1.8A/ユニットパルス出力:最大30mA/最小7mA、PWM出力:300mA(~6.5535kHz)/100mA(6.5536kHz~32.8kHz)回路数出力:6点(6点/コモン)入力:1コモン/1回路入力電流(mA)(ON)3以上、(OFF)1以下比率周波数加減速/1pps~65535pps(4msごと)1pps単位で設定(加減速の個別設定はPLS2命令のみ可能)応答周波数(kHz)(高速カウンタ入力)加算パルス入力/100、位相差入力(4逓倍)/50、加減算パルス入力/100、パルス+方向入力/100リレー(割付けエリア)2960CH/2962CHビット 00~03入力形式DC24V入力(IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19)、ラインドライバ入力(IN00~05/IN10~15、IN06~09/ IN16~19)入力電圧範囲(V)DC24+10%、-15%(IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19)、RS-422Aラインドライバ(AM26LS31相当)に準拠(IN00~05/IN10~15、IN06~09/ IN16~19)(ラインドライバ側の電源電圧は5V±5%以内であること)供給電源外部(出力用電源入力)/DC10.2~26.4V、20mA以上カウントモード(割込入力)カウント方式:加算カウント、減算カウント(MSKS命令にて設定)カウント範囲:0001~FFFF Hex(16ビット)(設定値をA532~535/A544~547CHに設定)応答周波数:(単相)3kHz×8点割込入力の現在格納先:A536~539/A548~551入力抵抗3.6kΩ(IN00~05/IN10~15)、4.0kΩ(IN06~09/IN16~19)回路構成(入力)IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19高速カウンタ機能カウント値:リニアモード時/80000000~7FFFFFFF Hex、00000000~FFFFFFFF Hex(加算パルス時)リングモード時/00000000~リング設定値格納データ形式:16進8桁(BIN)外部インタフェースMIL割込タスクNo.No.140~147(固定)高速カウンタ点数2点×2台命令実行中の設定値変更目標周波数、加減速比率、目標位置の変更可能
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DeviceNetユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DeviceNetユニットomron(オムロン)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
業界最小!業界トップクラスの性能・機能を搭載したCJシリーズ対応のDeviceNetユニット! 最大32000点(2000CH)/マスタの制御を実現、データの同時性も保証。 マスタ・スレーブ機能を搭載し、同時動作も可能。 設計効率と立ち上げ効率を考慮した各種設定・モニタ機能を搭載、コンフィグレータ、CX-Integratorを使用することで最大パフォーマンスを発揮。 マスタ・スレーブの設定ファイルをメモリカードにダウン/アップロードできるなど、デバッグや立ち上げ効率の向上を実現。
質量(g)118適合規格cULus(Class Ⅰ Div 2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)消費電流(A)5V系:0.29最大IO点数固定時割付時:(マスタ機能)2048点、(スレーブ機能)32点自由割付時:割付DM使用時/(マスタ機能)16000点、(スレーブ機能)3200点、コンフィグレータ使用時/(マスタ機能)32000点、(スレーブ機能)4800点使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS C0040に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)プロトコル(通信)DeviceNet準拠通信速度500k/250k/125kビット/s通信条件メッセージ最大長/542バイト(CMND命令(NJシリーズの場合はSendCmd命令)使用時、コマンドコードを含む)最大接続台数スレーブ/63台(リモートI/O、Explicitメッセージサービス)接続ノード数最大64台(マスタ、スレーブ、コンフィグレータを含む)耐衝撃JIS C0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)通信距離(m)専用ケーブル5線使用時:ネットワーク最大長/100~500以下(太い専用ケーブル使用時、細い専用ケーブル使用時は100以下)、支線長/6以下、総支線長/39~156以下専用フラットケーブル4線使用時:ネットワーク最大長/75~265以下、支線長/6以下、総支線長/35~135以下占有号機数1号機分通信媒体専用ケーブル5線(信号系2本、電源系2本、シールド1本)、専用フラットケーブル4線(信号系2本、電源線2本)
プログラマブルコントローラCP1E アプリケーションモデル omron(オムロン)プログラマブルコントローラCP1E アプリケーションモデルomron(オムロン)
46,980税込51,678
1個ほか
翌々日出荷から31日以内出荷
標準タイプ(N/NA□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能 高い制御性と機能でアプリケーションを拡大
制御方式ストアードプログラム方式データメモリ容量8Kワード命令約200種類プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用プログラムメモリ容量8Kステップ(32Kバイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
GOT1000・2000シリーズ用 コネクタ変換アダプタ 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 コネクタ変換アダプタ三菱電機
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様Dサブ9ピンオス⇔ヨーロッパ端子台5ピンへの変換コネクタ対応機種GT14、GT11、GT10
GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link通信ユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link通信ユニット三菱電機
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
仕様インテリジェントデバイス局ユニットCC-Link Ver.2対応対応機種GT16、GT15
GOT1000・2000シリーズ用 CC-Linkインタフェースユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 CC-Linkインタフェースユニット三菱電機
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
仕様ハンディGOT用CC-Linkインタフェースユニット対応機種ハンディGOT
通信用端子台 発紘電機/富士電機通信用端子台発紘電機/富士電機
6,998税込7,698
1個
12日以内出荷
V8シリーズと接続通信機器をRS-422/485の端子台で接続する場合に使用します。
仕様V8用ターミナルコンバータ適合機種V8用
FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ 丸ケーブル ノーブランドFCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ 丸ケーブルノーブランド
3,998税込4,398
1本
当日出荷から25日以内出荷
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40コネクタATYCO-AMP、1473381-1コネクタBTYCO-AMP、1473381-1電線メーカー沖電線電線型番UL20276-SB AWG28×20P
増設電源ユニット 三菱電機増設電源ユニット三菱電機
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ出力ユニットomron(オムロン)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
バイナリデータをアナログ出力信号に変換出力ホールド機能オフセットゲイン調整機能
質量(g)150以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65外部接続脱着式端子台(18点)実装可能な装置CPU装置、増設装置
プログラマブルコントローラ CS1D トランジスタ出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CS1D トランジスタ出力ユニットomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から42日以内出荷
仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置
プログラマブルコントローラ CS1D リレー接点出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CS1D リレー接点出力ユニットomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置コモン仕様-最大開閉電流2(AC250V/DC24V)/0.1(DC120V)入出力占有点数出力/1CH外部接続脱着式端子台
MELSEC iQ-Rシリーズ対応FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット 三菱電機エンジニアリングMELSEC iQ-Rシリーズ対応FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット三菱電機エンジニアリング
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷
PLC FP0Rシリーズ コントロールユニット(リレー出力のみ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)PLC FP0Rシリーズ コントロールユニット(リレー出力のみ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
端子形状プッシュイン式端子台関連資料(0.74MB)
NXシリーズ EtherCATR スレーブユニット omron(オムロン)NXシリーズ EtherCATR スレーブユニットomron(オムロン)
74,980税込82,478
1個
30日以内出荷
プログラマブルターミナル オプション品 omron(オムロン)プログラマブルターミナル オプション品omron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から41日以内出荷
MELSOFT MX Component Version 5(英語版)標準ライセンス品 三菱電機MELSOFT MX Component Version 5(英語版)標準ライセンス品三菱電機
41,980税込46,178
1個
27日以内出荷
パラメータ設定・モニタ/テスト用ソフトウェア(FX3U-20SSC-H用) 三菱電機パラメータ設定・モニタ/テスト用ソフトウェア(FX3U-20SSC-H用)三菱電機
13,980税込15,378
1個
60日以内出荷
仕様Windows環境下で使用可能な日本語入力システム対象パソコンMicrosoft(R) Windows(R) 7 Pentium 1GHz 以上のCPU・8 Pentium 1GHz 以上のCPU・8.1 Pentium 1GHz 以上のCPU・10 Pentium 1GHz 以上のCPU対応機種FX3U-20SSC-H、SSCNET III対応サーボアンプ(2台まで)メモリーMicrosoft(R) Windows(R) 7 1GB 以上・8 1GB 以上・8.1 1GB 以上・10 1GB 以上ディスクCD-ROMドライブディスプレイ解像度1024×768ドット以上を推奨OS【32ビット版】Microsoft(R) Windows(R) 7 (Ultimate,Enterprise,Professional,Home PremiumまたはStarter) 日本語版・8 (8, Pro, Enterprise) 日本語版・8.1 (8.1, Pro, Enterprise) 日本語版・10 (Home, Pro, Enterprise, Education) 日本語版【64ビット版】Microsoft(R) Windows(R) 7 (Ultimate,Enterprise,Professional または Home Premium) 日本語版・8 (8, Pro, Enterprise) 日本語版・8.1 (8.1, Pro, Enterprise) 日本語版・10 (Home, Pro, Enterprise, Education, loT Enterprise 2016 LTSB) 日本語版ハードディスク65MB以上の空き容量通信インターフェースRS-232C,またはUSBポート
PLC FP7 CPUユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 CPUユニットPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
当日出荷
コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応4.全通信ポートが絶縁で安心横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出力を準備しています。3.高性能60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意※中国へ輸出する際は、暗号化機能のないCPUユニットをご使用ください。
SiOシリーズ MiO SUS(エスユーエス)SiOシリーズ MiOSUS(エスユーエス)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様複数のSiOコントローラを制御するネットワーク用マスターコントローラ質量(g)130取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)電源電圧(V)(DC)24±10%プラグ(mm)(DC)5.5×2.1通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ(PC)、RS485(SiO-N1)、Ethernet(LAN)RoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)2(専用ケーブルXAR-038)適合シリーズグリーンフレームN
SiOシリーズ e-CON付DS用入出力ケーブル/2m SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付DS用入出力ケーブル/2mSUS(エスユーエス)
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
備考SUC-197とSUC-198を1本に集約したケーブルです。シリーズSiOケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付ピッキングセンサ(アングルN) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付ピッキングセンサ(アングルN)SUS(エスユーエス)
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
仕様GF専用のピッキングセンサ用ブラケットと、ピッキングセンサ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容ピッキングセンサ×1、ピッキングセンサ用ブラケット×2、六角穴付ボルト (M4×15P3ステンSW+W付) ×4、六角ナットM4 (1種) ×4型式NA1-PK5(パナソニック)ケーブル長(m)2検出距離(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
レーザースキャナーターゲット用ケース マイゾックスレーザースキャナーターゲット用ケースマイゾックス
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
ZA-Y形パウダブレーキ 三菱電機ZA-Y形パウダブレーキ三菱電機
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から71日以内出荷
定格電圧(V)DC24冷却方式自然冷却式
通信モジュール 富士電機通信モジュール富士電機
879税込967
1個
6日以内出荷から111日以内出荷

制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

PLC(プログラマブルコントローラ)