1,463件中 1,361~1,400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様CPU ラックの右端に必要 適合機種NX1P2 CPUユニット用
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

omron(オムロン)CSシリーズ CS1PC
質量(g)100max 種類SYSMAC CS1ボード 消費電流(A)0.1max
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

1個
379,800 税込417,780
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
289,800 税込318,780
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
259,800 税込285,780
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機LED常備灯
コンパクト設計で、設置場所を選ばない。 蓄光仕様採用。 LED採用にて光源の長寿命化を実現。
全光束(Lm)14 連続使用時間(時間)約22(三菱アルカリ乾電池EXシリーズ使用時) 使用電池単3形乾電池2本 LED白色LED(直径5mm)×1個 照度(Lux)約100(1m前方)
1個
1,398 税込1,538
11日以内出荷

ひとつのプロダクトIDで何台のパソコンでもインストール可能。 各ユーザは三菱電機FAサイトにてソフトウェアユーザ登録をすることで、ご使用いただけます。
仕様MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境●ライセンス内容:サイトライセンス品 対象パソコンOS(Windows11/Windows10)、CPU、必要メモリ ディスプレイ解像度 1024×768 ドット以上 言語表示日本語
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

仕様モーションCPUのパラメータ設定、プログラムの作成 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途接点ユニットを使用しない部分に組込みます。 適合機種AH225形、AG22/23形、AG225形、AH164/AH165/AH165-2形
1個
13 税込14
6日以内出荷

取付ねじ穴サイズM4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様手動パルサ/INC同期エンコーダ用インタフェース、外部指令信号/切替え信号用インタフェース、フェライトコア付き(内蔵I/FコネクタセットはモーションCPUユニットに同梱していません)
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

三菱電機PCI Express
仕様Q24DHCCPU-VとQ173SCCF接続用、PCI Express(R)ケーブル 品名C言語コントローラインタフェースユニット 種類オプション ケーブル長(m)0.5
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

接続方式外部配線:18点端子台 チャンネル数4ch(アナログ入力) 消費電流(A)(DC5V内部)0.49 絶縁方式入力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:トランス絶縁 変換速度50ms/ch 入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点) アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)・微小電圧:DC-100~100mV・熱電対(使用可能種類):K、J、T、E、N、R、S、B、U、L、PLⅡ、W5Re/W26Re・熱電対(冷接点補償抵抗):付属の冷接点補償抵抗(CJ)を使用・測温抵抗体(使用可能種類):Pt1000、Pt100、JPt100、Pt50・測温抵抗体(測定方式):3線式 絶対最大入力電圧:±15V、電流:30mA
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

質量(kg)0.22 接続方式外部配線:18点端子台 チャンネル数2ch(アナログ入力) 分解能1/12000(アナログ入出力) 消費電流(A)(DC5V内部)0.17 絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入出力チャンネル間:非絶縁、外部供給電源とアナログ入出力チャンネル間:トランス絶縁 変換速度80μs/ch(アナログ入出力) 入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点) アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷

仕様●伝送クロック:27.0kHz 質量(kg)0.2 接続接続形態:バス形式(マルチドロップ方式、T分岐方式、ツリー分岐方式) 機能RAS機能:伝送線断線位置検知機能、伝送線短絡検知機能、伝送電源低下検知機能 消費電流(A)(DC5V内部)MAX0.2 伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式 入出力占有点数32点(I/O割付け:インテリ32点) 接続台数最大128台(各スレーブユニットの消費電流により変動) 伝送プロトコル専用プロトコル(AnyWireASLINK) 伝送距離(m)最大200(総延長) I/O点数最大接続512点(入力256点/出力256点)
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

仕様AnSユニット置換え用スペースユニット タイプスペースユニット 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×16.5×95
1個
10,980 税込12,078
欠品中

質量(kg)0.12 消費電流(A)(DC5V内部)0.15 伝送速度(bps)(最大)115.2k
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様MODBUS(R)RTU通信マスタ機能(通信プロトコル支援機能による)●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X) 質量(kg)0.18 規格100BASE-TX/10BASE-T 適合ユニット型式RS-422/485アダプタ 通信方式100BASE-TX:全二重/半二重、10BASE-T:半二重 消費電流(A)(DC5V内部)0.6 伝送方法ベースバンド 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点) 伝送速度100BASE-TX:100Mbps、10BASE-T:10Mbps 対応プロトコルMODBUS(R)
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
欠品中

質量(kg)0.13 タイプ分岐/増設ユニット 消費電流(A)(DC5V内部)0.08
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

質量(kg)0.12 タイプ分岐/増設ユニット 消費電流(A)(DC5V内部)0.08
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

制御出力トランジスタ出力 入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様MODBUS(R)RTU通信マスタ機能(通信プロトコル支援機能による) 適合機種RS-232対応周辺機器接続用 質量(kg)0.10 適合ユニット型式RS-232アダプタ 消費電流(A)(DC5V内部)0.02 伝送速度(bps)(最大)115.2k 対応プロトコルMODBUS(R)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

通信方式ブロードキャストポーリング方式 局種類インテリジェントデバイス局
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

電源電圧:DC24V(DC20.4~26.4V)、電流:0.22A(DC24V時) チャンネル数2チャンネル 外部出力一致出力:トランジスタ(シンクタイプ)出力:4点、DC5~24V、0.1A/1点、0.4A/1コモン 設置場所制御盤内 耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回) 耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)断続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・連続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2) 外部入力Z相:(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当):2点、DC入力時:DC5/24V、4~8mA:2点、ファンクション:ラッチカウンタ カウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)・CW/CCW入力信号レベル(ΦA/ΦB):(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル、(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当)、DC入力時:DC5/24V、4~8mA 装置クラスClass I
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷

適合機種AJ65VBTCE□-8□形リモートI/Oユニット、AJ65VBTCE□-16□形リモートI/Oユニット
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種AJ65SBTB□-□形リモートI/Oユニット、AJ65SBTC□-□形リモートI/Oユニット
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様AnS/QnASシリーズ増設ベースユニットをQシリーズシステムに接続するための変換アダプタ オーバーボルテージカテゴリII以下
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

仕様インテリジェントデバイス局ユニット 対応機種GT27 通信速度1Gbps
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

差動ドライバ出力に変換することで、外来ノイズ耐量が向上します。 差動ドライバ出力に変換することで、ドライブユニットとの配線長が10mとなるのでユニットの設置自由度が向上します。
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 防塵キャップ
未使用のコネクタの防塵キャップです。
1個
399 税込439
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水形T分岐ユニットに装着する終端抵抗110Ω内蔵コネクタです。
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 防水型T分岐ユニット
防水コネクタはワンタッチで着脱可能で配線工数の削減が可能です。 DC24V電源線の分岐も可能です。
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります