1,464件中 1,401~1,440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 端末加工部品セット
ケーブルの加工に必要な部材を一括で購入が可能です。
1セット
7,698 税込8,468
6日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。 制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷

変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。 制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷

変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。 制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
仕様冷接点補償抵抗:無(シーケンサ付属の抵抗を使用) 質量(g)約240 ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」 絶縁抵抗(MΩ)10以上、その他:AC500V 1分間、10M以上 使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所制御盤内 標高(m)2000以下 端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」 汚染度(使用環境)2以下 雰囲気腐食性ガスがなきこと 耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2) 過電圧保護II以下 耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間)AC1000
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
ケーブル長(m)0.5 接続Q66AD-DG~FA-LTB40ADDG間
1本
9,598 税込10,558
19日以内出荷

端子台をワンタッチで着脱可能なコネクタに変換します。 端子台タイプアナログユニットに使用できます。
用途MELSECシリーズ用
1個
6,488 税込7,137
6日以内出荷

ソケットタイプターミナルユニットのモジュール引抜きに使用します。 モジュール形状により2種類あります。
1パック(10個)
1,798 税込1,978
6日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)EC1Aシリーズ
保護構造IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)500 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて) 防爆構造Ex d ⅡB T4 耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
1個
38,980 税込42,878
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

仕様●ON電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC1.8V以下/0.18mA以下 質量(kg)0.15 外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D) 定格入力電圧(V)DC12/DC24 入力方式トラッキングイネーブル入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁) 入力点数2(トラッキングイネーブル入力) 応答時間トラッキングイネーブル入力:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON/ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms 消費電流(A)(DC5V内部)0.07 定格入力電流(A)0.002/0.004 使用電圧範囲(V)トラッキングイネーブル入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内) 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ、32点) 接続台数シリアルABS同期、エンコーダ入力:2台/1ユニット
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

1個
429,800 税込472,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合機種MR-J4-A_-RJ、 MR-J4- DUA_-RJ用、 MR-J3-T用、 MR-JN用 許容回転数(min-1[r.p.m])200(通常回転時) 分解能パルス分解能25PLS/rev(4逓倍後で100PLS/rev) 許容軸荷重(N)19.6(ラジアル荷重)、9.8(スラスト荷重)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

仕様●ON電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC1.8V以下/0.18mA以下 質量(kg)0.15 外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D) 定格入力電圧(V)DC12/DC24 入力方式トラッキングイネーブル入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁) 入力点数3(トラッキングイネーブル入力) 応答時間トラッキングイネーブル入力:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON/ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms 消費電流(A)(DC5V)0.38 定格入力電流(A)0.002/0.004 使用電圧範囲(V)トラッキングイネーブル入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内) 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリジェント機能ユニット、32点) 接続台数手動パルス発生器/INC同期、エンコーダ入力:3台/1ユニット
1個
72,980 税込80,278
61日以内出荷

適合機種Q6BAT用 品名バッテリホルダユニット 内容Q6BAT用バッテリホルダ(バッテリケーブル付属)
1個
8,798 税込9,678
18日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
88,980 税込97,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種AJ65FBTA□-□形I/Oユニット 品名防水キャップ(20個入り) 保護構造(防水)IP67対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 キーイング- RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(72個)ほか
21,980 税込24,178
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ポスト・補強金具)銅合金/すずめっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 キーイングX RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(625個)ほか
24,980 税込27,478
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)
399 税込439
3日以内出荷

仕様電源端子用 適合機種FT1A形 SmartAXIS Touch
1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷

仕様通信ポート用 適合機種FT1A形 SmartAXIS Touch
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷

リアマウント用金具。
仕様リアマウント用金具 適合機種FT1A形 SmartAXIS Touch
1台
3,388 税込3,727
3日以内出荷

1台
3,988 税込4,387
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーザープログラム保存専用メモリ。
適合機種Pro、Lite 容量1MB
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷

前面部から全体を覆って薬品や油の飛沫などから保護するカバー。
仕様5枚1セット・前面部全体を覆って薬品や油の飛沫などから保護するカバー 適合機種FT1A形 SmartAXIS Touch
1セット(5枚)
5,798 税込6,378
3日以内出荷

表示面に貼り付けて汚れなどから保護するシート。
仕様5枚1セット(111(W)×72(H)mm)・表示面に貼り付けて汚れなどから保護するシート 適合機種FT1A形 SmartAXIS Touch
1セット(5枚)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

(ベゼル)シルバー 電源(V)DC24 出力4点10Aリレー インターフェースUSB-A、USB-mini B、RS232C、RS422/485、Ethernet LCD仕様TFTカラー 入力仕様デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2 入出力点数12点(8/4) プログラムメモリプログラムサイズ:48KB、作画メモリ容量:5MB
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

(ベゼル)ダークグレー 電源(V)DC24 出力4点10Aリレー インターフェースUSB-A、USB-mini B、RS232C、RS422/485、Ethernet LCD仕様TFTカラー 入力仕様デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2 入出力点数12点(8/4) プログラムメモリプログラムサイズ:48KB、作画メモリ容量:5MB
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります