絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,521件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS-422/485アダプタ 三菱電機RS-422/485アダプタ三菱電機
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
質量(kg)0.12消費電流(A)(DC5V内部)0.15伝送速度(bps)(最大)115.2k
Ethernetインタフェースユニット 三菱電機Ethernetインタフェースユニット三菱電機
139,800税込153,780
1個
当日出荷
仕様MODBUS(R)RTU通信マスタ機能(通信プロトコル支援機能による)●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X)質量(kg)0.18規格100BASE-TX/10BASE-T適合ユニット型式RS-422/485アダプタ通信方式100BASE-TX:全二重/半二重、10BASE-T:半二重消費電流(A)(DC5V内部)0.6伝送方法ベースバンド入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度100BASE-TX:100Mbps、10BASE-T:10Mbps対応プロトコルMODBUS(R)
MELSEC-Lシリーズ ENDカバー 三菱電機MELSEC-Lシリーズ ENDカバー三菱電機
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷
仕様ENDカバー
増設ユニット 三菱電機増設ユニット三菱電機
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
質量(kg)0.13タイプ分岐/増設ユニット消費電流(A)(DC5V内部)0.08
分岐ユニット 三菱電機分岐ユニット三菱電機
13,980税込15,378
1個
欠品中
質量(kg)0.12タイプ分岐/増設ユニット消費電流(A)(DC5V内部)0.08
温度調節ユニット 三菱電機温度調節ユニット三菱電機
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
制御出力トランジスタ出力入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)
ERR端子付ENDカバー 三菱電機ERR端子付ENDカバー三菱電機
9,898税込10,888
1個
当日出荷
仕様●開閉負荷:最小:DC5V、1mA●定格開閉電圧・電流:DC24V、0.5A適合機種MELSEC-L CPUユニット質量(kg)0.11接続方式外部配線:スプリングクランプ端子台適合電線(mm2)0.3~2.0(AWG22~14)(より線/単線)応答時間OFF→ON:10ms以下、ON→OFF:12ms以下消費電流(A)(DC5V内部)0.06機械的寿命(万回)2000以上電気的寿命(万回)定格開閉電圧・電流10以上
RS-232アダプタ 三菱電機RS-232アダプタ三菱電機
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様MODBUS(R)RTU通信マスタ機能(通信プロトコル支援機能による)適合機種RS-232対応周辺機器接続用質量(kg)0.10適合ユニット型式RS-232アダプタ消費電流(A)(DC5V内部)0.02伝送速度(bps)(最大)115.2k対応プロトコルMODBUS(R)
CC-Link IE フィールドネットワーク - CC-Linkブリッジユニット 三菱電機CC-Link IE フィールドネットワーク - CC-Linkブリッジユニット三菱電機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
通信方式ブロードキャストポーリング方式局種類インテリジェントデバイス局
CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット三菱電機
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
電源電圧:DC24V(DC20.4~26.4V)、電流:0.22A(DC24V時)チャンネル数2チャンネル外部出力一致出力:トランジスタ(シンクタイプ)出力:4点、DC5~24V、0.1A/1点、0.4A/1コモン設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回)耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)断続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・連続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2)外部入力Z相:(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当):2点、DC入力時:DC5/24V、4~8mA:2点、ファンクション:ラッチカウンタカウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)・CW/CCW入力信号レベル(ΦA/ΦB):(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル、(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当)、DC入力時:DC5/24V、4~8mA装置クラスClass I
I/Oユニット用 センサコネクタタイプユニット用保護カバー 三菱電機I/Oユニット用 センサコネクタタイプユニット用保護カバー三菱電機
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
適合機種AJ65VBTCE□-8□形リモートI/Oユニット、AJ65VBTCE□-16□形リモートI/Oユニット
I/Oユニット用 保護カバー 三菱電機I/Oユニット用 保護カバー三菱電機
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
適合機種AJ65SBTB□-□形リモートI/Oユニット、AJ65SBTC□-□形リモートI/Oユニット
40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入出力複合ユニット 三菱電機40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入出力複合ユニット三菱電機
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
MELSEC-Qシリーズ Q-AnSベースユニット変換アダプタ 三菱電機MELSEC-Qシリーズ Q-AnSベースユニット変換アダプタ三菱電機
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
仕様AnS/QnASシリーズ増設ベースユニットをQシリーズシステムに接続するための変換アダプタオーバーボルテージカテゴリII以下
FAグッズ 位置決め信号変換ユニット MELSEC-Lシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 位置決め信号変換ユニット MELSEC-Lシリーズ三菱電機エンジニアリング
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
差動ドライバ出力に変換することで、外来ノイズ耐量が向上します。 差動ドライバ出力に変換することで、ドライブユニットとの配線長が10mとなるのでユニットの設置自由度が向上します。
FAグッズ CC-Link 防塵キャップ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 防塵キャップ三菱電機エンジニアリング
399税込439
1個
7日以内出荷
未使用のコネクタの防塵キャップです。
FAグッズ CC-Link 終端抵抗内蔵防水コネクタ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 終端抵抗内蔵防水コネクタ三菱電機エンジニアリング
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
防水形T分岐ユニットに装着する終端抵抗110Ω内蔵コネクタです。
FAグッズ CC-Link 防水型T分岐ユニット 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 防水型T分岐ユニット三菱電機エンジニアリング
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
防水コネクタはワンタッチで着脱可能で配線工数の削減が可能です。 DC24V電源線の分岐も可能です。
FAグッズ CC-Link 端末加工部品セット 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 端末加工部品セット三菱電機エンジニアリング
7,498税込8,248
1セット
7日以内出荷
ケーブルの加工に必要な部材を一括で購入が可能です。
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 温度調節用 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 温度調節用三菱電機エンジニアリング
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。 制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 熱電対入力用 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 熱電対入力用三菱電機エンジニアリング
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。 制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
FAグッズ 接続ケーブル 絶縁アナログユニット用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 接続ケーブル 絶縁アナログユニット用 MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
9,598税込10,558
1本
7日以内出荷
シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
ケーブル長(m)0.5接続Q66AD-DG~FA-LTB40ADDG間
FAグッズ MELSEC-Q端子台コネクタ変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ MELSEC-Q端子台コネクタ変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
端子台をワンタッチで着脱可能なコネクタに変換します。 端子台タイプアナログユニットに使用できます。
用途MELSECシリーズ用
FAグッズ リセ・コンタクト 三菱電機エンジニアリングFAグッズ リセ・コンタクト三菱電機エンジニアリング
2,398税込2,638
1パック(100個)
7日以内出荷
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC/AC用) ネジ端子台タイプ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC/AC用) ネジ端子台タイプ三菱電機エンジニアリング
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC用 (e-CON) 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC用 (e-CON)三菱電機エンジニアリング
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
HG9Zシリーズ IDEC(和泉電気)HG9ZシリーズIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
81日以内出荷
FC9Yシリーズ IDEC(和泉電気)FC9YシリーズIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
EC9Zシリーズ IDEC(和泉電気)EC9ZシリーズIDEC(和泉電気)
63,980税込70,378
1個
81日以内出荷
EC1Aシリーズ IDEC(和泉電気)EC1AシリーズIDEC(和泉電気)
38,980税込42,878
1個
81日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)防爆構造Ex d ⅡB T4耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
Q173H/Q172Hモーションコントローラ 同期エンコーダ入力ユニット 三菱電機Q173H/Q172Hモーションコントローラ 同期エンコーダ入力ユニット三菱電機
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
仕様●ON電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC1.8V以下/0.18mA以下質量(kg)0.15外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D)定格入力電圧(V)DC12/DC24入力方式トラッキングイネーブル入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁)入力点数2(トラッキングイネーブル入力)応答時間トラッキングイネーブル入力:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON/ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms消費電流(A)(DC5V内部)0.07定格入力電流(A)0.002/0.004使用電圧範囲(V)トラッキングイネーブル入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ、32点)接続台数シリアルABS同期、エンコーダ入力:2台/1ユニット
Q173H/Q172H モーションCPUユニット 三菱電機Q173H/Q172H モーションCPUユニット三菱電機
429,800税込472,780
1個
4日以内出荷
Q173D/Q172Dモーションコントローラ 本体OSソフトウェア 三菱電機Q173D/Q172Dモーションコントローラ 本体OSソフトウェア三菱電機
39,980税込43,978
1個ほか
4日以内出荷から47日以内出荷
Q173D/Q172Dモーションコントローラ 同期エンコーダ入力ユニット 三菱電機Q173D/Q172Dモーションコントローラ 同期エンコーダ入力ユニット三菱電機
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
仕様●ON電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC1.8V以下/0.18mA以下質量(kg)0.15外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D)定格入力電圧(V)DC12/DC24入力方式トラッキングイネーブル入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁)入力点数2(トラッキングイネーブル入力)応答時間トラッキングイネーブル入力:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON/ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms消費電流(A)(DC5V)0.19定格入力電流(A)0.002/0.004使用電圧範囲(V)トラッキングイネーブル入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ、32点)接続台数手動パルス発生器/INC同期、エンコーダ入力:2台/1ユニット
手動パルス発生器 三菱電機手動パルス発生器三菱電機
24,980税込27,478
1個
欠品中
適合機種MR-J4-A_-RJ、 MR-J4- DUA_-RJ用、 MR-J3-T用、 MR-JN用許容回転数(min-1[r.p.m])200(通常回転時)分解能パルス分解能25PLS/rev(4逓倍後で100PLS/rev)許容軸荷重(N)19.6(ラジアル荷重)、9.8(スラスト荷重)
Q173D/Q172Dモーションコントローラ 手動パルサ入力ユニット 三菱電機Q173D/Q172Dモーションコントローラ 手動パルサ入力ユニット三菱電機
72,980税込80,278
1個
61日以内出荷
仕様●ON電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC1.8V以下/0.18mA以下質量(kg)0.15外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D)定格入力電圧(V)DC12/DC24入力方式トラッキングイネーブル入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁)入力点数3(トラッキングイネーブル入力)応答時間トラッキングイネーブル入力:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON/ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms消費電流(A)(DC5V)0.38定格入力電流(A)0.002/0.004使用電圧範囲(V)トラッキングイネーブル入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリジェント機能ユニット、32点)接続台数手動パルス発生器/INC同期、エンコーダ入力:3台/1ユニット
Q173D/Q172Dモーションコントローラ バッテリホルダ 三菱電機Q173D/Q172Dモーションコントローラ バッテリホルダ三菱電機
8,798税込9,678
1個
13日以内出荷
適合機種Q6BAT用品名バッテリホルダユニット内容Q6BAT用バッテリホルダ(バッテリケーブル付属)
シリアルABS同期エンコーダケーブル 三菱電機シリアルABS同期エンコーダケーブル三菱電機
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高速カウンタユニット 三菱電機高速カウンタユニット三菱電機
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)

制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

PLC(プログラマブルコントローラ)