絞り込み
適合モータ容量(kW)
  • 0.1(7)
  • 0.2(6)
  • 0.4(11)
  • 0.75(11)
  • 1.5(13)
  • 2.2(13)
  • 3(1)
  • 3.7(10)
  • 5.5(9)
  • 7.5(9)
  • 11(9)
  • 15(10)
  • 18(1)
  • 18.5(4)
  • 22(4)
  • 30(3)
  • 37(2)
  • 45(2)
  • 55(2)
  • 75(2)
入力電源(V)
  • 三相200(2)
  • 三相200~230(2)
  • 三相200~240(4)
  • 三相380~480(2)
  • 三相400(1)
出力電圧(V)
  • 200~230(2)
  • 200~240(8)
  • 380~480(3)
冷却方式
  • 強制冷却(6)
  • 自然冷却(8)
ブランド
  • 富士電機
  • SIEMENS(222)
  • 三菱電機(184)
  • シュナイダーエレクトリック(113)
  • omron(オムロン)(63)
  • オムロンヘルスケア(63)
  • PORTESCAP(35)
  • 東芝シュネデール・インバータ(28)
  • フエニックス・コンタクト(19)
  • CYNERGY3(19)
  • 亀岡電子(18)
  • Pololu(18)
  • CHINO(チノー)(16)
  • ボッシュ・レックスロス(16)
  • 関西オートメーション(15)
  • ABB(14)
  • 日立産機システム(12)
  • Watty(11)
  • 安川電機(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機

    コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ

    富士電機(18件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
    仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
  • USB付遠隔タッチパネル 富士電機

    USB付遠隔タッチパネル

    富士電機
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    パソコン(FRENIC-Loader)とインバータをUSBで接続することが出来ます。
    仕様USB付きタッチパネル(標準付属)電源3相 200V
  • 遠隔タッチパネル 富士電機

    遠隔タッチパネル

    富士電機(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    FRENIC-Miniの遠隔操作・機能設定および表示が行なえます。
    用途FRENIC-Miniの遠隔操作・機能設定および表示仕様コピー機能付き適合機種インバータ:Mini(C2)
  • 高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ 富士電機

    高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ

    富士電機
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP20 閉鎖形、UL open typeシリーズFRENICシリーズ構造標準形(ベーシックタイプ)出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)保護等級IP20 閉鎖形 UL open type周波数許容変動5~-5%電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率:2%以下)出力定格周波数(Hz)50/60安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016入力電源3相200V系列制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016分野高性能多機能形開発系列2シリーズ
  • 制動抵抗器 富士電機

    制動抵抗器

    富士電機
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。
  • 遠隔操作用延長ケーブル 富士電機

    遠隔操作用延長ケーブル

    富士電機(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    用途RS485通信カードと遠隔タッチパネルの接続用コネクタ形状RJ-45
  • 高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズ 富士電機

    高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズ

    富士電機(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    制御性能の向上 PGベクトル制御、センサレスベクトル制御、ダイナミックトルクベクトル制御、V/f制御に対応 多彩なアプリケーション ブレーキ信号の信頼性向上 ブレーキ回路内蔵機種の容量増大 メンテナンス性の向上 タッチパネルにUSB(miniB)ポートを搭載 長寿命部品の採用(設計寿命10年) (主回路コンデンサ、電解コンデンサ、冷却ファン)
    用途一般産業機械・装置全般、ファン・ポンプ、遠心分離機など。特に二乗低減負荷。保護構造(IEC 60529):IP20 閉鎖形、UL open type出力電圧(V)3相 200~240(AVR機能付)周波数許容変動+5~-5%電圧許容変動+10~-15%(相間アンバランス率:2%以内)出力過負荷電流定格150%(1分) 200%(3秒)出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL508C、C22.2No.14、IEC/EN 61800-5-1:2007
  • インバータFRENIC MEGA 富士電機

    インバータFRENIC MEGA

    富士電機
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷から91日以内出荷
    出力周波数(Hz)50/60過負荷電流定格出力:120%-1min直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~80%制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17
  • 富士電機 インバーター 富士電機

    富士電機 インバーター

    富士電機
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    ・カスタマイズロジック機能を標準で搭載。ユーザー独自にインバータを機能カスタマイズ可能。・2種類の負荷定格に対応。・トータルコストも最適化できます。・占有スペースが削除でき、盤の小型化メリットを訴求できます。・豊富な機能を標準装備。ダイナミックトルクベクトル制御。・長寿命設計。各種有寿命部品の設計寿命を10年としました。・簡単操作。タッチパネル、RS-485ポート拡充。
    用途出力定格 ・定格電圧(V):3相200~240V(AVR機能付)。・過負荷電流定格:HHD、定格出力電流の150% -1min、200% -0.5s。 HND、定格出力電流の120% -1min 入力定格 相数、電圧、周波数:3相200~240V、50/60Hz 直流リアクトル(DCR) ・HHD:別置オプション。・HND:別置オプション定格入力電圧(V)3相200定格出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)
  • CC-Link通信カード 富士電機

    CC-Link通信カード

    富士電機
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    電源3相 200V
  • 富士電機 インバーター 富士電機

    富士電機 インバーター

    富士電機
    75,980税込83,578
    1個
    翌日出荷から76日以内出荷
    【高い基本性能】。・あらゆるモータ制御や更なる充実した機能を搭載。また多彩なネットワークにも対応しIoT化を実現。【充実のラインアップ】。・各電源電圧に対応した全4タイプをメニュー化予定。また軽負担から重負担まで幅広い用途に適応可能。【メンテナンス性】。・簡単配線・簡単設定はもちろん、遠隔操作も可能で作業効率改善。また予防・予兆保全機能など安心安全。
    用途共通仕様冷却方式自然冷却
  • DCリアクトル 富士電機

    DCリアクトル

    富士電機
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    力率改善用直流リアクトル
  • 多機能タッチパネル 富士電機

    多機能タッチパネル

    富士電機
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷
    電源3相 200V
  • 富士電機 インバータ コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2) 富士電機

    富士電機 インバータ コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)

    富士電機
    169,800税込186,780
    1個
    欠品中
    【高性能化で用途拡大】ダイナミックトルクベクトル制御採用 上位機種で定評のあるメーカー独自のダイナミックトルクベクトル制御を採用しました。 低速でもより安定したトルクを出力可能とします。 高い始動トルクが必要な重慣性負荷、搬送機械など幅広い用途に適用可能です。 滑り補償制御で整定時間短縮 「滑り補償制御」+「電圧チューニング」により低速時の速度制御精度が向上します。 これにより速度制御のバラツキが低減し、クリープ速度が安定し搬送機械などの停止精度が向上します。 同一クラス最速レベルのCPUを搭載 高レベルのCPUを採用し、従来のインバータより演算処理能力を2倍にアップしました。 【簡単操作・メンテナンス性向上 】 操作性 前シリーズ(C1)の操作性を継承しています。 周波数ボリュームを装備し、従来同様の操作が行えます。 USB付タッチパネル(TP-E1U) USB付タッチパネルをオプションで準備し、インバータ支援ローダソフト(FRENICローダ)との接続性を強化しました。 メンテナンス性の向上 模擬故障:機能選択することで模擬アラームを発生させることが可能 起動回数:累計運転ON/OFF回数をカウント可能 モータ累積運転時間:モータ運転時間のモニタが可能 積算電力:設定することで積算電力を測定することが可能 トリップ履歴:過去4回まで保存・表示 【省エネに最適】 最適省エネ制御 モータチューニングにより損失最小制御を行います。 PID制御機能を搭載 温調器などの外部調節器なしで温度・圧力・流量制御運転が行えます。 冷却ファンのON/OFF制御機能を搭載 ファンやポンプが停止中にインバータの冷却ファンを停止させることができますので、騒音の低減および省エネが図れます。 【ネットワーク標準搭載】 同期モータ制御 センサレス同期モータ制御を搭載し、モータとセットでの省エネが可能です。 【豊富なラインナップ】 EMCフィルタ内蔵形をラインナップ 通信端子台形も用意 標準形に搭載のRS-485通信ポートを通常のねじ端子とし、1端子に複数配線しマルチドロップ対応が可能です。
    用途出力定格 ・過負荷電流定格:定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s、定格周波数(Hz):(50/60Hz)入力電源 ・電圧、周波数許容変動:電圧 +10~-15%(相関アンバランス率:2%以内) 周波数 +5~-5%、瞬時電圧低下耐量:165V以上では運転を継続します。定格入力状態から165V未満に電圧低下の場合は、15ms間運転を継続します。 制動 ・直流制動:制動開始周波数0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100% 保護構造(IEC60529)仕様入力電源定格相数・電圧・周波数:3相200~240V(50/60Hz)タイプベーシックタイプシリーズFRENIC-Mini(C2)定格電流(A)出力定格/60.0(57.0)出力定格容量(kVA)22適合モータ容量(kW)15制動トルク0.2定格入力電流(A)入力電源/[DCR付]57.6、[DCR無]80入力電源所要電源容量(kVA)20入力電源3相200V系列定格出力電圧(V)3相200~240V(AVR機能付)
  • インバータ 富士電機

    インバータ

    富士電機
    49,980税込54,978
    1台
    36日以内出荷
    スリム化/2重定格対応による省スペース化の実現。高い基本性能により、幅広い用途に適用。
    適合コンパクト型構造標準型(ベーシックタイプ)定格周波数(Hz)50 / 60周囲温度-10~+55℃(+50~+55℃は電流ディレーティング)FRN1.5C3S-2J -10~+55℃(+40~+55℃は電流ディレーティング)許容過負荷150%-1分 200%-0.5秒開発系列3シリーズ
  • 単相100V入力用オプション 富士電機

    単相100V入力用オプション

    富士電機
    6,498税込7,148
    1台
    3日以内出荷
    電源3相 200V
  • 富士電機 インバータ 高性能スタンダード形インバータ FRENIC-Ace(E2) 富士電機

    富士電機 インバータ 高性能スタンダード形インバータ FRENIC-Ace(E2)

    富士電機
    51,980税込57,178
    1個
    22日以内出荷
    新たな時代を駆動する新世代のインバータ カスタマイズロジック機能を標準で搭載。 ユーザー独自にインバータを機能カスタマイズ可能。 2種類の負荷定格に対応。 トータルコストも最適化できます。 占有スペースが削除でき、盤の小型化メリットを訴求できます。 豊富な機能を標準装備。 ダイナミックトルクベクトル制御。 長寿命設計。 各種有寿命部品の設計寿命を10年としました。 簡単操作 タッチパネル、RS-485ポート拡充。
    用途出力定格 ・定格電圧(V):3相200~240V(AVR機能付)・過負荷電流定格:HHD:定格出力電流の150% -1min、200% -0.5s、HND:定格出力電流の120% -1minタイプEMCフィルタ内蔵タイプシリーズFRENIC-Ace(E2)定格入力電圧(V)3相200~240(50/60Hz)入力電源3相200V系列定格出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)
  • インバーター 富士電機

    インバーター

    富士電機
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷から81日以内出荷
  • E-SXバスインタフェースカード 富士電機

    E-SXバスインタフェースカード

    富士電機
    899税込989
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様デジタルカード(16bitバス対応)、E-SXバスインタフェースカード電源3相 200V
  • Aio増設カード 富士電機

    Aio増設カード

    富士電機
    709税込780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様アナログカード、Aio増設カード電源3相 200V
  • Dio増設カード 富士電機

    Dio増設カード

    富士電機
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様デジタルカード(8bitバス対応)、Dio増設カード電源3相 200V
  • DCリアクトル 富士電機

    DCリアクトル

    富士電機(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    仕様力率改善用直流リアクトル
  • 富士電機  フィルタ 富士電機

    富士電機 フィルタ

    富士電機
    35,980税込39,578
    1個
    22日以内出荷
  • 富士電機  フィルタ 富士電機

    富士電機 フィルタ

    富士電機
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • 富士電機  インバータ 富士電機

    富士電機 インバータ

    富士電機
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
  • 富士電機  インバータ 富士電機

    富士電機 インバータ

    富士電機
    19,980税込21,978
    1個
    22日以内出荷
  • インバータ 富士電機

    インバータ

    富士電機
    38,980税込42,878
    1台
    22日以内出荷
    電源(V)系列/3相200
  • インバータ 富士電機

    インバータ

    富士電機
    36,980税込40,678
    1台
    22日以内出荷
  • インバータ FRENIC-Ace 富士電機

    インバータ FRENIC-Ace

    富士電機
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様HHD仕様出力(kW)2.2電源(V)三相200容量(kVA)4.2
  • インバータFRENIC MEGA 富士電機

    インバータFRENIC MEGA

    富士電機
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    シリーズFRENICシリーズ構造零相リアクトル内蔵タイプ周波数許容変動5~-5%電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率2%以内出力過負荷電流定格120%-1min出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80%制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17分野高性能多機能形開発系列2シリーズ
  • フィルタユニット 富士電機

    フィルタユニット

    富士電機
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
  • フィルタユニット 富士電機

    フィルタユニット

    富士電機
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
  • 出力回路用フィルタ 富士電機

    出力回路用フィルタ

    富士電機
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • 出力回路用フィルタ 富士電機

    出力回路用フィルタ

    富士電機
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    電源400V
  • 出力回路用フィルタ 富士電機

    出力回路用フィルタ

    富士電機
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    電源(V)200電源200V
  • サージ抑制ユニット 富士電機

    サージ抑制ユニット

    富士電機
    139,800税込153,780
    1台
    22日以内出荷
    適合機種MEGA、Multi、Eco、Mini
  • ACリアクトル 富士電機

    ACリアクトル

    富士電機
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    電源3相 400V
  • ACリアクトル 富士電機

    ACリアクトル

    富士電機
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    電源3相 200V
  • DCリアクトル 富士電機

    DCリアクトル

    富士電機
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    電源3相 200V
  • DCリアクトル 富士電機

    DCリアクトル

    富士電機
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    電源3相 200V

モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ