絞り込み
ブランド
  • 東横化学
  • 富士電機(55)
  • 三菱電機(54)
  • 東芝シュネデール・インバータ(23)
  • CYNERGY3(20)
  • omron(オムロン)(19)
  • 亀岡電子(18)
  • ボッシュ・レックスロス(16)
  • 関西オートメーション(15)
  • 日立産機システム(10)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • 東和制電工業(TOWA)(8)
  • マリンテック(8)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(7)
  • 安川電機(5)
  • CHINO(チノー)(4)
  • 第一電波工業(4)
  • アルインコ(3)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサ 東横化学

    センサ

    東横化学
    23,980税込26,378
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    質量(g)約55ケーブル長(m)2材質(ケース)PFA保護等級IP67相当消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-10~60材質(ケーブル)FEP被覆(3芯シース線)防水仕様密閉方式動作形態LED表示→正常時:緑点灯、漏液時:赤点滅 、据付異常時:赤点滅ブザー→正常時:OFF、漏液時:ON 、据付異常時:OFF出力→正常時:ON 、漏液時:OFF 、据付異常時:OFF供給電圧(V)DC24(±10%)
  • 漏液センサー 東横化学

    漏液センサー

    東横化学
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    ケーブル長(m)2材質(ケース)PFA保護等級IP67相当消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)-10~60(但し、結露しない事)表示LED漏液検知時:赤点灯、正常時:緑点灯材質(ケーブル)FEP(3芯シールド)出力仕様信号出力→NPNオープンコレクタ出力、1系統 正常時:ON防水仕様密閉方式供給電圧(V)DC5±5%
  • 防爆型漏液センサー 東横化学

    防爆型漏液センサー

    東横化学
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷
    型式バリア内蔵消費電力(W)約1.5(DC24Vにて)保護等級IP20使用周囲温度(℃)-10~60(但し、氷結しない事)取付け方法35mm幅DINレール又はM4ねじパネル直取付アズワン品番1-2363-11動作機能電源供給時:緑LED点灯、正常(漏液無し)時:緑LED点灯、異常(漏液)時:赤LED点灯供給電圧(V)DC24(±10%)リレー出力正常(漏液無し)時:接点ON(ショート)、異常(漏液)時:接点OFF(オープン)、Ui=AC250V、DC125V、3A、最小負荷:DC0.1V、0.1mA(参考値)
  • 漏液センサー用制御部 東横化学

    漏液センサー用制御部

    東横化学
    30,980税込34,078
    1個
    19日以内出荷

モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ