絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • SIEMENS(222)
  • 三菱電機(185)
  • シュナイダーエレクトリック(113)
  • 富士電機(73)
  • omron(オムロン)(65)
  • PORTESCAP(35)
  • 東芝シュネデール・インバータ(26)
  • フエニックス・コンタクト(19)
  • CYNERGY3(19)
  • 亀岡電子(18)
  • Pololu(18)
  • CHINO(チノー)(16)
  • ボッシュ・レックスロス(16)
  • 関西オートメーション(15)
  • ABB(14)
  • 日立産機システム(12)
  • Watty(11)
  • 安川電機(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源ケーブル 1S オムロンヘルスケア

    電源ケーブル 1S

    オムロンヘルスケア
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    電源ケーブル。230 Vサーボモータ用の5 m電源ケーブルです。
    仕様●アクセサリタイプ:モーター電源ケーブル●併用可能製品:3000 rpmサーボモータ●電圧範囲:100 V、200 Vアズワン品番65-7317-71
  • 抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2 オムロンヘルスケア

    抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2

    オムロンヘルスケア
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    Omron ブレーキ抵抗器は、A1000 シリーズのアクセサリです インバータ抵抗: 120 Ω
    仕様●アクセサリタイプ:ブレーキ抵抗器●併用可能製品:MX2●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:200 W●長さ:105mmアズワン品番65-7273-01
  • 抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2 オムロンヘルスケア

    抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2

    オムロンヘルスケア
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    Omron AX-REM00K2070-IE はブレーキ抵抗器です。定格抵抗値は 70 Ω です。オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 電流ベクトル制御
    仕様●アクセサリタイプ:ブレーキ抵抗器●併用可能製品:MX2●電圧範囲:200 V●電源相数:1, 3●許容入力:2.2 kW●長さ:105mmアズワン品番65-7274-71
  • 通信カード 通信カード インバータ オムロンヘルスケア

    通信カード 通信カード インバータ

    オムロンヘルスケア
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    CIMR-J1000 インバータに使用される Omron RS-422 / 485 通信カードです。CE、UL、cUL 及び TUV、RoHS 準拠です(2022年10月現在)
    仕様●アクセサリタイプ:通信カード●併用可能製品:インバータアズワン品番65-7280-87
  • マスフローコントローラ 0→ 50 L/min 10.8 → 26.4 V dc オムロンヘルスケア

    マスフローコントローラ 0→ 50 L/min 10.8 → 26.4 V dc

    オムロンヘルスケア
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    7日以内出荷
    測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。マニホールド、Oリングは別売りです。MEMS質量流量センサ ‐ 高流量。MEMS技術搭載により、精密な質量流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による質量流量の精密検出 フルスケール、むらのない安定した出力 小型サイズ: 78 (D) x 30 (W) x 30 (H) mm 低
    仕様●耐圧力:0→ 50 L/min●電気的接続:3ワイヤコネクタ●制御出力:アナログ●取付方法:小型●電源電圧:10.8 → 26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃アズワン品番65-7266-14
  • サーボモータ サーボ 200 V 1.27 Nm 1Sシリーズ オムロンヘルスケア

    サーボモータ サーボ 200 V 1.27 Nm 1Sシリーズ

    オムロンヘルスケア
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    1S ACサーボモータ。オムロンの産業用1S ACサーボモータ製品です。23ビット分解能のエンコーダ内蔵で、キーとタップ付きの直線シャフトを備えており、機械設計と保守を簡素化します。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点。230 V ac、100 W → 1.5 kW (定格ト
    仕様●最大出力トルク:1.27 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:6000 rpm●許容入力:400 W●軸径:14mm●長さ:60mm●幅:60mm●奥行き:105.5mm●許容電流値:2.5 A●シリーズ:1S●代表規格:EN 61508, EN 61800-5-2, EN 62061, EN ISO 13849-1アズワン品番65-7317-84
  • サーボモータ 400 V 71.7 Nm オムロンヘルスケア

    サーボモータ 400 V 71.7 Nm

    オムロンヘルスケア
    ¥699,800税込¥769,780
    1個
    7日以内出荷
    The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque
    仕様●最大出力トルク:71.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:1000 rpm●許容入力:3 kWアズワン品番65-7274-03
  • サーボモータ 400 V 57.3 Nm オムロンヘルスケア

    サーボモータ 400 V 57.3 Nm

    オムロンヘルスケア
    ¥729,800税込¥802,780
    1個
    7日以内出荷
    The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque
    仕様●最大出力トルク:57.3 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:4 kWアズワン品番65-7275-70
  • サーボモータ 400 V 4.77 Nm オムロンヘルスケア

    サーボモータ 400 V 4.77 Nm

    オムロンヘルスケア
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準と高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1.0 kW、定格速度は 2000 rpm です。定格トルク: 4.77 Nm
    仕様●最大出力トルク:4.77 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1 kWアズワン品番65-7276-66
  • サーボモータ 400 V 3.18 Nm オムロンヘルスケア

    サーボモータ 400 V 3.18 Nm

    オムロンヘルスケア
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1 kW、定格速度は 3000 rpm です。容量: 1000 W 定格トルク: 3.1
    仕様●最大出力トルク:3.18 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:1 kWアズワン品番65-7273-65
  • サーボモータ 400 V 28.7 Nm オムロンヘルスケア

    サーボモータ 400 V 28.7 Nm

    オムロンヘルスケア
    ¥929,800税込¥1,022,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 3 kW、定格速度は 1000 rpm です。容量: 3000 W 定格トルク: 28.
    仕様●最大出力トルク:28.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:1000 rpm●許容入力:3 kWアズワン品番65-7276-71
  • サーボモータ 400 V 14.3 Nm オムロンヘルスケア

    サーボモータ 400 V 14.3 Nm

    オムロンヘルスケア
    ¥569,800税込¥626,780
    1個
    7日以内出荷
    The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque
    仕様●最大出力トルク:14.3 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:3000 rpm●許容入力:1.5 kWアズワン品番65-7274-22
  • サーボモータ 400 V 14.3 Nm オムロンヘルスケア

    サーボモータ 400 V 14.3 Nm

    オムロンヘルスケア
    ¥589,800税込¥648,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 3 kW、定格速度は 2000 rpm です。容量: 3000 W 定格トルク: 14.
    仕様●最大出力トルク:14.3 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:3 kWアズワン品番65-7274-31
  • サーボモータ 400 V 1.91 Nm オムロンヘルスケア

    サーボモータ 400 V 1.91 Nm

    オムロンヘルスケア
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 400 W、定格速度は 2000 rpm です。容量: 400 W 定格トルク: 1.9
    仕様●最大出力トルク:1.91 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:400 Wアズワン品番65-7272-82
  • サーボモータ 400 V 1.91 Nm オムロンヘルスケア

    サーボモータ 400 V 1.91 Nm

    オムロンヘルスケア
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron 1S AC サーボモータは、機械の設計とメンテナンスを簡素化します。1S サーボモータには、23 ビット分解能のエンコーダが付属し、キーとタップ付きのストレートシャフトを備えています。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。容量: 400 W 定格トルク: 1.91 Nm
    仕様●最大出力トルク:1.91 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:400 Wアズワン品番65-7274-26
  • サーボモータ 230 V 3.18 Nm オムロンヘルスケア

    サーボモータ 230 V 3.18 Nm

    オムロンヘルスケア
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron 1S AC サーボモータは、機械の設計とメンテナンスを簡素化します。1S サーボモータには、23 ビット分解能のエンコーダが付属し、キーとタップ付きのストレートシャフトを備えています。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。容量: 1 kW 定格トルク: 3.18 Nm
    仕様●最大出力トルク:3.18 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:1 kWアズワン品番65-7273-33
  • サーボモータ 230 V 19.3 Nm オムロンヘルスケア

    サーボモータ 230 V 19.3 Nm

    オムロンヘルスケア
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    7日以内出荷
    The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque
    仕様●最大出力トルク:19.3 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:1000 rpm●許容入力:0.9 kWアズワン品番65-7272-75
  • サーボモータ 230 V 14.3 Nm オムロンヘルスケア

    サーボモータ 230 V 14.3 Nm

    オムロンヘルスケア
    ¥479,800税込¥527,780
    1個
    7日以内出荷
    The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoder。They are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated tor
    仕様●最大出力トルク:14.3 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:3000 rpm●許容入力:1.5 kWアズワン品番65-7272-90
  • サーボモータ 200 V 7.16 Nm オムロンヘルスケア

    サーボモータ 200 V 7.16 Nm

    オムロンヘルスケア
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1.5 kW、定格速度は 2000 rpm です。容量: 1500 W 定格トルク: 7
    仕様●最大出力トルク:7.16 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1.5 kWアズワン品番65-7273-92
  • サーボドライブ 750 W オムロンヘルスケア

    サーボドライブ 750 W

    オムロンヘルスケア
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron Accurax G5 サーボドライブは、200 V の入力電圧を備えています。容量は 750 W です。2 kHz の高応答周波数を備えています 20 ビットエンコーダで提供される高解像度です
    仕様●相数:1●電源電圧:200 V●許容電流値:6.6 A●定格電圧:200 V●許容入力:750 Wアズワン品番65-7284-25
  • サーボドライブ 750 W オムロンヘルスケア

    サーボドライブ 750 W

    オムロンヘルスケア
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron Accurax G5 サーボドライブは、200 V の入力電圧を備えています。容量は 750 kW です。2 kHz の高応答周波数を備えています 20 ビットエンコーダで提供される高解像度です
    仕様●相数:1●電源電圧:200 V●許容電流値:6.6 A●定格電圧:200 V●許容入力:750 Wアズワン品番65-7281-65
  • サーボドライブ 750 W オムロンヘルスケア

    サーボドライブ 750 W

    オムロンヘルスケア
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    7日以内出荷
    1Sサーボドライバ。オムロンの業務用1Sシリーズサーボドライブです。Sysmac対応のこの汎用単相サーボドライバは、1Sサーボモータ対応で、サイクル全体を最適化する1Sサーボシステムを構成します。1Sサーボドライバはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点。230 V ac単相: 100 W → 1.5 kW。23ビット分解能のエンコーダ。どのコネクタも速くて確実なね
    仕様●相数:1, 3●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:±4 A, ±7.3 A●定格電圧:240 V ac●許容入力:750 W●全長:215mm●全体の幅:65mm●全体的な深さ:180mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7317-65
  • サーボドライブ 5.5 kW オムロンヘルスケア

    サーボドライブ 5.5 kW

    オムロンヘルスケア
    ¥869,800税込¥956,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron 1S サーボドライブは、漏洩電流が 7.83 mA で、入力電圧が 230 V です。オーバーシュート及び迅速な設定のためのループ制御が向上しています 時間 どのコネクタにも、高速で確実なねじなしプッシュイン機能を備えています
    仕様●相数:3●電源電圧:400 V●許容電流値:30 A●定格電圧:400 V●許容入力:5.5 kWアズワン品番65-7280-42
  • サーボドライブ 400 W オムロンヘルスケア

    サーボドライブ 400 W

    オムロンヘルスケア
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    7日以内出荷
    1Sサーボドライバ。オムロンの業務用1Sシリーズサーボドライブです。Sysmac対応のこの汎用単相サーボドライバは、1Sサーボモータ対応で、サイクル全体を最適化する1Sサーボシステムを構成します。1Sサーボドライバはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点。230 V ac単相: 100 W → 1.5 kW。23ビット分解能のエンコーダ。どのコネクタも速くて確実なね
    仕様●相数:1, 3●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:±2.7 A, ±4.6 A●定格電圧:240 V ac●許容入力:400 W●全長:185mm●全体の幅:55mm●全体的な深さ:180mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7317-92
  • サーボドライブ 1 kW オムロンヘルスケア

    サーボドライブ 1 kW

    オムロンヘルスケア
    ¥409,800税込¥450,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron Accurax G5 サーボドライブは、2 kHz の高応答周波数と 20 ビットエンコーダによる高解像度を特長としています。全閉ループ用の外部エンコーダ入力を使用したリアルタイム自動調整機能を備えています。容量: 4.77 Nm 定格トルク: 3.18 Nm
    仕様●相数:3●定格電圧:400 V●許容入力:1 kWアズワン品番65-7273-73
  • サーボドライブ 0.75 kW モーション オムロンヘルスケア

    サーボドライブ 0.75 kW モーション

    オムロンヘルスケア
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron Accurax G5 シリーズロータリドライブは、より高速、正確、小型で安全な機械を実現するための特別なエッジを備えています。約 25 % のモータ重量削減と 50 % のキャビネットスペースの節約を実現します。サブ Micron 精度と ms の整定時間の達成に役立ちます。G5 シリーズは、コンパクトサイズのサーボドライブファミリに属する製品で、正確なモーシ
    仕様●相数:1●制御機能:モーション●電源電圧:200 → 240 V●許容電流値:6.6 A●定格電圧:250 V●許容入力:0.75 kWアズワン品番65-7274-70
  • サーボドライブ 0.75 kW オムロンヘルスケア

    サーボドライブ 0.75 kW

    オムロンヘルスケア
    ¥569,800税込¥626,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron 1S サーボドライブの相と供給電圧は 400 V ac です。定格電流は 9 A で、漏洩電流は 1.2 mA です。電力: 1.5 kW
    仕様●相数:3●電源電圧:400 V●許容入力:0.75 kWアズワン品番65-7276-38
  • サーボドライブ 0.6 kW オムロンヘルスケア

    サーボドライブ 0.6 kW

    オムロンヘルスケア
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron Accurax G5 サーボドライブは、2 kHz の高応答周波数と 20 ビットエンコーダによる高解像度を特長としています。全閉ループ用の外部エンコーダ入力を使用したリアルタイム自動調整機能を備えています。容量: 600 W 定格トルク: 2.86 Nm
    仕様●相数:3●電源電圧:400 V●許容入力:0.6 kWアズワン品番65-7276-02
  • サーボドライブ 0.2 kW オムロンヘルスケア

    サーボドライブ 0.2 kW

    オムロンヘルスケア
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●相数:1●電源電圧:200 V ac●許容電流値:12 A●定格電圧:150 V●許容入力:0.2 kWアズワン品番65-7273-81
  • サーボドライブ 0.1 kW オムロンヘルスケア

    サーボドライブ 0.1 kW

    オムロンヘルスケア
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●相数:1●電源電圧:230 V ac●定格電圧:230 V●許容入力:0.1 kWアズワン品番65-7275-69
  • サーボドライブ 0.08 kW オムロンヘルスケア

    サーボドライブ 0.08 kW

    オムロンヘルスケア
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    Omron 回生抵抗器は、G シリーズのサーボデバイスと併用します。電力は 80 W です。抵抗: 100 Ω
    仕様●許容入力:0.08 kWアズワン品番65-7273-58
  • ケーブル 汎用I/Oケーブル ロータリドライブ オムロンヘルスケア

    ケーブル 汎用I/Oケーブル ロータリドライブ

    オムロンヘルスケア
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Omron 汎用 I/O ケーブル( CN1 )は、G5 エーテル CAT ドライバで使用します。長さは 2 m です。応答周波数が高くなっています
    仕様●アクセサリタイプ:汎用I/Oケーブル●併用可能製品:ロータリドライブ●長さ:2mアズワン品番65-7283-34
  • ケーブル 電源ケーブル 200 V サーボモータ オムロンヘルスケア

    ケーブル 電源ケーブル 200 V サーボモータ

    オムロンヘルスケア
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷
    Omron サーボモータ電源ケーブルは、Accurax G5 サーボモータと併用します。ケーブル長: 10 m
    仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:200 V サーボモータ●長さ:10mアズワン品番65-7274-02
  • ケーブル 電源ケーブル 1S シリーズサーボモータ、400 V オムロンヘルスケア

    ケーブル 電源ケーブル 1S シリーズサーボモータ、400 V

    オムロンヘルスケア
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron 1S シリーズサーボモータ電源ケーブルは、ブレーキなしの 400 V サーボモータこれらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。ケーブル長: 10 m
    仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:1S シリーズサーボモータ、400 V●長さ:10mアズワン品番65-7273-30
  • ケーブル ケーブルアセンブリ 1S series オムロンヘルスケア

    ケーブル ケーブルアセンブリ 1S series

    オムロンヘルスケア
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    The Omron 1S series servo motor brake cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length is 5 m cable with brake
    仕様●アクセサリタイプ:ケーブルアセンブリ●併用可能製品:1S series●電圧範囲:230 V●電源相数:1●許容入力:100 → 750 W●長さ:5mアズワン品番65-7274-30
  • ケーブル エンコーダケーブル 50 → 750 W サーボモータ オムロンヘルスケア

    ケーブル エンコーダケーブル 50 → 750 W サーボモータ

    オムロンヘルスケア
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    7日以内出荷
    Omron R88A-CRGB020CR-E は、サイズ 20 m のインクリメンタルエンコーダケーブル、50 → 750 W のサーボエンコーダケーブルです。 SmartStep2 サーボモータ及びドライブ用の汎用ケーブル及びエンコーダケーブル製品です。これらのケーブルには、さまざまな長さと ar を用意していますサーボモータ用アクセサリ
    仕様●アクセサリタイプ:エンコーダケーブル●併用可能製品:50 → 750 W サーボモータ●許容入力:50 → 750 W●長さ:20mアズワン品番65-7272-99
  • ケーブル Cable SmartStep 2/G-Series オムロンヘルスケア

    ケーブル Cable SmartStep 2/G-Series

    オムロンヘルスケア
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    The Omron SmartStep 2/G-Series power cable are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Cable servomotor length is 3 m Cable without brake
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SmartStep 2/G-Series●電圧範囲:230 V●電源相数:1●許容入力:0.75 kW●長さ:3mアズワン品番65-7274-29
  • ケーブル Cable JX Series オムロンヘルスケア

    ケーブル Cable JX Series

    オムロンヘルスケア
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    オムロンJXアクセサリ。RFIフィルタ内蔵で通信機能を標準装備しているJXは、シンプルなあらゆる用途に対するコンパクトで完全なソリューションとなります。RS485 Modbusは、インバータ前面のRJ45ポートに構築されるため、オプションボードを追加しなくても非常に簡単にインバータをネットワークに追加することができます。したがって、コストとスペースの
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:JX Seriesアズワン品番65-7283-24
  • ケーブル Cable G5 series servo motor オムロンヘルスケア

    ケーブル Cable G5 series servo motor

    オムロンヘルスケア
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable length is 20 m Power cable type
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:G5 series servo motor●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:5 kW●長さ:20mアズワン品番65-7272-94
  • ケーブル Cable G5 series servo motor オムロンヘルスケア

    ケーブル Cable G5 series servo motor

    オムロンヘルスケア
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    7日以内出荷
    The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable length is 15 m Power cable type
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:G5 series servo motor●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:2 kW●長さ:15mアズワン品番65-7273-54

『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ