特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CK3A-G305L / -G310L / -G320L omron(オムロン)

    CK3A-G305L / -G310L / -G320L

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    1.8m(72インチ)
  • モーション/位置制御ユニット omron(オムロン)

    モーション/位置制御ユニット

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
  • CK3A-G305L / -G310L / -G320L omron(オムロン)

    CK3A-G305L / -G310L / -G320L

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    3.6m(144インチ)
  • CK3A-G305L / -G310L / -G320L omron(オムロン)

    CK3A-G305L / -G310L / -G320L

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    CK3Mとの組み合わせで高精度・高分解能なリニアスケールやレーザ干渉計を利用し、ナノレベルの精度をもつステージ制御を実現します。PMACは、位置・速度・トルク・電流・電圧のドライバ機能を兼ね備えており、さまざまな種類のアンプとインタフェースで接続できます。超精密ステージ制御で、軌跡精度や位置決め精度を向上し、速度を安定させます。メカ機構の歪み等の影響をテーブルにより補正する機能を用意し、より精度の高い動作を可能にします。ガルバノ+ステージ同期制御で、レーザ加工品質や生産性を向上させます。
    その他【内部シャント抵抗の平均回生エネルギー(アンプ内回生吸収容量)】32W質量(kg)2.77外形寸法(mm)90×180×238定格電力(W)【RMS(アンプ内回生吸収容量)】4400定格電流(A)20rms最大電流(A)【PWMインタフェース-最大電流ADC読み取り値】93.844時間【DCバス電圧放電時間、放電OFF(DC36V未満になるまでの放電時間)】<6min (自然放電)【アンプOFFまでのI2T時間】<2.5s (300%出力)インターフェース【PWM周波数】8~16kHz【最小PWM不感時間】3μs抵抗【内部シャント】17Ω、80W【外部シャント】17Ω、60W連続再生時間【最大連続回生時間(アンプ内回生吸収容量)】2s吸収エネルギー(J)【内蔵コンデンサ(アンプ内回生吸収容量)】62最小抵抗(Ω)【許容シャント(アンプ内回生吸収容量)】15 / 許容回生:【CK3A-G305L】20【CK3A-G310L】15【CK3A-G320L】15
  • CK3A-G305L / -G310L / -G320L omron(オムロン)

    CK3A-G305L / -G310L / -G320L

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    0.9m(36インチ)
  • モーション/位置制御ユニット omron(オムロン)

    モーション/位置制御ユニット

    omron(オムロン)
    549税込604
    1個
    82日以内出荷
  • コーディネータモジュール omron(オムロン)

    コーディネータモジュール

    omron(オムロン)
    99,980税込109,978
    1個
    32日以内出荷
    仕様●プログラム言語:ラダーチャート方式●タスク数:1(サイクル実行タスク)/50(割込タスク)品名コーディネータモジュール制御方式ストアードプログラム方式構造盤内蔵型耐電圧AC外部端子一括とGR端子間、AC2300V 50/60Hz 1分間、漏れ電流10mA以下/DC外部端子一括とGR端子間、AC720V 50/60Hz 1分間、漏れ電流10mA以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49(W)×90(H)×80(D)消費電流(A)0.37(5V系)絶縁抵抗(MΩ)AC外部端子一括とGR端子間/20以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(m/s2)JIS C0041に準拠 147/X、Y、Z 各方向 3回耐振動JIS C0040に準拠 振幅0.075mm(10~57Hz)/加速度 9.8(m/s2)(57~150Hz)/X、Y、Z 各方向/80分掃引時間 8分×掃引回数 10回=合計80分入出力制御方式サイクリックスキャン方式処理速度0.1μs(基本)/0.3μs~(応用)I/O点数24点(基本)サブルーチン数256命令語長1~7ステップ/1命令
  • MC コントローラ omron(オムロン)

    MC コントローラ

    omron(オムロン)
    8,898税込9,788
    1個
    32日以内出荷
  • フレキシブルモーションコントローラ FQM1シリーズ  I/Oコントロールモジュール omron(オムロン)

    フレキシブルモーションコントローラ FQM1シリーズ I/Oコントロールモジュール

    omron(オムロン)
    25,980税込28,578
    1個
    32日以内出荷
    FQM1にCJシリーズユニットを接続する時に使用します。同時に、 CJシリーズ増設装置を接続することもできます

モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

モーション/位置制御ユニット