絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- azbil(旧:山武)(2)
- DER EE(10)
- IDEC(和泉電気)(16)
- MG(旧エム・システム技研)(7)
- NKE(9)
- omron(オムロン)(40)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- SCI(2)
- SIRC(サーク)(5)
- はくでん(3)
- シマデン(2)
- テンパール工業(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
- フルーク(FLUKE)(1)
- 三菱電機(44)
- 大崎電気工業(11)
- 富士計測器(15)
- 河村電器産業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
特価

小形分割CT(1次側定格:5/50A)
渡辺電機工業¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵質量(g)約45使用温度(℃)-20~+55入力信号AC5/30/50A(接続機器による)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38.5×26×25許容差定格の100%時:±1.5%以下 / 定格の5%時:±2%以下定格一次電流(A)AC5/AC50内径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000使用湿度範囲(%RH)80以下
薄型電力量計WMS-PE2DO/デジタル出力2点付きモデル
渡辺電機工業¥33,980税込¥37,3781台7日以内出荷幅22.5mmの薄型設計。三相4線式の結線に対応。デジタル入力(DI)またはパルス出力(DO)が2点搭載。メンテナンス性と施工性を考慮した脱着式端子。リモートI/Oとしての活用も可能。設定ツール(Windowsアプリケーション)による一括設定も可能用途交流電圧入力と交流電流入力(専用CT)から電力計測を行い、計測した各要素のデータをRS-485(Modbus RTU)通信で上位デバイスに送信する電力量計です。仕様●測定回路:単相2線/単相3線/三相3線/三相4線●測定相線区分:単相2線/単相3線/三相3線/三相4線※本体操作にて切替可能質量(g)約100電源(V)AC100~240(50/60Hz)(電源・電圧入力共用)使用温度(℃)-5~+55定格入力電圧(V)単相2線:AC110/220、単相3線:AC110(1-2間 AC220、三相3線:C110/220、三相4線:AC110/220表示方式電圧、電流、有効電力、無効電力、力率、有効電力量(受電)、換算値入力点数電流(CT):4ch 電圧(VT):1系統電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(電源・電圧入力共用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.5×90(H)×69.5(D)mm入力信号電流(CT):4ch、電圧(VT):1系統、デジタル入力(DI付き仕様のみ):2点(パルス積算、ON/OFF状態、ON時間積算)通信方式RS-485(Modbus RTU)定格入力電流(A)C5/C50/C100/C200/C400/C600許容差±1.0%fs測定要素電圧、電流、有効電力、無効電力、力率、有効電力量(受電)、換算値出力信号デジタル出力(DO付き仕様のみ):2点(積算パルス出力、警報出力、通信制御出力)プロトコルModbus RTURoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000使用湿度範囲(%RH)10~90(非結露・非氷結)
薄型電力量計WMS-PE2DI/デジタル入力2点付きモデル
渡辺電機工業¥33,980税込¥37,3781台7日以内出荷幅22.5mmの薄型設計。三相4線式の結線に対応。デジタル入力(DI)またはパルス出力(DO)が2点搭載。メンテナンス性と施工性を考慮した脱着式端子。リモートI/Oとしての活用も可能。設定ツール(Windowsアプリケーション)による一括設定も可能用途交流電圧入力と交流電流入力(専用CT)から電力計測を行い、計測した各要素のデータをRS-485(Modbus RTU)通信で上位デバイスに送信する電力量計です。仕様測定相線区分:単相2線/単相3線/三相3線/三相4線※本体操作にて切替可能定格入力電圧(V)単相2線:AC110/220、単相3線:AC110(1-2間 AC220、三相3線:C110/220、三相4線:AC110/220表示方式電圧、電流、有効電力、無効電力、力率、有効電力量(受電)、換算値、、ON時間積算、パルス積算入力点数電流(CT):4ch 電圧(VT):1系統電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(電源・電圧入力共用)通信方式RS-485に準拠定格入力電流(A)C5/C50/C100/C200/C400/C600プロトコルModbus RTURoHS指令(10物質対応)対応
分割CT(1次側定格600A)
渡辺電機工業¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵質量(g)600A用:約360使用温度(℃)-20~+55入力信号AC100/200/400/600A許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%定格一次電流(A)AC600RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2200使用湿度範囲(%RH)80以下
分割CT(1次側定格100A)
渡辺電機工業¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵質量(g)100A用:約85使用温度(℃)-20~+55入力信号AC100/200/400/600A許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%定格一次電流(A)AC100RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2200使用湿度範囲(%RH)80以下
分割CT(1次側定格200A)
渡辺電機工業¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵質量(g)200A用:約190使用温度(℃)-20~+55入力信号AC100/200/400/600A許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%定格一次電流(A)AC200RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2200使用湿度範囲(%RH)80以下
分割CT(1次側定格400A)
渡辺電機工業¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵質量(g)400A用:約310使用温度(℃)-20~+55入力信号AC100/200/400/600A許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%定格一次電流(A)AC400RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2200使用湿度範囲(%RH)80以下
Econo・DataChef オンプレミスWebロガー標準モデル(拡張I/O)_専用ACアダプタ付
渡辺電機工業¥249,800税込¥274,7801台7日以内出荷「データ収集」して「クラウド送信」までをEcono・DataChef 1台で実現。Econo・DataChefで集めたデータを見分録クラウドで可視化・分析できます。仕様●アナログ入力/入力信号(mA):DC4~20●しきい値監視機能:警報発生/解除を判定し、出力及び警報メール送信を行う機能●データ帳票:帳票グループごとに日報(30分/60分)/月報/年報形式で表示●デジタル入力/点数:8●デジタル入力/入力信号:無極性有電圧接点入力質量(g)約220電源(V)AC100~240(専用ACアダプタ)またはDC12~24使用温度(℃)-20~+60(結露なきこと)入力点数アナログ:4電源電圧(V)AC100~240(専用ACアダプタ)機能デマンド:取引用計器からの受電パルスを計測し、デマンドの予測制御を行う機能通信方式Ethernet(有線LAN) / 920MHz特定小電力無線 / RS-485(Modbus RTU)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×85.6×45.5プロトコルModbus RTURoHS指令(10物質対応)対応通信規格RS-485使用湿度範囲(%RH)15~85
CT接続ケーブル(ケーブル長2m)
渡辺電機工業¥2,398税込¥2,6381本7日以内出荷計測機器とCTを接続するための専用ケーブル。1本のケーブルで2個のCTが接続可能ケーブル長(m)2接続コネクタ接続RoHS指令(10物質対応)対応
CT延長ケーブル(ケーブル長3m)
渡辺電機工業¥2,398税込¥2,6381本7日以内出荷計測機器とCTケーブル(CTL-BUN-2P)の間に接続する延長ケーブル。ケーブル長は3mで最大3本まで連結が可能仕様最大接続本数(本):3ケーブル長(m)3接続コネクタ接続RoHS指令(10物質対応)対応