絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィンガーガード 山洋電気フィンガーガード山洋電気(13件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
羽根の回転部分への指などの挿入を防ぎます。
軸流ファン プラグコード R87F omron(オムロン)軸流ファン プラグコード R87Fomron(オムロン)(5件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
プラグコードは、端子タイプ軸流ファンに適合します。
プラグコード 山洋電気プラグコード山洋電気(6件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から26日以内出荷
交換フィルター 山洋電気交換フィルター山洋電気(2件のレビュー)
599税込659
1セット(5枚)
当日出荷から31日以内出荷
種別交換フィルター材質ポリウレタンフォーム(フィルター)
軸流ファン フィンガーガード R87F omron(オムロン)軸流ファン フィンガーガード R87Fomron(オムロン)(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質(本体)スチール処理(本体)ニッケルクロムメッキ
フィンガーガード オリエンタルモーターフィンガーガードオリエンタルモーター(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
ファン用温度スイッチ オリエンタルモーターファン用温度スイッチオリエンタルモーター(35件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別温度スイッチa接点ライトグレー接点方式バイメタル、ノーマルオープン温度設定範囲(℃)0~60(±5)
樹脂フィルターキット 山洋電気樹脂フィルターキット山洋電気(2件のレビュー)
839税込923
1枚ほか
当日出荷から31日以内出荷
種別フィルターキット材質樹脂(SPS・PSアロイ)
フィルター オリエンタルモーターフィルターオリエンタルモーター(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ヒーター用温度スイッチ オリエンタルモーターヒーター用温度スイッチオリエンタルモーター(27件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別温度スイッチb接点ライトグレー質量(g)50使用周囲温度(℃)-35~+80接点方式バイメタル、ノーマルクローズ使用周囲湿度95%以下(結露しないこと)温度設定範囲(℃)0~+60定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V)適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
電源接続用プラグコード オリエンタルモーター電源接続用プラグコードオリエンタルモーター(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。
規格UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。種別フィルター
フィンガーガード 山洋電気フィンガーガード山洋電気(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から31日以内出荷
軸流ファンR87Fシリーズ フィルタ(メディアのみ) omron(オムロン)軸流ファンR87Fシリーズ フィルタ(メディアのみ)omron(オムロン)
1,998税込2,198
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
形状角形
高性能グラファイトシート WW-T68Aシリーズ ワイドワーク高性能グラファイトシート WW-T68Aシリーズワイドワーク
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
熱伝導率が高く、効率的に熱移動をさせます。折り曲げが可能で、柔軟性があり超薄型で高いEMIシールド効果を備えています。容易に切断・トリミングできます
加工【下面】両面テープ(耐熱温度100℃・耐電圧1kV)熱伝導率(W/mk)面方向/1500、厚さ方向/5密度(g/cm3)2.1導電率>13000S/cm使用温度範囲(℃)-40~400(グラファイトシート単体性能)難燃性V-0、UL94仕様【熱拡散率】8.5cm2/s、【曲げテスト】10000times、【熱容量】0.895J/g-K
ファンモータ ファンガード NMB(ミネベア)ファンモータ ファンガードNMB(ミネベア)(1件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷
表面処理ニッケルクロムメッキ(三価クロム)
ステンレス製フィンガーガード オリエンタルモーターステンレス製フィンガーガードオリエンタルモーター(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
種別ファンガード
フィルター用フィルターメディア オリエンタルモーターフィルター用フィルターメディアオリエンタルモーター
3,998税込4,398
1袋(5枚)
当日出荷
種別フィルター
ファンガード オリエンタルモーターファンガードオリエンタルモーター
549税込604
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
種別セット品
角ファンガード ノーブランド角ファンガードノーブランド(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
異物などからファンを守ります。
ACファン・EMUシリーズ(セット品) オリエンタルモーターACファン・EMUシリーズ(セット品)オリエンタルモーター(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
フレーム厚さ(mm)38付属品電源接続用プラグ
ダクト継ぎ手 オリエンタルモーターダクト継ぎ手オリエンタルモーター
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブロワの吐出口とダクトを接続するための継手です。
種別ダクト継手材質鋼板ダークグレー
ターボファン M/右回転 ロボテナターボファン M/右回転ロボテナ
349税込384
1個
当日出荷
2mmシャフト用でマブチモーターに適合します。外形:80mm、風向きはモータ側です。
クロスフローファン用フィンガーガード(UL適合品) オリエンタルモータークロスフローファン用フィンガーガード(UL適合品)オリエンタルモーター(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種別FG(フィンガーガード)
ターボファン S/左回転 ロボテナターボファン S/左回転ロボテナ(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
外径(Φmm)60軸穴径(Φmm)2(取付/シャフト用)
シロッコファン用取付金具 オリエンタルモーターシロッコファン用取付金具オリエンタルモーター
849税込934
1個
当日出荷
仕様MB8U、BM10Z用種別取付金具
プラグコード NMB(ミネベア)プラグコードNMB(ミネベア)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)2.5(60℃)材質(プラグ)塩化ビニールリード線太さ(mm2)0.75(PVC AWG18)
ターボファン S/右回転 ロボテナターボファン S/右回転ロボテナ(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
2mmシャフト用でマブチモーターに適合します。外形:60mm、風向きはモータ側です。
アウタロータファン 富士電機アウタロータファン富士電機(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から69日以内出荷
薄型、大風量で機器組込みに最適。独自技術のアウターローターモータを採用し、合理的流体設計により、通常のファンの2/3程度に薄くし、大風量、省スペースを実現しました。 低温形は、高品位グリース密封玉軸受を採用-45℃(限界値-50℃)~+30℃の広範囲にて使用可能です。 貫通部には、デフロスト時の水滴下を考慮して、独自のゴムリング方式を採用しています。 モータ保護装置直切を標準装備しています。
塗装色(マンセル)7.5BG6/1.5
SanAce フィンガーガード 山洋電気SanAce フィンガーガード山洋電気
569税込626
1個
当日出荷
質量(g)21タイプ吸込側,吐出側兼用表面処理ニッケルクロムメッキ(銀色)フレーム(mm)80
ACファン・EMUシリーズ オリエンタルモーターACファン・EMUシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
仕様アラームなし材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0)材質(羽根)ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1)付属品電源接続用プラグタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240最大風量(m3/min)3騒音レベル(dB(A))42取付角寸法(mm)120回転速度(r/min)3250最大静圧(Pa)84フレーム厚さ(mm)38過熱保護装置焼損防止回路内蔵
ファンモーターコネクタユニット 摂津金属工業ファンモーターコネクタユニット摂津金属工業
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ACコードユニット(RAFM-020FPC)を接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様外形寸法が120mm角の機種)の配線施工ができます。 ファンモーターへの配線や増設がCE端子カシメ治具等の工具無しで容易に行うことできます。 ファンモーターは合計400W(AC100V 4A)以下であれば、複数個取り付けできます。ただし、本製品を、「組み合わせ例」に示した[増設接続]した場合には、初段のファンモーターコネクタユニットが400W以下となるように初段および次段に接続するファンモーターを選定してください。 ファンモーターを取り付けるファンユニット等への固定には付属の両面テープを使用します。(ファンユニット等にM3のねじ穴を設け、Φ3.2の取り付け穴でM3のねじと皿バネ付ナットにて固定することもできます。ねじとナットは付属しておりません。)
質量(kg)0.09ブラック定格電圧(V)AC125/250適合品番RAFM-UT12A、RAFM-UT12C、RAFM-UT12E最大消費電力(W)400以下RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm RS PROサーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mmRS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 8W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80動作温度範囲 = -50 → +150 ℃グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
ファンモータ用ファンガード NMB(ミネベア)ファンモータ用ファンガードNMB(ミネベア)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から10日以内出荷
AC軸流ファン 周辺オプション omron(オムロン)AC軸流ファン 周辺オプションomron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ACコードユニット 摂津金属工業ACコードユニット摂津金属工業
2,198税込2,418
1個
欠品中
ファンモーターコネクタユニット(RAFM-004FPC)用のACプラグ付電源コードです。 ファンモーターコネクタユニットに接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様)の配線施工ができます。
質量(kg)0.068ブラック定格電源接続側 AC125V・7A全長(m)2適合品番RAFM-004FCUプラグ2P式RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フィンガーガード 60mm RS PRORS Pro フィンガーガード 60mmRS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
仕様ファンサイズ = 60mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 50mmカラー = クロム外部幅 = 53mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。RoHS指令(10物質対応)対応
プラグコード 山洋電気プラグコード山洋電気
1,098税込1,208
1本
欠品中
9AD1201H12用のプラグコードです。
長さ(mm)1000
T-Global製高性能グラファイトシート 粘着なし ワイドワークT-Global製高性能グラファイトシート 粘着なしワイドワーク
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
熱伝導率の高いグラファイトシートで、効率的に熱移動・熱伝導をさせます。粘着なし、グラファイトシートのみとなります。効率よく熱を伝え、優れた熱伝導率です。(面方向 1500W/m・K、厚さ方向 5W/m・K)。折り曲げが可能で、柔軟性があり超薄型で高いEMIシールド効果を備えています。磁破の問題も軽減することも可能です。経年変化のない高い安定性です。簡単に切断、トリミングできます。]RoHS対応品(2024年7月時点)
仕様熱容量(J/g-K):0.895、曲げテスト:10000times、粘着なし、グラファイトシートのみ厚さ(mm)0.025寸法(mm)140×140使用温度範囲(℃)-40~400導電率>13000S/cm難燃性V-0 UL94密度(g/cm3)2.1熱伝導率(W/mk)面方向1500(厚さ方向5)アズワン品番68-9172-91
ファンガード TRUSCOファンガードTRUSCO
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
ファンを異物から保護するためのガードです。ファンガードを取り付けることで回転部分への指の挿入を防ぎます。
材質軟鋼線材RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガーガード 摂津金属工業フィンガーガード摂津金属工業
669税込736
1個
当日出荷
ファンモーター(RAFMシリーズ)と一緒に実装できるアクセサリーで、動作中のファンモーターの羽根に指が巻き込まれないようにする危険防止用金具です。 120mm角または180mm角の外形サイズのファンモーター用です。
適合ファン120mm角用質量(kg)0.037表面処理めっき主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータその他関連用品