ファンモータその他関連用品 :「モーターファン」の検索結果
関連キーワード
直径118mmの穴を塞ぐグロメットです。
ファンユニットのファンモーターを取り付けない開口部を塞ぐ場合等に、使用します。
穴を開けると、ファンモーター用電源コードの導入口としても使用できます。
適合120mm角ファン穴用
幅(mm)138
質量(kg)0.06
色ブラック
高さ(mm)9.4
奥行(mm)138
主材質エチレンプロピレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
ACコードユニット(RAFM-020FPC)を接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様外形寸法が120mm角の機種)の配線施工ができます。
ファンモーターへの配線や増設がCE端子カシメ治具等の工具無しで容易に行うことできます。
ファンモーターは合計400W(AC100V 4A)以下であれば、複数個取り付けできます。ただし、本製品を、「組み合わせ例」に示した[増設接続]した場合には、初段のファンモーターコネクタユニットが400W以下となるように初段および次段に接続するファンモーターを選定してください。
ファンモーターを取り付けるファンユニット等への固定には付属の両面テープを使用します。(ファンユニット等にM3のねじ穴を設け、Φ3.2の取り付け穴でM3のねじと皿バネ付ナットにて固定することもできます。ねじとナットは付属しておりません。)
質量(kg)0.09
色ブラック
定格電圧(V)AC125/250
適合品番RAFM-UT12A、RAFM-UT12C、RAFM-UT12E
最大消費電力(W)400以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,588
税込¥8,347
5日以内出荷
RS Pro のモータブラケットですここ → では、 RS Pro 220 240 V ac ファンモータ用に設計された RS Pro モータブラケット製品をご紹介します。この取り付けブラケットは亜鉛めっきスチール製で、設置に不可欠なアクセサリです。 特長と利点材質:亜鉛めっきスチール 頑丈で丈夫です RS Pro AC ファンモータに対応RS Pro のモータブラケットには各種の高さ: 84 mm 、幅: 106 mm - RS 品番 (: 221-7669) : 221-7669 高さ: 109 mm 、幅: 106 mm - RS 品番 (: 221-7673) : 221-7673 高さ: 109 mm 、幅: 100 mm - RS 品番 (: 221-7675) : 221-7675用途モータの駆動と制御
仕様アクセサリタイプ = モーターブラケット併用可能製品 = RS PRO AC ファンモータ電源相数 = 1幅 = 106mm寸法 = 84 mm x 106 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
設定したラック内温度を感知し、ファンモーターの運転をオン・オフ出来るファンモーター用の温度スイッチです。付属の金具を使用することで、ラック内にあるねじ穴(M5)に対して取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W70×H128×D55.5mm●質量:0.417kg●色/外装処理:オフホワイト
アズワン品番65-6457-96
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。
設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。
省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。
必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。
また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別温度スイッチa接点
色ライトグレー
接点方式バイメタル、ノーマルオープン
温度設定範囲(℃)0~60(±5)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。
ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。
規格UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。
種別フィルター
ファンモーターコネクタユニット(RAFM-004FPC)用のACプラグ付電源コードです。
ファンモーターコネクタユニットに接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様)の配線施工ができます。
質量(kg)0.068
色ブラック
定格電源接続側 AC125V・7A
全長(m)2
適合品番RAFM-004FCU
プラグ2P式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。
省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。
従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別温度スイッチb接点
色ライトグレー
質量(g)50
使用周囲温度(℃)-35~+80
接点方式バイメタル、ノーマルクローズ
使用周囲湿度95%以下(結露しないこと)
温度設定範囲(℃)0~+60
定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V)
適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
熱伝導率が高く、効率的に熱移動をさせます。折り曲げが可能で、柔軟性があり超薄型で高いEMIシールド効果を備えています。容易に切断・トリミングできます
加工【下面】両面テープ(耐熱温度100℃・耐電圧1kV)
熱伝導率(W/mk)面方向/1500、厚さ方向/5
密度(g/cm3)2.1
導電率>13000S/cm
使用温度範囲(℃)-40~400(グラファイトシート単体性能)
難燃性V-0、UL94
仕様【熱拡散率】8.5cm2/s、【曲げテスト】10000times、【熱容量】0.895J/g-K
ファンモーター(RAFMシリーズ)と一緒に実装できるアクセサリーで、動作中のファンモーターの羽根に指が巻き込まれないようにする危険防止用金具です。
120mm角または180mm角の外形サイズのファンモーター用です。
適合ファン120mm角用
質量(kg)0.037
表面処理めっき
主材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
仕様アラームなし
材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0)
材質(羽根)ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1)
付属品電源接続用プラグ
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
最大風量(m3/min)3
騒音レベル(dB(A))42
取付角寸法(mm)120
回転速度(r/min)3250
最大静圧(Pa)84
フレーム厚さ(mm)38
過熱保護装置焼損防止回路内蔵
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。
フィンガーガードは吸い込みへの指や異物の侵入を防ぎます。
ファンフレームの取付穴に、ねじで取り付けて使用します。
用途ブロワ用
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
種別ファンガード
低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
フレーム厚さ(mm)38
付属品電源接続用プラグ
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 8W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80動作温度範囲 = -50 → +150 ℃グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,550
税込¥1,705
当日出荷
薄型、大風量で機器組込みに最適。独自技術のアウターローターモータを採用し、合理的流体設計により、通常のファンの2/3程度に薄くし、大風量、省スペースを実現しました。
低温形は、高品位グリース密封玉軸受を採用-45℃(限界値-50℃)~+30℃の広範囲にて使用可能です。
貫通部には、デフロスト時の水滴下を考慮して、独自のゴムリング方式を採用しています。
モータ保護装置直切を標準装備しています。
塗装色(マンセル)7.5BG6/1.5
段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×89×10
材質化学繊維
等級G2(フィルター)
適合品番3237....
1パック(5個)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
仕様ファンサイズ = 40mm外形寸法 = 40 x 40mm材料 = PBTネジ穴の間隔 = 32mm外高 = 40mm外部幅 = 40mmプラスチックフィンガガード. フレーム寸法が40~172 mmの軸流ファンでの使用に適したフィンガガード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファンモータ本体
- ファンモータその他関連用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。