絞り込み
ブランド
- ADTECHNO(エーディテクノ)
- 北陽電機(43)
- フジクラ(1)
特価

12G-SDI双方向光延長器セット
ADTECHNO(エーディテクノ)¥369,800税込¥406,7801個5日以内出荷12G/6G/3G/HD-SDIフォーマットに対応したSDI端子を搭載し、最大4K60p対応の12G-SDI信号を、光ファイバー1本で最長10kmまで低遅延かつ高品質に伝送可能です。小型・軽量設計のため、ディスプレイ背面やラック内などの限られたスペースにも容易に設置でき、さまざまな映像伝送システムに対応します。1系統のSDI入力と1系統のSDI出力を備えたトランシーバー2台で構成される光延長器です。各トランシーバーは送信機と受信機の機能を兼ね備えており、光ファイバー1本(2芯)で双方向の12G-SDI信号伝送を実現します。
12G-SDI 2入出力光延長器セット
ADTECHNO(エーディテクノ)¥369,800税込¥406,7801個5日以内出荷12G/6G/3G/HD-SDIフォーマットに対応したSDI端子を搭載し、最大4K60p対応の12G-SDI信号を、光ファイバー1本で最長10kmまで低遅延かつ高品質に伝送可能です。小型・軽量設計のため、ディスプレイ背面やラック内などの限られたスペースにも容易に設置でき、さまざまな映像伝送システムに対応します。送信器に2系統のSDI入力端子を搭載し、光ファイバー1本(2芯)で2系統のSDI信号を長距離伝送できる光延長器です。受信器側では伝送された2系統のSDI信号をそれぞれ出力できます。1セットで2系統の映像伝送に対応することで、配線ケーブル本数を削減し、施工性の向上と導入コストの低減に貢献します。
12G-SDI 1入力2出力光延長器セット
ADTECHNO(エーディテクノ)¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷12G/6G/3G/HD-SDIフォーマットに対応したSDI端子を搭載し、最大4K60p対応の12G-SDI信号を、光ファイバー1本で最長10kmまで低遅延かつ高品質に伝送可能です。小型・軽量設計のため、ディスプレイ背面やラック内などの限られたスペースにも容易に設置でき、さまざまな映像伝送システムに対応します。送信器に入力された1系統のSDI信号を光ファイバー(1芯)で長距離伝送し、受信器側で2系統に分配出力できる光延長器です。送信器にはSDIループ出力を搭載しており、入力されたSDI信号をアクティブスルーとしてスイッチャーや他システムへ接続できるため、柔軟なシステム構成を実現します。
『無線機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線機器本体
- 光伝送機器
制御機器 の新着商品
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241テルトニカ・ネットワークス税込¥98,978¥89,980