絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 共立電子産業(1)
  • エスコ(10)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(7)
  • 相原電機(5)
  • BLOCK(4)
  • 豊澄電源機器(4)
  • スワロー電機(3)
  • 東洋技研(2)
  • RED LION(2)
  • legrand(2)
  • Nuvotem Talema(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱電機(1)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1)
  • 大阪高波(1)
  • SIEMENS(1)
  • MYRRA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

トランス :「24V」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 24v
  • 24v-12v
  • トランス 100v 24v
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 組み込みスイッチモード電源SMPS, 24V dc, 2.5A, ケース付 RS PRORS Pro 組み込みスイッチモード電源SMPS, 24V dc, 2.5A, ケース付RS PRO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 24V dc出力電流 = 2.5A定格電力 = 60W入力電圧 = 88 → 264V ac取付タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 98mm幅 = 82mm奥行き = 35mmリップルノイズ = 100mVロードレギュレーション = ±1%ラインレギュレーション = ±0.5%最低温度 = -40℃最高温度 = +71℃MTBF平均故障間隔 = 615000hEN 60950-1, UL 60950-1. UL, cUL, TUV, CE. De-rate above 25℃ operating temperature MTBF to Bellcore Issue 6 @40℃, GB. 45 - 60 W, Universal Input, EDA60 Series. The EDA100 series is a family of single output AC DC converters. These Switch mode Power supplies come in a compact size and are fully enclosed in a plastic case. The EDA100 is ideal for use in limited space, when a chassis mountable AC DC converter is required. These Power supplies have a built in PI filter and a Universal input, making them perfect for use in a variety of electronic equipment. The EDA100 is ideal for applications in Factory automation, off site test ; Measurements and communication equipment. Short circuit protection Internal input filter High efficiency up to 89% High average efficiency Low standby power consumption Metal caseRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板実装用トランス,一次側:115 V ac, 230 V ac,二次側:24V ac RS PRORS Pro 基板実装用トランス,一次側:115 V ac, 230 V ac,二次側:24V acRS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様二次定格電圧 = 24V ac定格電力 = 3VA一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac出力数 = 2長さ = 38mm幅 = 35mm奥行き = 30mm寸法 = 38 x 35 x 30mm重さ = 140g取付タイプ = スルーホール最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済みRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 組み込みリニア電源 RS PRORS PRO 組み込みリニア電源RS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス