絞り込み
ブランド
  • Nuvotem Talema
  • WURTH ELEKTRONIK(86)
  • RS PRO(52)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(49)
  • 相原電機(45)
  • スワロー電機(30)
  • BOURNS(29)
  • 日章工業(22)
  • エスコ(17)
  • 今井電機(11)
  • 東京理工舎(9)
  • 豊澄電源機器(9)
  • カシムラ(8)
  • 大阪高波(8)
  • BLOCK(8)
  • 橋本電気(SANSUI)(7)
  • 三菱電機(5)
  • 東洋技研(5)
  • OEP(5)
2次電圧(V)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 11.8(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 55(1)
  • 115(1)
1次電圧(V)
  • 115(1)
  • 230(1)
  • 400(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
22(1)
24(1)
25(1)
30(1)
35(1)
40(1)
45(1)
48(1)
55(1)
115(1)
Nuvotem Talema トロイダルトランス Nuvotem TalemaNuvotem Talema トロイダルトランスNuvotem Talema
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 9V ac 電力:7VA Nuvotem Talemaトロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 9V ac 電力:7VANuvotem Talema
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
EN60950/VDE0805/UL506/UL1950/UL6500UL認証/VDE認定一次トランス小型密閉型基板実装 115 / 230 V acこのシリーズの完全密閉型基板実装トロイダルトランスは、115 V acと50 / 60 Hzの一次巻線を備え、230 V 電源に直列接続または115 V 電源に並列接続することができます。軽量でコンパクトなトロイダルトランスは、スペースが限られている場所
仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 9V ac●定格電力:7VA●出力数:2●二次電流:389mA●重量:174g●寸法:49.7 x 49.7 x 23.1mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●実装タイプ:基板●終端タイプ:ピン●取付け穴径:M4●最高温度:+60℃アズワン品番65-7219-17
トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 15V ac 電力:7VA Nuvotem Talemaトロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 15V ac 電力:7VANuvotem Talema
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
UL506、EN61558固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。巻線の短絡が発生する可能性があります。UL 認定、ENEC05トロイダル ミニオープン型トランス リード付115/230 V ac 60000シリーズこの高品質のオープン型トロイダルトランスは、0-115/230 V ac (50/60Hz)の一次巻線を備えています。2つの二次巻線は、直列又は並列接続ができます。独立して使用することも可能です。センター穴を使って簡単に固定
仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 15V ac●定格電力:7VA●出力数:2●二次電流:233mA●高さ:24mm●重量:172g●直径:48mm●寸法:48 (Dia.) x 24mm●最高温度:+60℃●コード番号:278-6992アズワン品番65-7227-19
トロイダルトランス 1次:230V ac 2次:12V ac 電力:225VA Nuvotem Talemaトロイダルトランス 1次:230V ac 2次:12V ac 電力:225VANuvotem Talema
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Nuvotem Talema オープンスタイルトロイダルトランスは、230 V / 50-60 Hz の単一一次巻線を備えています。12 V のツイン二次巻線は、直列又は並列に接続するか、個別に使用することができます。定格電流は 9.375 A です。フレキシブルリード 高品質
仕様●一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:12V ac●定格電力:225VA●出力数:2●二次電流:9.375Aアズワン品番65-7220-04
トロイダルトランス 1次:230V ac 2次:12V ac 電力:160VA Nuvotem Talemaトロイダルトランス 1次:230V ac 2次:12V ac 電力:160VANuvotem Talema
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:12V ac●定格電力:160VA●出力数:2●二次電流:6.667Aアズワン品番65-7219-60
トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 30V ac 電力:225VA Nuvotem Talemaトロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 30V ac 電力:225VANuvotem Talema
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。巻線の短絡が発生する可能性があります。UL506、EN61558取付キットオープン型 リード付き AC115 / 230V 一次15VA → 1000VA高品質開放型トロイダルトランスは、115 V ac ( 50 / 60 Hz )の二重一次巻線を備え、230 V ac 又は 115 V 動作の並列に接続できます
仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 30V ac●定格電力:225VA●出力数:2●二次電流:3.75A●高さ:47mm●重量:1.9kg●直径:112mm●寸法:112 (Dia.) x 47mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●終端タイプ:リード●最高温度:+40℃アズワン品番65-7225-30
トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 12V ac 電力:1.6VA Nuvotem Talemaトロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 12V ac 電力:1.6VANuvotem Talema
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
EN60950/VDE0805/UL506/UL1950/UL6500UL認証/VDE認定一次トランス小型密閉型基板実装 115 / 230 V acこのシリーズの完全密閉型基板実装トロイダルトランスは、115 V acと50 / 60 Hzの一次巻線を備え、230 V 電源に直列接続または115 V 電源に並列接続することができます。軽量でコンパクトなトロイダルトランスは、スペースが限られている場所
仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 12V ac●定格電力:1.6VA●出力数:2●二次電流:67mA●重量:82g●寸法:39.6 x 39.6 x 18.5mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●実装タイプ:基板●終端タイプ:ピン●取付け穴径:M4●最高温度:+60℃アズワン品番65-7225-35

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス