絞り込み
プラグ
- PL03A
- EIAJ#2(5)
- EIAJ#3(2)
- EIAJ#4(5)
- EIAJ#5(2)
- PL03B(10)
- PL03C(1)
- その他(13)
ケーブル長(m)
- 1.2(1)
ブランド
- ユニファイブ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ACアダプター UNIシリーズ
ユニファイブ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷CE対応モデル入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状インフレットケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品
変圧・変換 の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499