絞り込み
出力
- DC5V-2A(1)
- DC12V-1A(1)
プラグ
- PL03B(2)
ケーブル長(m)
- 1.8(2)
ブランド
- モノタロウ
- トキトレーディング(22)
- bitstrong(ビットストロング)(21)
- 共立電子産業(16)
- LINKMAN(16)
- パトス(12)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(10)
- ユニファイブ(7)
- アズワン(5)
- TDKラムダ(5)
- メイワパーツ(5)
- omron(オムロン)(4)
- ダイヤトレンド(4)
- FXC(4)
- アイコー電子(4)
- Dell Technologies(4)
- マキタ(3)
- SUS(エスユーエス)(3)
- KC(3)
- StarTech.com(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「出力」から絞り込む
DC5V-2A(1)
DC12V-1A(1)

ACアダプター12V1A
(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器定格入力AC100~240V(50/60Hz)定格出力DC12V1Aプラグ形状2.1Φセンタープラス仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:94V-0 ABS+PCタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)販売区分業務用
ACアダプター5V2A
(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷5V汎用スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器定格入力AC100~240V(50/60Hz)定格出力DC5V2Aプラグ形状2.1Φセンタープラス仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:PC+ABSタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)販売区分業務用
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品
変圧・変換 の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499