絞り込み
出力
- DC3.3V-2A(1)
- DC5V-2A(2)
- DC5.9V-2A(1)
- DC12V-1A(2)
- DC15V-0.8A(1)
プラグ
- EIAJ#2(5)
- EIAJ#3(2)
- EIAJ#4(5)
- EIAJ#5(2)
- PL03A(1)
- PL03B(5)
- その他(5)
ケーブル長(m)
- 1.2(1)
- 1.5(5)
ブランド
- ユニファイブ
- モノタロウ(2)
- トキトレーディング(22)
- bitstrong(ビットストロング)(20)
- LINKMAN(17)
- 共立電子産業(16)
- パトス(12)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
- アズワン(5)
- TDKラムダ(5)
- メイワパーツ(5)
- omron(オムロン)(4)
- ダイヤトレンド(4)
- FXC(4)
- アイコー電子(4)
- マキタ(3)
- SUS(エスユーエス)(3)
- KC(3)
- StarTech.com(3)
- TAKENOW(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価
「出力」から絞り込む
DC3.3V-2A(1)
DC5V-2A(2)
DC5.9V-2A(1)
DC12V-1A(2)
DC15V-0.8A(1)

ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプ
ACアダプター UNIシリーズ
ユニファイブ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷CE対応モデルケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応入力プラグ形状インフレット
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷5.9V/2.8A CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
ACアダプター UVシリーズ
ユニファイブ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)72.7×35.7×53極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応入力プラグ形状一体L字
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷5.9V/2.0A CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法A(mm)5.5寸法B(mm)2.1出力電圧(V)5.9寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5安全規格CE極性センタープラス電力(V/A)5.9V/2.0Aプラグ形状PL03BRoHS指令(10物質対応)対応入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプ対象機器ACアダプタ
ACアダプタ
ユニファイブ¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷ACピンはAタイプで、通信機器やAV機器、小型ノートPC等々、様々な機器へ使用が可能です。入力電圧(V)AC100~240ケース寸法(mm)1500 ±100安全規格PSE極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品