絞り込み
ブランド
  • インタフェース
  • モノタロウ(2)
  • トキトレーディング(27)
  • bitstrong(25)
  • 共立電子産業(22)
  • LINKMAN(17)
  • パトス(12)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(8)
  • ユニファイブ(7)
  • エスコ(6)
  • アズワン(5)
  • TDKラムダ(4)
  • ダイヤトレンド(4)
  • アイコー電子(4)
  • マキタ(3)
  • SUS(エスユーエス)(3)
  • アイメディア(3)
  • KC(3)
  • StarTech.com(3)
  • TAKENOW(3)
  • ENG(3)
プラグ
  • その他(1)
ケーブル長(m)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力から絞り込む
ACアダプター インタフェースACアダプターインタフェース
13,980税込15,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
SuperCDで使用できるACアダプタです。
仕様MTBF 25℃/300000時間種別電源モジュール質量(kg)0.3ケーブル長(m)DC電源コネクタ側:1.5、ACコード:2定格入力電圧(V)AC100~240(添付のACケーブルはAC100専用です。)保存温度(℃)-20~+80定格出力電力(W)36入力周波数(Hz)50/60取得規格UL/CUL/GS/PSE/BSMI/CB/RCM/CCC/CE/FCC Class B、IEC055032Class B、EN61000-3-2・3、IEC61000-4-2・3・4・5・6・8・11定格出力電圧(V)DC12過電流保護出力定格電流の200%(Max)で動作自動復帰(過電流保護が作動すると自動的にシャットダウン)使用条件周囲温度:0℃~+40℃、湿度:20%~80%RH(非結露)入力電圧範囲(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)3.0

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

産業用ACアダプタ