絞り込み
プラグ形状
- 2P 15A 125V(27)
- 2P 20A 250V(19)
- 3P 15A 250V(15)
- 3P 20A 250V(19)
- 3P 30A 250V(13)
- (引掛形)2P 15A 125V(11)
- (引掛形)2P 20A 250V(12)
- (引掛形)3P 20A 250V(17)
- (引掛形)3P 30A 250V(9)
- (引掛形)接地2P 15A 125V(22)
- (引掛形)接地2P 15A 250V(8)
- (引掛形)接地2P 20A 250V(12)
- (引掛形)接地2P 30A 250V(17)
- (引掛形)接地3P 20A 250V(26)
- (引掛形)接地3P 30A 250V(23)
- 接地2P 15A 125V(32)
- 接地2P 15A 250V(15)
- 接地3P 15A 250V(13)
- 接地3P 20A 250V(24)
- 接地3P 30A 250V(12)
- プラグ形状をもっと見る
定格電流(A)
- 15(160)
- 20(144)
- 30(103)
- 50(5)
- 60(16)
- 100(6)
- -(1)
定格電圧(V)
- 125(145)
- 150(1)
- 250(278)
- 480(9)
- 600(23)
- -(1)
種類
- セット品(27)
- プラグ(217)
- ボディ(137)
形状
- 丸刃タイプ(1)
- 平刃タイプ(219)
- 引掛タイプ(165)
- 抜止タイプ(6)
色
クリア(1)
グリーン(2)
グレー(15)
ブラウン(1)
ブラック(182)
ブルー(16)
ホワイト(47)
レッド(17)
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- アメリカン電機(165)
- 明工社(141)
- Panasonic(パナソニック)(109)
- フエニックス・コンタクト(70)
- 川崎電線(63)
- ラリタン(63)
- SCHAFFNER(36)
- シュナイダーエレクトリック(35)
- SIEMENS(34)
- エスコ(23)
- ELPA(20)
- CARLO GAVAZZI(19)
- PILZ(17)
- オーム電機(16)
- ワゴジャパン(14)
- GEORGIN(13)
- 神保電器(9)
- エコー電子(EDK)(9)
- SK11(9)
- ブランドをもっと見る
アメリカン電機・明工社・Panasonic(パナソニック)・フエニックス・コンタクト・川崎電線・ラリタン・SCHAFFNER・シュナイダーエレクトリック・SIEMENS・エスコ・ELPA・CARLO GAVAZZI・PILZ・オーム電機・ワゴジャパン・GEORGIN・神保電器・エコー電子(EDK)・SK11・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(340)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

防水ゴムキャップ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)79定格電流(A)20寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)63.6適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
防水ゴムキャップ 2P
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)60定格電流(A)15寸法B(Φmm)39
接地2P15A125V タフキャップ
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥779~税込¥857~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2差込口形状接地2P 15A 125V
防水ゴムキャップ 接地2P
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から4日以内出荷種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2差込口形状接地2P 15A 125V
ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付
KHD(26件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷色灰種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムキャップ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類キャップ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法C(Φmm)18寸法B(Φmm)69.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)
明工社(27件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番255-3732形状平刃タイプ質量(g)30種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.5~12寸法A(Φmm)32適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
接地3P引掛キャップ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状引掛タイプ色黒種類キャップ極数接地3P定格電圧(V)250適合電線コンセント
防水プラグ接地3P
明工社(21件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。トラスコ品番409-6061形状平刃タイプ質量(g)90種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15端子ねじM3.5適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V
防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ種別JIS防雨形形状平刃タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)222定格電流(A)20適合電線径(Φmm)12~16差込口形状接地3P 20A 250V
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)112定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)67.5適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
防水コードコネクタボディ 接地3P
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷形状平刃タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)120定格電流(A)20寸法C(Φmm)16寸法B(Φmm)73差込口形状接地3P 20A 250V
プラグ 接地3P
明工社(30件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。トラスコ品番381-6958形状平刃タイプ質量(g)85種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
防水ゴムコードコネクタボディ 接地2P
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷形状平刃タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)75定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2寸法B(Φmm)46適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)差込口形状接地2P 15A 125V
防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)187.5定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5適合電線径(Φmm)12~16差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
プラグ 平刃形接地2P
アメリカン電機(11件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
防水ゴムコードコネクタ 2P セット品
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)126定格電流(A)15適合電線径(Φmm)9.6~12
接地3P20A防水プラグ
明工社(6件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3716形状平刃タイプ質量(g)150種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5対応RoHS寸法C(Φmm)14~17.5寸法A(Φmm)61適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
引掛防水コネクタ プラグ 接地3P
明工社(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷結線は圧着端子接続のみ。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水/○トラスコ品番255-3775形状引掛タイプ質量(g)125種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-4、5.5mm2:R5.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V 引掛形端子ねじサイズM4
防水ゴムコードコネクタボディ 2P
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷形状平刃タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)74定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2寸法B(Φmm)46差込口形状2P 15A 125V
コネクターボディー 接地3P
明工社(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。トラスコ品番381-6885形状平刃質量(g)95種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)208.5定格電流(A)30適合電線(mm2)3.5・5.5適合電線径(Φmm)14~17.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
電源プラグコード(機器用)
日東工業(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷短尺ですのでラック内配線に適しています。仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心定格電圧(V)AC125定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P15Aゴムプラグ
明工社(8件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3759形状平刃タイプ質量(g)45種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)8.3~13寸法A(Φmm)36適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
タフキャップ
Panasonic(パナソニック)(29件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)49.5定格電流(A)15寸法B(mm)34適合電線(mm2)1.25・2結線方式引締端子式差込口形状2P 15A 125V
プラグ引掛形 接地2P
アメリカン電機(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷形状引掛タイプタイプナイロンカバー種類プラグ極数接地2P寸法L(mm)89.3寸法A(mm)-定格電流(A)20寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)39
接地3P20Aキャップ(コードグリップ付)
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷種別キャップ形状平刃タイプ色ブラックタイプ接地3P20Aキャップ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)41.2コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20寸法B(mm)53適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)27端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V
防水ゴムキャップ 引掛3P
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法A(mm)68.8定格電流(A)20寸法C(Φmm)15寸法B(Φmm)53適合圧着端子R2-4適合埋込コンセントWF2320BK適合コードコネクタボディWA5329K差込口形状3P 20A 250V引掛形
接地3P20A防水コネクターボディ
明工社(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3724形状平刃質量(g)225種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法B(mm)130適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5対応RoHS寸法C(Φmm)14~17.5寸法A(Φmm)73寸法a(Φmm)56適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
引掛防水ゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から4日以内出荷仕様キャップ形状引掛タイプ色黒タイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線径(Φmm)11~14.5差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
安全キャップ 使用禁止ラベル付
アメリカン電機(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(10個)当日出荷使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。 引掛形20A 250Vの接地形3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。仕様引掛形20A 250Vの接地形3P専用質量(g)4.2規格RoHS対応
...
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策