絞り込み
色
ブラック(1)
ブランド
- ワゴジャパン
- アメリカン電機(165)
- 明工社(141)
- Panasonic(パナソニック)(109)
- フエニックス・コンタクト(70)
- 川崎電線(63)
- ラリタン(63)
- シュナイダーエレクトリック(38)
- SCHAFFNER(36)
- SIEMENS(34)
- エスコ(23)
- ELPA(20)
- CARLO GAVAZZI(19)
- PILZ(17)
- オーム電機(16)
- GEORGIN(13)
- 神保電器(9)
- エコー電子(EDK)(9)
- SK11(9)
- ブランドをもっと見る

セーフティリレー 24 V dc 安全接点2
ワゴジャパン¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷補助コンタクト搭載リレーモジュール、公称入力電圧: 24 V dc、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、赤色のステータスインジケータ、モジュール幅: 15 mmコイルとコンタクトの間の絶縁を強化 隣接するリレーモジュール間の電圧が250 Vを超える場合や、強化絶縁要件仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2●機能:セーフティリレー●補助接点:2●ターミナルタイプ:ケージクランプ●シリーズ:788●幅:86mm●長さ:15mm●コード番号:180-3065アズワン品番65-8078-55
スナップインプラグ
ワゴジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(50個)6日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止適合0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)19.8/0.78インチ色ブラック取付スナップインフランジ高さ(mm)16/0.63インチ寸法奥行:39.85/1.569インチ極数2定格適合電線1.52/16AWG材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲2燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
絶縁アンプ
ワゴジャパン¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷信号スプリッタは、アナログ標準信号を変換、増幅、フィルタリング、及び電気絶縁します。構成可能な電流出力 x 2 測定レンジ間の切り替えが較正済み 切り替え可能最大動作周波数 試験電圧2.5 kVに耐える安全な4方向絶縁仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●出力レンジ:0 → 20 mA, 4 → 20mA●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:180-3042アズワン品番65-8078-40
シグナルコンディショナ
ワゴジャパン¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷857シリーズRTD温度信号変換器。Wagoの857シリーズJUMPFLEXループ給電RTD温度信号変換器は、Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000のセンサからの温度信号と最大4.5 kの抵抗値を標準アナログ信号に変換して出力します。特長と利点。追加電源不要。Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000のセンサ及び最大4.5 kの抵抗。2、3、4線式の接続をサポート。較正済みスケールの切り替え。検出: 断線 / センサ短絡。EN61140準拠の試験電圧4 kVに耐える安全な3方向絶縁仕様●モジュールタイプ:抵抗温度デバイス入力コンバータ●入力信号タイプ:RTD●出力信号タイプ:電流●電源電圧:30V●出力レンジ:4 → 20 mA 、20 →4mA●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7395アズワン品番65-8077-86
シグナルコンディショナ
ワゴジャパン¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷電源信号処理、電流及び電圧入力信号、電流及び電圧出力信号、デジタル出力、ソフトウェア経由での設定、供給電圧: 24 V dc、モジュール幅: 6 mm仕様●モジュールタイプ:プロセスシグナルコンバータ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:(IN 2) 0 → 5 A, (IN1) 300V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:180-3045アズワン品番65-8078-04
シグナルコンディショナ
ワゴジャパン¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷857シリーズ絶縁アンプ。Wagoの857シリーズJUMPFLEX設定変更可能絶縁アンプは、標準アナログ信号を変換、増幅、フィルタリング、電気的絶縁します。特長と利点。クリッピング機能でアナログ信号の上限 / 下限値を出力側の値に反映。較正済みスケールの切り替え。PC構成インターフェイス。EN61140準拠の試験電圧4 kVに耐える安全な3方向絶縁仕様●モジュールタイプ:パッシブアイソレータ●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●入力範囲:0 → 20 mA, 4 → 20mA●出力レンジ:0 → 20mA●危険区域認証:ATEX, IECEx●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7394アズワン品番65-8077-76
シグナルコンディショナ
ワゴジャパン¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷857シリーズ絶縁アンプ。Wagoの857シリーズJUMPFLEX設定変更可能絶縁アンプは、標準アナログ信号を変換、増幅、フィルタリング、電気的絶縁します。特長と利点。クリッピング機能でアナログ信号の上限 / 下限値を出力側の値に反映。較正済みスケールの切り替え。PC構成インターフェイス。EN61140準拠の試験電圧4 kVに耐える安全な3方向絶縁仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:0 → 10 V, 0 → 20mA●出力レンジ:0 → 10 V 、0 → 20mA●危険区域認証:ATEX, IECEx●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7389アズワン品番65-8077-83
シグナルコンディショナ
ワゴジャパン¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷857シリーズ電圧信号変換器。Wagoの857シリーズJUMPFLEXミリボルト信号変換器は、入力のミリボルト信号を標準アナログ信号に変換して出力します。特長と利点。PC構成インターフェイス。測定レンジ間の切り替えが較正済み。クリッピング機能でアナログ信号の上限 / 下限値を出力値に反映。EN61140準拠の試験電圧2.5 kVに耐える安全な3方向絶縁仕様●モジュールタイプ:電圧トランスデューサ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:0 → 1000 mV, -100 → 100mV●出力レンジ:0 → 10 V 、0 → 20mA●危険区域認証:ATEX, IECEx●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7396アズワン品番65-8080-34
セーフティリレー 24 V dc 安全接点2
ワゴジャパン¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷リレーモジュール、公称入力電圧: 24 V dc、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、緑色のステータスインジケータ、モジュール幅: 15 mmコイルとコンタクトの間の絶縁を強化 隣接するリレーモジュール間の電圧が250 Vを超える場合や、強化絶縁要件に準拠するために、セパレータプレート(209-191など)を使用する必要があります。 リレーコイル及びコンタクトを保護するために、誘導負荷を効果的な保護回路で減衰させる必要があります。仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2●機能:セーフティリレー●補助接点:2●ターミナルタイプ:ケージクランプ●シリーズ:788●幅:86mm●長さ:15mm●コード番号:180-3066アズワン品番65-8088-48
シグナルコンディショナ
ワゴジャパン¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷2857シリーズ電流信号変換器。Wagoの2857シリーズ電流信号変換器は最大100 AのAC-DC電流を測定し、測定された電流を標準アナログ信号に変換して出力します。切り替えコンタクトを備えたデジタル信号出力とリレー出力がどちらも用意されています。特長と利点。クリッピング機能でアナログ信号の上限 / 下限値を出力側の値に反映。調整可能なソフトウェアフィルタ。コンフィグレーションディスプレイを使用して入出力応答をシミュレーション。EN61140準拠の試験電圧4 kVに仕様●モジュールタイプ:電流トランスデューサ●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:デジタル, リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:(DC) -100 → 100 A, (AC) 500 mA → 100A●出力レンジ:± 10 V 、± 20mA●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●終端:プッシュイン●コード番号:135-7398アズワン品番65-8077-72
絶縁アンプ
ワゴジャパン¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷。857-569電圧信号処理は、最大300 V ac/dcのAC及びDC電圧を測定し、入力信号を出力時の標準アナログ信号に変換します。30 V及び300 V ac/dc用絶縁測定入力 x 2 RMS測定値又は算術平均値 デジタル信号出力は、設定された測定範囲制限に反応(最大2つのしきい値で設定可能なオン / オフ遅延及びしきい値切り替え機能) 切り替え可能フィルタ機能 試験電圧3 kVに耐える安全な3方向絶縁仕様●モジュールタイプ:電圧トランスデューサ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:(IN 2) 30 V ac/dc, (IN 1) 300V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:180-3044アズワン品番65-8078-08
絶縁アンプ
ワゴジャパン¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷。絶縁アンプ、電流及び電圧入力信号、供給電圧: 24 V dc、モジュール幅: 6 mm仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:180-3043アズワン品番65-8078-54
シグナルコンディショナ
ワゴジャパン¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷。857シリーズ絶縁アンプ。Wagoの857シリーズJUMPFLEX設定変更可能絶縁アンプは、標準アナログ信号を変換、増幅、フィルタリング、電気的絶縁します。特長と利点。クリッピング機能でアナログ信号の上限 / 下限値を出力側の値に反映。較正済みスケールの切り替え。PC構成インターフェイス。EN61140準拠の試験電圧4 kVに耐える安全な3方向絶縁仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:0 → +30 V, -10 → +10 V, -20 → +20mA●出力レンジ:0 → 10 V 、0 → 20mA●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7392アズワン品番65-8077-91
シグナルコンディショナ
ワゴジャパン¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷857シリーズしきい値スイッチ。Wagoの857シリーズJUMPFLEXしきい値スイッチは、標準アナログ信号を監視し、あらかじめ設定したしきい値を超えると信号を出力します。特長と利点。PC構成インターフェイス。デジタルスイッチング出力。切り替えコンタクトリレー出力。較正済みスケールの切り替え。しきい値はDIPスイッチで設定、プッシュ / スライドスイッチによるティーチイン機能。EN61140準拠の試験電圧4 kVに耐える安全な3方向絶縁仕様●モジュールタイプ:閾値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:デジタル, リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:-0 → 10 V, 0 → 30 V, -20 → 20mA●出力レンジ:250V ac●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7390アズワン品番65-8077-26
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策