絞り込み
色
グレー(2)
ブラック(3)
ブランド
- 行田電線
- アメリカン電機(163)
- 明工社(141)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- ラリタン(63)
- 川崎電線(62)
- ELPA(20)
- エスコ(17)
- オーム電機(16)
- 神保電器(9)
- エコー電子(EDK)(9)
- SK11(9)
- TRUSCO(7)
- H&H(6)
- FXC(6)
- ノーブランド(5)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- タイカツ(4)
- 日東工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

国内用電源コードVFFプラグ付2M灰7A125V
行田電線¥2,498税込¥2,7481箱(5本)欠品中色灰規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300全長(m)2材質(絶縁体)PVC識別線心:突起により行う。公称断面積(mm2)0.75絶縁体標準厚さ(mm)0.8絶縁体厚さ(mm)(平均)0.72以上、(最小)0.64以上導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)2.7×5.4線心数2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)24.4
国内用電源コードVCTFKプラグ付3M黒7A125V
行田電線¥3,500税込¥3,8501箱(5本)5日以内出荷色黒規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300全長(m)3材質(シース)ビニル材質(絶縁体)PVC識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白)公称断面積(mm2)0.75絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)2.3シース外径(Φmm)約4.3×6.6線心数2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)24.4
国内用電源コードVCTFプラグ付3M灰12A125V
行田電線¥7,998税込¥8,7981箱(5本)5日以内出荷色灰規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300全長(m)3外径(Φmm)(撚合せ)5.4材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白)公称断面積(mm2)1.25絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)2.7シース外径(Φmm)約7.4線心数2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)15.1
国内用電源コードVFFプラグ付2M黒7A125V
行田電線¥37,980税込¥41,7781箱(100本)5日以内出荷色黒規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300全長(m)2材質(絶縁体)PVC識別線心:突起により行う。公称断面積(mm2)0.75絶縁体標準厚さ(mm)0.8絶縁体厚さ(mm)(平均)0.72以上、(最小)0.64以上導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)2.7×5.4線心数2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)24.4
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策