絞り込み
ブランド
- 品川電線
- アメリカン電機(163)
- 明工社(141)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- ラリタン(63)
- 川崎電線(62)
- ELPA(20)
- エスコ(17)
- オーム電機(16)
- 神保電器(9)
- エコー電子(EDK)(9)
- SK11(9)
- TRUSCO(7)
- H&H(6)
- FXC(6)
- ノーブランド(5)
- 行田電線(5)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- タイカツ(4)
- 日東工業(4)
- ブランドをもっと見る
特価

耐油300V電源用コード
品川電線(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本(10m)当日出荷特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。用途工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。仕様JIS C3306規格品種類耐油性ビニルキャブタイヤ丸形コード定格電圧(V)300全長(m)10記号S-FLEX VCTF(E SHINAGAWA DENSEN S-FLEX VCTF 0.75mm2 製造年 LF)材質(シース)耐油性ビニル絶縁体ビニル電線長さ(m)10規格品JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000線心数2最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策