絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • 日本モレックス(molex)(213)
  • SAMTEC(59)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(40)
  • AMPHENOL(23)
  • 東洋技研(21)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(14)
  • 3M(スリーエム)(11)
  • サトーパーツ(10)
  • JAE(日本航空電子工業)(9)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • ワゴジャパン(7)
  • エスコ(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • ハーティング(5)
  • ITT CANNON(4)
  • GB[制御機器](4)
  • ノーブランド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
商品レビュー
  • 以上(22)
  • 以上(22)
  • 以上(22)
  • 以上(22)
価格
  • 1,500円以下(26)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

接続・省配線(制御機器) :「AWG 30」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PAPシリーズ JST(日本圧着端子製造)PAPシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
268税込295
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(18件のレビュー)
239税込263
1パック(10個)
当日出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)EHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
449税込494
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
XADRPシリーズ JST(日本圧着端子製造)XADRPシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
479税込527
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
2.5mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した強ロック付基板対電線接続用コネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)2.5定格電流(A)3(AWG#20使用時)定格電圧(V)250
プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
419税込461
1パック(10個)
当日出荷
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(白)
PHDRシリーズ JST(日本圧着端子製造)PHDRシリーズJST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
579税込637
1袋(10個)
当日出荷
ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質ナイロン6ナチュラル(白)規格UL94V-0ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ) JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から93日以内出荷
強ロック機構 互換性のある圧着・圧接の両ソケット 高信頼性コンタクト 挿入ガイド構造 ツバ付プレスピン
ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
XAコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)XAコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
659税込725
1パック(10個)
当日出荷から93日以内出荷
PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)PHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
549税込604
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
PHDコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)PHDコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
869税込956
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。 実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。
ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
NHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)NHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
519税込571
1袋(10個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロンナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086耐電圧AC 1500V・1分間表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0 JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0JST(日本圧着端子製造)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状サイド型ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
XADコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)XADコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S3B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S3B-XH-A(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
169税込186
1袋(5個)
当日出荷
仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数3シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
NHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)NHコネクタ用ベースピン トップ型JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(100個)
当日出荷
材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型定格電流(V)3A適合電線範囲 AWG(#)28~22
EHコネクタ用ハウジング JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用ハウジングJST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
529税込582
1袋(100個)
当日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線AWG#30~#22絶縁抵抗1000MΩ以上
EHコネクタ用コンタクト JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用コンタクトJST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
399税込439
1セット(100個)
当日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。トラスコ品番413-7680材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)質量(g)3.8使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線0.05~0.33mm2、AWG#30~#22電線被覆外径(mm)1.0~1.9絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
60税込66特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質ナイロン6ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
62税込68
1パック(10個)
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)XHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
139税込153
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
359税込395
1セット(100個)
当日出荷から18日以内出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6仕様RoHS対応品
BHFシリーズ JST(日本圧着端子製造)BHFシリーズJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
979税込1,077
1袋(100個)
当日出荷
PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り JST(日本圧着端子製造)PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入りJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
869税込956
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)100定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~24耐電圧(V)AC800/1分間
EHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用ベースピン サイド型JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型定格電流(A)3適合電線範囲 AWG(#)30~22
EHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用ベースピン トップ型JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(100個)
当日出荷
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型定格電流(V)3A適合電線範囲 AWG(#)30~22
PHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り JST(日本圧着端子製造)PHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入りJST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型定格電流(A)2定格電圧(V)100使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V)AC800/1分間適合電線範囲 AWG(#)30~24
J304シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品) JST(日本圧着端子製造)J304シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品)JST(日本圧着端子製造)
21,980税込24,178
1パック(1000個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)M電線被覆外径(mm)1.2~2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5適合電線範囲 AWG(#)24~20
プリント基板用コネクタZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタZHシリーズJST(日本圧着端子製造)
22,980税込25,278
1巻(13000個)
64日以内出荷
小型、低背省スペース設計 ハウジングランス方式 安定した接触構造 コジリに強い嵌合構造 圧接ZRコネクタと嵌合可能
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)50 AC・DC耐電圧AC500V・1分間定格電流(A)1.0 AC・DC(AWG#26使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~26絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期/20以下、環境試験後/30以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.13電線被覆外径(mm)0.8~1.1RoHS指令(10物質対応)対応
J308シリーズタブコンタクト JST(日本圧着端子製造)J308シリーズタブコンタクトJST(日本圧着端子製造)
58,980税込64,878
1パック(3300個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)L電線被覆外径(mm)1.8~2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.25適合電線範囲 AWG(#)20~16
J302シリーズリセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)J302シリーズリセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)
59,980税込65,978
1パック(3700個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)S電線被覆外径(mm)0.8~1.4RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~0.2適合電線範囲 AWG(#)28~24
J306シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品) JST(日本圧着端子製造)J306シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品)JST(日本圧着端子製造)
21,980税込24,178
1パック(1000個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)2L電線被覆外径(mm)2.4~3.4RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0適合電線範囲 AWG(#)16~14
J303シリーズリセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)J303シリーズリセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)
49,980税込54,978
1パック(3200個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)2L電線被覆外径(mm)2.4~3.4RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0適合電線範囲 AWG(#)16~14
J305シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品) JST(日本圧着端子製造)J305シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品)JST(日本圧着端子製造)
21,980税込24,178
1パック(1000個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)L電線被覆外径(mm)1.8~2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.25適合電線範囲 AWG(#)20~16
J307シリーズタブコンタクト JST(日本圧着端子製造)J307シリーズタブコンタクトJST(日本圧着端子製造)
59,980税込65,978
1パック(3500個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)M電線被覆外径(mm)1.2~2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5適合電線範囲 AWG(#)24~20
J300シリーズリセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)J300シリーズリセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)
59,980税込65,978
1パック(3700個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)M電線被覆外径(mm)1.2~2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5適合電線範囲 AWG(#)24~20
J301シリーズリセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)J301シリーズリセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)
49,980税込54,978
1パック(3200個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)L電線被覆外径(mm)1.8~2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.3~0.75適合電線範囲 AWG(#)20~16
J309シリーズタブコンタクト JST(日本圧着端子製造)J309シリーズタブコンタクトJST(日本圧着端子製造)
57,980税込63,778
1パック(3200個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)2L電線被覆外径(mm)2.4~3.4RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0適合電線範囲 AWG(#)16~14
接続・省配線(制御機器)