14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器 コネクタ形状ストレートプラグ タイプネジ嵌合式 結線方式はんだ付け 定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下 仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品 材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼 使用温度範囲(℃)-25~+85 耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間) 仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5 防水仕様非防水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器 タイプネジ嵌合式 仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品 材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼 使用温度範囲(℃)-25~+85 耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間) コネクタ形状パネル取付レセプタクル 仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5 結線方式はんだ付け 防水仕様非防水
1個
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器。 仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品 材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下 耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間) コネクタ形状ケーブル中継用レセプタクル 仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5 結線方式はんだ付け 防水仕様非防水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-55~+125 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 結合方式ねじ 嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B 結線方法はんだ
1個
特価
879 税込967
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。
形状ストレート 種類角型 定格電流(A)3 結合方式ワンタッチ コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法基板実装
1個
99 税込109
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パネル取付しレセプタクルと接続する事の出来るストレートプラグです。
嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ 防水仕様嵌合時IP67クラス 結線方法はんだ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。
用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器 形状ストレート 種類丸型 結合方式ワンタッチ 嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L 結線方法圧着
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

コンタクト形状オス タイプピンインサート 仕様ピンインサート 形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ 防水仕様単体防水型IP67 嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA 結線方法はんだ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。 コンタクト形状メス 形状アングル 種類丸型 使用温度範囲(℃)-55~+125 結合方式ねじ 嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B 結線方法はんだ
1個
759 税込835
3日以内出荷から117日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。 コンタクト形状オス 形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ 嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B 結線方法はんだ
1個
579 税込637
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

形状アングル 種類丸型 コネクタ形状ライトアングル 結合方式ねじ 防水仕様嵌合時防水型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コンタクト形状メス タイプソケットインサート 使用温度範囲(℃)-55~+125 コネクタ形状単体ブロックタイプ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 結合方式ねじ 仕様ソケットインサート 形状ストレート 種類丸型 仕上(コンタクト接触部)銀めっき 防水仕様嵌合時IP67クラス 嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A 結線方法はんだ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様MX34ストレートピンヘッダ. 横ピッチ2.2mm、対向間隔3mmの小型軽量、基板対電線コネクタ 最大40極でコネクタ挿抜力が80N以下の低挿抜力タイプ 外力に強いボックスタイプでこじりに強いソケットコンタクト ピッチ(mm)2.2 極数24 シリーズMX34 定格電流(A)3 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
279 税込307
5日以内出荷