絞り込み
ブランド
- ユーボン
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(770)
- ワゴジャパン(408)
- RS PRO(383)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(329)
- 東洋技研(315)
- 七星科学研究所(231)
- JST(日本圧着端子製造)(225)
- omron(オムロン)(209)
- ダイヤトレンド(209)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
- 日本モレックス(molex)(181)
- GB[制御機器](137)
- LEMO(136)
- ハーティング(133)
- サトーパーツ(122)
- LINKMAN(120)
- HIROSE(ヒロセ電機)(100)
- マル信無線電機(100)
- AMPHENOL(95)
- ブランドをもっと見る

コモン端子台 TNC10U
ユーボン(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献! コンパクト設計 工数削減に貢献 35mmレール取付取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)250定格電流(A)入力側 M3.5 20A;出力側 M3 1端子当たり 15Aまで;(出力側 合計20Aまで)端子ねじM3×6/M3.5×8適合電線(mm2)M3:1.25 、M3.5:2準拠規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)M3:0.6~0.9、M3.5:1.0~1.39結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000
コモン端子台 TNC40U(M4タイプ)
ユーボン¥2,298税込¥2,5281個欠品中インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献!材質本体、カバー:ポリカーボネート取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)40(通電)端子ねじM4×10適合電線(mm2)最大5.5絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000
CT用端子カバー UCW-Mシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥669税込¥7361袋(2個)当日出荷圧着端子をつけたまま取付けることができます。 端子部全体を覆うため、充電部の露出はありません。仕様CT用端子カバー
センサレール(ツバ平行レール) FSAR-L100 シリーズ
ユーボン¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷センサレール(ツバ平行レール)は、六角ナットM3、M4、M5を挿入し、センサ金具・ブラケットをスライドさせて固定できます。長さ(mm)1000(±3)寸法E(mm)25寸法t1(mm)2
リミットスイッチ取付金具
ユーボン¥1,398税込¥1,5381個当日出荷盤用照明器具、蛍光灯10W1灯用です。 グロー式低力率。鋼板(白色塗装) ランプ・グロー管付き 電圧100V用(50or60Hz)、200V用(50or60Hz)の4種類をご用意仕様DSW推奨リミットスイッチ/オムロン製Zー15GQーB材質SpC 2.3t 三価クロメートメッキ
組端子台
ユーボン¥1,498~税込¥1,648~1個8日以内出荷SNAP-IN式端子台は他の接続方法と比べて少ない工数で配線が可能です。配線時間が大幅に短縮され、設置プロセスがより効率的になります。定格電圧(V)800定格電流(A)24
UV・cUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ
ユーボン¥949税込¥1,0441個3日以内出荷UV・CUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ セルフアップタイプ取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5結線方式ネジ定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
圧接形中継コネクタ
ユーボン¥179~税込¥197~1箱(10個)ほか3日以内出荷単一コネクタでオス・メス接続が可能。 電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!材質ハウジング:ポリカーボネイト(黒色)、カバー:ポリカーボネイト(黄透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅、連結板(オプション品):ポリカーボネイト(白色)使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20 使用時:3適合電線UL1007 AWG24-AWG20KV0.2~0.5mm2KIV0.3mm2VSF0.3mm2適合電線サイズ0.2~0.5mm2 AWG24-22
メータ端子カバー・スタットボルトカバー UCPシリーズ
ユーボン¥319~税込¥351~1袋(2個)3日以内出荷から11日以内出荷メータ端子カバー・スタットボルトカバーは、メータ端子にかぶせるだけのワンタッチ取付けです。仕様ネジ止め用材質塩化ビニール熱可塑性エラストマー使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)600
ノイズフィルター用端子カバー
ユーボン¥1,498~税込¥1,648~1袋ほか3日以内出荷ノイズフィルターの電源端子カバーサポートも絶縁を使用しています。対応機種TDK ZAC2200系/東北金属LF205系/東北金属GT2000系
スクリューレス端子台 ML-7000シリーズ
ユーボン¥6,598税込¥7,2581袋(25個)3日以内出荷連結により多極化が可能です。 電線を剥き、差し込むだけで接続が可能です(剥き線長:10mm) 撚り線、単線に対応材質主絶縁材/本体 ナイロン66(UL94V-0)、ボタン P.P.E(UL94V-0)取付方式DINレール定格電圧(V)300定格電流(A)10適合電線(mm2)単線:Φ1.2mm(AWG16)/撚線:Φ1.25mm2(AWG16)結線方式スクリューレス耐電圧(V/min)2000
圧接形中継コネクタ セミシェップ
ユーボン¥749税込¥8241箱(20個)3日以内出荷単一コネクタでオス・メス接続が可能。 電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!材質ハウジング:ポリカーボネイト(白色)、カバー:ポリカーボネイト(青透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅種類差込形電線コネクタ使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG28-26使用時:1、WG24使用時:2推奨適合工具NDC TOOL適合電線サイズΦ0.4mm~0.5mm AWG28-AWG24作業温度範囲(℃)0~40