FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動工具 日本モレックス(molex)手動工具日本モレックス(molex)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ELコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)ELコンタクト用手動工具JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1丁
当日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
全長(mm)296質量(g)485
D3000シリーズ用工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
YL/YLNコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)YL/YLNコンタクト用手動工具JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1丁
当日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
全長(mm)296
EHコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)EHコンタクト用手動工具JST(日本圧着端子製造)
59,980税込65,978
1丁
当日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
用途BEH-001T-P0.6専用圧着工具。仕様UL1007#26/UL1007#24(#22)電線圧着用適合(コンタクト)BEH-001T-P0.6トラスコ品番413-8856全長(mm)296質量(g)480
RS Pro トルクレンチ 1/4インチ, 0.2 → 2nm RS PRORS Pro トルクレンチ 1/4インチ, 0.2 → 2nmRS PRO
53,980税込59,378
1個
当日出荷
仕様トルク範囲 = 0.2 → 2Nmドライブ形状 = 正方型ドライブサイズ = 1/4 インチタイプ = 切りくず全体長さ = 105 mm精度 = ±6 %トルクレンチは、取り扱いに注意が必要な精密測定器具です。使用後は必ず、工具を収納ボックスに入れてください。延長継ぎ手、ハンマー、その他損傷を与える物を使用しないでください。マイクロメータレンチは精度を維持するためにフルの20 %の表示で保管することをお勧めします。使用方法に応じて、すべてのトルクレンチを1年に1回以上の頻度で再較正する必要があります。. 「ブレーキ」ラチェットハンドル. 事前に決定されたトルク値で「ブレーキ」するように設計、時計回り又は反時計回り インライン位置に戻ってリセット 低トルクでの用途、生産、狭い場所での使用に最適 トルクは内部六角形で調整(トルクアナライザを使用して設定並びに較正) BS EN ISO 9002:1994、A.Q.A.P.4 Edition 2 - Number 19 UM01、ISO 6789:1992 欧州指令を踏まえたCEマーク付き 1/4インチドライブサイズ
RS Pro トルクドライバ 1/4インチ 六角 クイックセット、標準 1 → 6nm RS PRORS Pro トルクドライバ 1/4インチ 六角 クイックセット、標準 1 → 6nmRS PRO
56,980税込62,678
1個
欠品中
仕様トルク範囲 = 1 → 6Nmタイプ = クイックセット、標準ドライブ形状 = 六角ドライブサイズ = 1/4 インチ全体長さ = 184 mm精度 = ±6 %These Drivers must be pre-set using a suitable Torque Analyser. See Analyser range for details. RS Pro Quickset Drivers. Quickset Standard Torque Drivers which enable any consumer to deliver the correct torque with confidence regardless of task and operator skill level. They are fast and accurate to set, using the quick and clear to read ’micrometer ’ setting scale. Features and Benefits Calibrated 'micrometer' style vernier scales Torque value easily set using the ribbed adjusting collar Precision radial ball clutch and cam design Bi-directional mechanism signals when set torque has been achieved hexagon drive
RS PRO 工具キット 42ピース VDE/1000V認証なし RS PRORS PRO 工具キット 42ピース VDE/1000V認証なしRS PRO
57,980税込63,778
1セット
翌々日出荷
仕様セットタイプ = 機械仕様セット内容 = チゼル, ハンマー, ナイフ, プライヤ, ポンチ, ドライバ, 巻尺, 電圧テスター, レンチ個数 = 42ストレージタイプ = ケース
RS PRO 工具キット 25ピース VDE/1000V認証なし RS PRORS PRO 工具キット 25ピース VDE/1000V認証なしRS PRO
79,980税込87,978
1セット
翌々日出荷
RS PROエンジニア用25点工具キット. RS PRO 25点工具キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、DIYや業務用に最適です。すべての工具が入る収納及び整理用のキャリーケース入りで提供され、さまざまな作業を行うための適切な工具を常に手元に置いておけます。 このキットは、内部にオーガナイザーを備えた、メーカーの業務用Raptor工具ケース入りで提供されます。工具や部品の保管と整理に最適で、技術者、エンジニア、及びメンテナンス作業者向けの常に汎用性の高いケースです。 セットには、ドライバー、ニッパー、プライヤー、スパナなどの必須の手工具と、その他の装備が含まれています。この工具キットは、電気及び産業エンジニアリング両方の用途に最適です。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具キット及び工具セットを取り揃えています。メーカー厳選の工具キット及び手工具を表示するには、パンフレットのリンクをクリックしてください。 特長と利点: ケース: 防水設計 カスタマイズ可能な工具固定システム 耐衝撃性素材 スタッキング可能 ソフトグリップハンドル IP67 高品質の工具入り 製品用途の情報 この工具キットは、エンジニアが使用するように特別に設計されていますが、家庭での使用に適した便利な工具も付属しています。整備、修理、及びメンテナンス用途に最適です。製品の内容は キットの内容. プライヤ及びカッター. 160 mmコンビネーションプライヤ 160 mmワイヤストリッピングプライヤ 140 mm傾斜ニッパー 160 mmワイヤストリッピングプライヤ 電子工作用小ベベル傾斜ニッパー 電子工作用ショートスナイプノーズプライヤ. ドライバ. マイナスドライバー: x 100、6.5 100 mm Pozidrivドライバー: PZ1 80、PZ2 100 mm. 予備の追加. ガス式はんだごて はんだ吸取器 トリミングナイフ 極細ストレートピンセット 単極電圧テスター 150 mm調整可能レンチ 0.70 mmワイヤ形状有鉛はんだ、200 六角レンチ7本セット メートル系 6ピース精密やすりセット トリム工具3点セット ダブルオープンエンドスパナ x 5.5、6 7、8 10 mm RS PRO Raptor工具ケース RS 125-3049 125-3049. この製品を選択する理由 この工具セットには、形状やサイズがさまざまな数多くの必須の工具を収納できる便利なケースが付属します。ケースは作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。電気用途と産業エンジニアリング用途の両方に最適な工具を取り揃えた総合的な製品です。
仕様セットタイプ = エンジニア個数 = 25VDE/1000V認証 = なし
圧着工具 M22520/1-05シリーズ Daniels Manufacturing圧着工具 M22520/1-05シリーズDaniels Manufacturing
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
UH2.5タレット UH2.5は、AF8工具で使用するユニバーサルタレットです。
仕様●シリーズ:M22520/1-05●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:451-5203アズワン品番68-4149-83
同軸コネクタ専用圧着工具 ユウエツ精機同軸コネクタ専用圧着工具ユウエツ精機
72,980税込80,278
1個
6日以内出荷
同軸コネクタ圧着ペンチ(ユウエツ精機)BNC、TNC、N等各種コネクタに対応 本体には高信頼のスウェーデン鋼、ダイスは精密加工
品番63-4785-67コード404-6369アズワン品番63-4785-67
RS Pro 油圧プラーキット RS PRORS Pro 油圧プラーキットRS PRO
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
仕様個数 = 25油圧力 = 8t25PC油圧プラーセット. ギアプラーとベアリングスプリッタのヘビーデューティマスターセット 最大8トンの水撃ポンプ、鍛造プラーアーム、ベアリングスプリッタ ギア、ベアリング、バランサの交換が容易 車、トラック、オフロード建設機器、工作機械向け キャリングケース付き
RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 5mm RS PRORS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 5mmRS PRO
68,980税込75,878
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 5mm材料 = アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シートRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro E430RS 旋盤工具セット RS PRORS Pro E430RS 旋盤工具セットRS PRO
52,170税込57,387
1セット
7日以内出荷
仕様個数 = 6全体長さ = 125 mmグレード = H5材質 = HSCoセット内容 = 荒削り、仕上げ、分割、外部ねじ切り、穿孔、内部ねじ切りLathe Tool Sets. Two high quality 6 piece lathe tool sets available in 6.5 x 90mm or 9.5 x 125mm tool sizes supplied in plastic racks Sets contain one each of roughing tool, finishing tool, parting-off tool, boring tool, external threading tool, internal threading tool Tools manufactured from HSS with a 5% cobalt content to give optimum hardness, durability and cutting performance All tool bits manufactured to ISO 5421 standard
Nylon 66 rod stock,1m L 10mm dia RS PRONylon 66 rod stock,1m L 10mm diaRS PRO
59,980税込65,978
1セット(5個)
翌々日出荷
仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB最高使用温度 = +170℃ナイロン66. 高融点ナイロン66 優れた電気的特性 高い耐薬品性 耐衝撃性 容易な機械加工でギアの作成が可能 白色RoHS指令(10物質対応)対応
HL/SL/MWPコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)HL/SL/MWPコンタクト用手動工具JST(日本圧着端子製造)
59,980税込65,978
1丁
94日以内出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
用途BSF/M-21T-P1.4専用圧着工具。仕様KV 0.3/0.4 KV0.5(0.75)電線圧着用適合(コンタクト)BSF/M-21T-P1.4トラスコ品番413-8881全長(mm)296質量(g)485
店舗向一括管理ソフトウェア(本部用) 河村電器産業店舗向一括管理ソフトウェア(本部用)河村電器産業
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
適合eモニター2パソコン接続タイプ質量(kg)0.152対応OSWindowsXP、7Professiona(l 32bit)対応
店舗向一括管理ソフトセット(店舗用・通信アダプタセット) 河村電器産業店舗向一括管理ソフトセット(店舗用・通信アダプタセット)河村電器産業
89,980税込98,978
1個
21日以内出荷
適合eモニター2パソコン接続タイプ質量(kg)0.526対応OSWindowsXP、7Professiona(l 32bit)対応
コネクタ専用工具