絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • SAMTEC(369)
  • WURTH ELEKTRONIK(162)
  • 廣杉計器(92)
  • MAC8(マックエイト)(63)
  • 日本モレックス(molex)(57)
  • AMPHENOL(28)
  • GB[制御機器](26)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • PHOENIX(5)
  • 山一電機(5)
  • EDAC(3)
  • Neltron Industrial(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • ハーティング(1)
  • LINKMAN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ピンヘッダー :「2mm」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 2mm ピン
  • 2mmピッチ
  • 2.2mm
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,098税込3,408
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6802アズワン品番65-7721-09
ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 1セット 72個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 1セット 72個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1セット(72個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(72個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6804アズワン品番65-7719-24
ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 1セット 450個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 1セット 450個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179,800税込197,780
1セット(450個)
7日以内出荷
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6755アズワン品番65-7718-86
ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 41個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 41個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,998税込10,998
1セット(41個)
7日以内出荷
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6799アズワン品番65-7716-37
ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6791アズワン品番65-7724-25
ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6819アズワン品番65-7716-91
ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ AMP CTシリーズ 5極 2mm 1列 ストレート TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ AMP CTシリーズ 5極 2mm 1列 ストレートTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
59,980税込65,978
1箱(1000個)
3日以内出荷
ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:2.0A●コード番号:195-6776アズワン品番65-7669-33
ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6766アズワン品番65-7720-86
基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity HPI、基板実装ヘッダ、垂直、2 ポジション、電線対基板コネクタシステム。高性能相互接続 2.0 mm ヘッダは、2.0 mm 高性能相互接続製品ファミリのオスヘッダです。高性能 Intercoコネクタシステム - 電線対基板 ヘッダタイプ - 部分シュラウド付き コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します
仕様●シリーズ:HPI●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:217-5407アズワン品番65-7506-42
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ HPIシリーズ 5極 2mm 1列 ストレート TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ HPIシリーズ 5極 2mm 1列 ストレートTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,598税込7,258
1袋(450個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = HPIピッチ = 2mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫TE Connectivity HPI (ハイパフォーマンスインターコネクト)基板ヘッダー. HPI (ハイパフォーマンスインターコネクト)電線対基板ヘッダーには、柔軟に設計できるようにさまざまなピッチのタイプが用意されています。このHPIヘッダーは、角形はんだペグを備えているため、他の業界の規格品に適合し、代替品として使用可能です。このHPIヘッダーのハウジングは、部分シュラウドハウジングでコンタクトを保護して誤抜を防止し、極性機能で誤かん合を防止します。また、このHPIヘッダーコネクタは、はんだ付け処理時に基板にしっかり固定されるようにキンク処理はんだテールも備えています。品番X-1735446-XのタイプのHPIヘッダーは、確実にかん合させるためのポジティブラッチロック機構を備えているため、かん合時のクリック音でかん合を確認することができます。. 特長と利点. 柔軟に設計できるように各種ピッチタイプを用意 角形はんだペグで規格品に適合 部分シュラウドハウジングでコンタクトを保護 誤かん合を防止する極性化 キンク処理はんだテールで基板に固定 ラッチロック機構を備えたタイプを用意. 製品用途の情報. このHPIコネクタは、デバイスを介して信号や低電力を転送するのに使用され、さまざまな用途に適しています。主な用途には、事務 / 小売機器産業、産業部門、民生機器産業、医療産業などがあります。長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1セット 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1セット 500個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
45,980税込50,578
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:HPI●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:217-5406アズワン品番65-7503-35
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ AMP CTシリーズ 2極 2mm 1列 ライトアングル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ AMP CTシリーズ 2極 2mm 1列 ライトアングルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
23,980税込26,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = AMP CTピッチ = 2mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 2ATE Connectivity AMP CT 2 mm標準タイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 mm基板ヘッダは、片側シュラウドを備えたミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。これらのAMP CT 2 mm基板ヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のものがあります。. 特長と利点. ミニチュア設計 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
369税込406
1個
7日以内出荷
D-3200シリーズハウジングの嵌合については、; 標準の品番680-1578 標準の品番680-1578 を参照してください。Dynamic D-3200 シリーズヘッダTE Connectivity製のDynamic Range D-3200シリーズヘッダには、安定性向上のためスズめっき保持脚が付属しています。D-3200シリーズヘッダの基板はんだテールにはスズめっきが施され、コンタクトタブには金めっきが施されています。D-3200シリーズヘッダの推奨基板厚さは、1.0 → 1.6 mmです。
仕様●シリーズ:Dynamic 3000●ピッチ:5.08mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●コード番号:718-9557アズワン品番65-7791-26
基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:192-0410アズワン品番65-7658-48
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 垂直 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 垂直TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
969税込1,066
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様ピッチ = 2.54mm極数 = 20行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 1A長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)4
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 5000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
73,980税込81,378
1袋(5000個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MTA 100●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル, 錫●定格電流:5.0A●コード番号:189-5912アズワン品番65-7778-88
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 2個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:1.0A●コード番号:192-0386アズワン品番65-7654-61
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 70個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 70個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
27,980税込30,778
1セット(70個)
7日以内出荷
リボンケーブルコネクタは、ケーブルと基板回路の間を遷移するために使用される電線対基板デバイスです。装置内で、ある基板を別の基板に接続したり、あるサブシステムを別のサブシステムに接続したりするために、頻繁に使用されていますこのコネクタは、さまざまな機器を接続する入出力用途でも使用されます。大量の終端処理に対応 ワイヤの被覆の剥離や準備は不要です 人件費の削減 用途 コンピュータ / 電子機器 事務機器 医療機器
仕様●入数:1トレイ(70個入り)●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:1.0A●コード番号:191-9990アズワン品番65-7650-64
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:1.0A●コード番号:192-0402アズワン品番65-7654-62
基板接続用ピンヘッダ 16極 1.8mm 2列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 16極 1.8mm 2列 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:1-2834465●ピッチ:1.8mm●極数:16●行数:2●接続方向:横型●コード番号:222-1055アズワン品番65-7540-98
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 650個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 650個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
519,800税込571,780
1セット(650個)
7日以内出荷
TE Connectivity 基板実装ヘッダ(垂直)は、100 ポジション、基板対基板コネクタシステムを備えています。PCB コネクタアセンブリタイプ - PCB 取り付けヘッダ コネクタシステム - 基板対基板 コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します
仕様●入数:1テープ(650個入り)●シリーズ:Free Height●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:217-5474アズワン品番65-7505-59
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 2列 1セット 46個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 2列 1セット 46個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
17,980税込19,778
1セット(46個)
7日以内出荷
D-2100シリーズハウジングとかん合する製品については、; 品番719-0135 品番719-0135 を参照してください。ダイナミック 2100 シリーズヘッダーTE Connectivity Dynamic Range D-2100シリーズヘッダには、安定性向上のためスズめっき保持脚が付属しています。D-2100シリーズヘッダの基板はんだテールにはスズめっきが施され、コンタクトタブには金めっきが施されています。D-2100 シリーズヘッダの推奨基板厚さは1.6 mmです。
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:Dynamic 2000●ピッチ:2.5mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:5.0A●コード番号:164-2768アズワン品番65-7709-75
基板接続用ピンヘッダ 28極 3.0mm 2列 1セット 70個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 28極 3.0mm 2列 1セット 70個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129,800税込142,780
1セット(70個)
7日以内出荷
TE Connectivity DLIハウジング
仕様●入数:1トレイ(70個入り)●シリーズ:Dual Line Interlock●ピッチ:3.0mm●極数:28●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●コード番号:161-4895アズワン品番65-7706-41
基板接続用ピンヘッダ 160極 0.8mm 2列 1セット 400個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 160極 0.8mm 2列 1セット 400個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
759,800税込835,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:Free Height●ピッチ:0.8mm●極数:160●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:217-5466アズワン品番65-7503-34
基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Micro-MaTch●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:217-5491アズワン品番65-7506-12
基板接続用ピンヘッダ 12極 1.8mm 2列 1セット 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 12極 1.8mm 2列 1セット 250個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
96,980税込106,678
1セット(250個)
7日以内出荷
TE Connectivity ミニダイナミックシリーズ基板実装ヘッダは、電線対基板接触器システム( 12 極、2 列)を備えた水平のヘッダです。ハウジングの色:黒 シュラウド
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:1-2834465●ピッチ:1.8mm●極数:12●行数:2●接続方向:横型●コード番号:222-1052アズワン品番65-7586-54
基板接続用ピンヘッダ 16極 1.8mm 2列 1セット 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 16極 1.8mm 2列 1セット 250個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
99,980税込109,978
1セット(250個)
7日以内出荷
TE Connectivity ミニダイナミックシリーズ基板実装ヘッダは、水平、ワイヤ対基板接触器システム、16 ポジション、2 列の製品です。ハウジングの色:黒 シュラウド
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:1-2834465●ピッチ:1.8mm●極数:16●行数:2●接続方向:横型●コード番号:222-1054アズワン品番65-7541-02
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 2個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:1.0A●コード番号:191-7934アズワン品番65-7640-86
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 2個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
リボンケーブルコネクタは、ケーブルと基板回路の間を遷移するために使用される電線対基板デバイスです。装置内で、ある基板を別の基板に接続したり、あるサブシステムを別のサブシステムに接続したりするために、頻繁に使用されていますこのコネクタは、さまざまな機器を接続する入出力用途でも使用されます。
仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:192-0440アズワン品番65-7652-64
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 72個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 72個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
37,980税込41,778
1セット(72個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(72個入り)●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:192-0001アズワン品番65-7717-72
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ アンプラッチシリーズ 40極 2.54mm 2列 垂直 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ アンプラッチシリーズ 40極 2.54mm 2列 垂直TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = AMP-LATCHピッチ = 2.54mm極数 = 40行数 = 2接続方向 = 垂直コネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金, 錫定格電流 = 1A長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー