絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • SAMTEC(474)
  • 廣杉計器(358)
  • WURTH ELEKTRONIK(269)
  • 日本モレックス(molex)(107)
  • AMPHENOL(40)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
  • GB[制御機器](39)
  • サンハヤト(24)
  • Neltron Industrial(20)
  • LINKMAN(15)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(13)
  • ワゴジャパン(10)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • PHOENIX(5)
  • 山一電機(5)
  • ハーティング(4)
  • EDAC(3)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(204)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラグ端子 MAC8(マックエイト)ラグ端子MAC8(マックエイト)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
GNDライン、信号ライン等の電線を取り付ける時に御使用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
パネル用チェック端子 MAC8(マックエイト)パネル用チェック端子MAC8(マックエイト)
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷
パネルに取付けて信号ラインをチェックする時に御利用下さい。 オシロスコープのプローブが引っ掛けられるようになっています。 端子が奥に引っ込んでいますので、手に触らない為、安全に使用できます。
材質樹脂部:アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅、ナット:黄銅仕上金属部:ニッケル下地金メッキ、ナット:ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
ラッピング用端子連結タイプ MAC8(マックエイト)ラッピング用端子連結タイプMAC8(マックエイト)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。 この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
表面実装用ピン MAC8(マックエイト)表面実装用ピンMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1袋(1000個)
当日出荷から47日以内出荷
表面実装用基板に立てられるピンです。 DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子MAC8(マックエイト)
749税込824
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
PC板の穴の中にピンを挿入し奥まで押し込んで下さい。ツブシの部分が穴の中に入って固定されます。固定後、頭の部分を半田付して下さい。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子MAC8(マックエイト)
8,998税込9,898
1袋(1000個)
当日出荷から10日以内出荷
チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用電源端子 MAC8(マックエイト)表面実装用電源端子MAC8(マックエイト)
3,298税込3,628
1袋(100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。
仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用) MAC8(マックエイト)パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用)MAC8(マックエイト)
3,598税込3,958
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)6接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
電源端子(低背タイプ) MAC8(マックエイト)電源端子(低背タイプ)MAC8(マックエイト)
3,698税込4,068
1袋(100個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
プリント基板へ電源を供給する場合にご利用ください。 電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。
材質仕上ニッケル下地スズメッキ仕様推奨クリーム半田厚150~200μRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ取付用フッ素端子 MAC8(マックエイト)ネジ取付用フッ素端子MAC8(マックエイト)
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
シャーシー等にネジで取付け、電線を経由したり、部品を取付ける時に御利用下さい。 上部の金属部と下線の金属部はフッ素で電気的に絶縁されています。
材質金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)仕上上部:ニッケル下地スズメッキ、下部:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)2000(AC,DC1分間)
パネル用端子 プラグ MAC8(マックエイト)パネル用端子 プラグMAC8(マックエイト)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から47日以内出荷
ソケットに適合するプラグです。 プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+85、電線付:-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子MAC8(マックエイト)
3,500税込3,850
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質リン青銅0.4Φ使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
プリント基板用ピン MAC8(マックエイト)プリント基板用ピンMAC8(マックエイト)
899税込989
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
H.ICの足になるピンです。 プリント基板に取付けて半田付して下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子MAC8(マックエイト)
17,980税込19,778
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質金属部:リン青銅0.4Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
表面実装用ラッピング端子 MAC8(マックエイト)表面実装用ラッピング端子MAC8(マックエイト)
7,698税込8,468
1袋(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2ピン及び3ピンが連結しています リフローにかけられるタイプです。 推奨取付ランド
材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
3,898税込4,288
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
表面実装用チェック端子 MAC8(マックエイト)表面実装用チェック端子MAC8(マックエイト)
8,998税込9,898
1袋(1000個)
当日出荷
表面実装用プリント基板のチェック端子です。 サイズも1/8W角板型チップ固定抵抗器と同一ですので、パターン設計も簡単に出来ます。 上部の穴にオシロスコープのプローブが容易に引掛けられます。 パターンの放熱にも利用出来ます。
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子MAC8(マックエイト)
8,798税込9,678
1袋(1000個)
当日出荷から33日以内出荷
ハイブリットICの足等に御利用下さい。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
配線用端子 MAC8(マックエイト)配線用端子MAC8(マックエイト)
9,998税込10,998
1袋(1000個)
当日出荷から13日以内出荷
電線の巻付けによる配線、引掛けによる配線、1点付けによる配線、CRの取付け及びチェック用等に御使用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ラッピング用端子2列連結タイプ MAC8(マックエイト)ラッピング用端子2列連結タイプMAC8(マックエイト)
9,998税込10,998
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
WLシリーズの2列タイプです。 使用等は全てWLシリーズと同じです。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
ラッピング用端子連結タイプ MAC8(マックエイト)ラッピング用端子連結タイプMAC8(マックエイト)
5,998税込6,598
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 上下の長さが違うタイプです。 部品面、半田面、両側からラッピングできます。 34ピン連結していますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
表面実装用電線半田付け端子 MAC8(マックエイト)表面実装用電線半田付け端子MAC8(マックエイト)
1,698税込1,868
1袋(100個)ほか
9日以内出荷から33日以内出荷
放熱基板へ予めリフロー実装しておくことで、電線の手半田付けが容易となります。 局所的加熱が可能となるため、ホットプレート等による放熱基板への加熱が不要です。 ジャンパ線としてもご利用いただけます。
材質リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用連結ピン(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)表面実装用連結ピン(2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。 H.ICの足、特にパワーモジュールの足等に御利用頂くと便利です。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)仕上ニッケル下地金メッキピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125寸法E(mm)2絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用 表面実装用チェック端子 MAC8(マックエイト)自動挿入機用 表面実装用チェック端子MAC8(マックエイト)
7,998税込8,798
1袋(1000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
チップマウンターにかけられるチェック端子です。 サイズは1.2×1.0と超小型に出来ている為、小型機器に最適です。 中の穴にオシロスコープのプローブを引っかけて使用して下さい。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )1.3×1.1以上の大きさにした方が強度は増します。
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用電源端子 MAC8(マックエイト)表面実装用電源端子MAC8(マックエイト)
2,998税込3,298
1袋(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
表面実装用基板に横方向から電源を供給する時に御利用下さい。 PV-13の位置決めピンがないタイプになります。(位置決め穴不要です。) 電線の先に圧着端子(M3用)を取付けてM3のネジで締付けて下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
表面実装用電源端子 MAC8(マックエイト)表面実装用電源端子MAC8(マックエイト)
3,298税込3,628
1袋(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。 電線の先に圧着端子(M2用)を取付けてM2のネジで締付けて下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)20締付トルク1.5kgf-cm(14.7N-cm)以下RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
プリント板修理用端子 MAC8(マックエイト)プリント板修理用端子MAC8(マックエイト)
7,998税込8,798
1袋(1000個)
当日出荷から12日以内出荷
プリント基板の上下導通用スルーホール不良を修理出来る端子です。 不良スルーホールに落とし込んで部品面、半田面両方から半田付して下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
高電流用上下導通ピン MAC8(マックエイト)高電流用上下導通ピンMAC8(マックエイト)
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷から16日以内出荷
厚銅基板等の高電流を流すプリント基板の部品面から半田面への上下導通ピンです。 スルーホールへの高電流の不安が解消されます。 部品面、半田面から半田が流れやすい構造になっています。
材質仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
超小型パネル用チェック端子 ソケットタイプ 0.8~1.0Φ用 MAC8(マックエイト)超小型パネル用チェック端子 ソケットタイプ 0.8~1.0Φ用MAC8(マックエイト)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ソケットになっており、オス側には、OP-6-1、HJ-31が適合します。
材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ナット:黄銅、ニッケルメッキ仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜力(g)150以上
パネル用端子 プラグ MAC8(マックエイト)パネル用端子 プラグMAC8(マックエイト)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
PN-3-1-B、OR-1-2のソケットに入るプラグです。 丸ピンICソケットに2.54mmピッチで並んで取付けられます。
材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ適合電線AWG26より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロコネクター オスピン MAC8(マックエイト)マイクロコネクター オスピンMAC8(マックエイト)
2,598税込2,858
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
本製品とハウジング(OHシリーズ)でペアーになります。 本製品のみ(ハウジングなし)でも使用できます。 OMシリーズ圧着用工具(OMXT-1)で圧着してください。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ電気容量(A)1適合電線AWG26より細い物RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジングOHシリーズ
0.3Φ用チェック端子 MAC8(マックエイト)0.3Φ用チェック端子MAC8(マックエイト)
10,980税込12,078
1袋(1000個)
当日出荷から11日以内出荷
小径ランド(0.3~0.4Φ上下導通用穴)用に開発されたチェック端子です。
材質金属部:リン青銅0.25Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.3~0.4
ジャンパーピン MAC8(マックエイト)ジャンパーピンMAC8(マックエイト)
4,898税込5,388
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON、OFFできます。 ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。
材質外側:PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、ピン:リン青銅0.5Φ仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合ソケットピンPD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PM-8、PX-1、PC-10、他
ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子MAC8(マックエイト)
12,980税込14,278
1袋(1000個)
9日以内出荷
プリント基板に平行に出せるピンです。 2ヶ所で半田付しますのでピンのぐらつきがありません。
材質仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
超小型フッ素端子 MAC8(マックエイト)超小型フッ素端子MAC8(マックエイト)
17,980税込19,778
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント基板に半田付で固定できる超小型のフッ素端子です 上のピンと下のピンは電気的に絶縁されています オペアンプの微量電流の部分等、ガラスエポキシ基板では性能が出ない場合にご使用ください。
材質フッ素(乳白色、UL94V-0)、黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
フィルム用端子 MAC8(マックエイト)フィルム用端子MAC8(マックエイト)
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷から54日以内出荷
フレキシブル基板、ELシート、フィルム電極等半田付できないシートにピンを取付ける事が出来ます。 シートに本製品を取付け電気の供給をして下さい。
材質ピン部:リン青銅、リング部:黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子取付用、プリント基板取付用端子 MAC8(マックエイト)圧着端子取付用、プリント基板取付用端子MAC8(マックエイト)
3,298税込3,628
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
圧着端子M3、M4用を取付け出来る端子です。 垂直型(90°)、傾斜型(60°、45°)があります。 プリント基板を90°、60°、45°に取付ける事も出来ます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用 表面実装用チェック端子・電源取付用 MAC8(マックエイト)自動挿入機用 表面実装用チェック端子・電源取付用MAC8(マックエイト)
12,980税込14,278
1袋(1000個)ほか
9日以内出荷
チップマウンターにかけられるチェック端子です。 サイズは1.0×0.5と超小型に出来ています。 スペースを取らない為、小型機器に適しています。 細い電線を本製品を利用して取付ける事も可能です。 本製品を穴の中に入れ上から押して下さい。かしまって固定できます。
材質仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用配線端子 MAC8(マックエイト)表面実装用配線端子MAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
表面実装用基板の電線取付に御利用下さい。 チェック端子にも使用できます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ラッピング用端子 MAC8(マックエイト)ラッピング用端子MAC8(マックエイト)
7,998税込8,798
1袋(1000個)
9日以内出荷
ラッピング用に御使用下さい。
材質リン青銅0.635仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
ピンヘッダー