絞り込み
定格電流(A)
- 6.3(1)
- 10(2)
定格電圧(V)
- AC250(2)
取付方式
- PCB取付(1)
- パネル取付(1)
- 表面実装(1)
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- 冨士端子工業(146)
- エスコ(95)
- COOPER BUSSMANN(64)
- LITTELFUSE(57)
- RS PRO(50)
- サトーパーツ(30)
- 富士電機(24)
- 大東通信機(21)
- SCHURTER(17)
- legrand(16)
- エナジーサポート(13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- Mersen(10)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- ETI[制御機器](9)
- ELPA(8)
- ユーボン(8)
- SIEMENS(8)
- MK (ELECTRIC)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

Wurth Elektronik 基板取り付けヒューズホルダ
WURTH ELEKTRONIK¥859~税込¥945~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様Wurth 696シリーズ基板用ヒューズホルダ. Wurth基板実装ヒューズホルダ さまざまな基板実装回路保護用途に最適です。 Wurthヒューズホルダは、動作電圧が最大250 V acで、1500 V ac/分の電圧に耐える誘電体を備えています。タイプ(ヒューズタイプ)カートリッジ種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)10(UL)、6.3(VDE)材質(コンタクト)銅合金適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっきニッケルにつや消しスズ
Wurth Elektronik パネル取り付けヒューズホルダ
WURTH ELEKTRONIK¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)7日以内出荷仕様Wurthパネル取り付けヒューズホルダ. Wurthパネル取り付けヒューズホルダは、定格電流が10 Aとなっています。 WRSH耐衝撃ヒューズホルダは、グローワイヤテスト済みプラスチックで熱に対する優れた安全性と耐久性を実現しています。適合(対応ヒューズサイズ)Mini種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付極数1規格cULus、RoHS対応、UL、UL94V-0、VDE定格電圧(V)250AC端子種別はんだ定格電流(A)10材質(コンタクト)銅合金適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっきニッケルにつや消しスズ
Wurth Elektronik ベース取り付けヒューズホルダカバー
WURTH ELEKTRONIK¥399~税込¥439~1袋(10個)翌々日出荷から7日以内出荷仕様Wurthヒューズカバー. このヒューズカバーをWurth 696ヒューズホルダ製品と併用すると、5 x 20 mmのヒューズを保護することができます。種類ヒューズホルダ取付方式PCB取付規格RoHS対応、UL92V-2材質(プレート)プラスチック適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応