絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • Panasonic(パナソニック)(1,065)
  • 河村電器産業(368)
  • TRACO POWER(368)
  • テンパール工業(339)
  • コーセル(316)
  • omron(オムロン)(213)
  • エスコ(205)
  • TDKラムダ(170)
  • XP POWER(169)
  • アメリカン電機(163)
  • IDEC(和泉電気)(153)
  • 冨士端子工業(146)
  • 富士電機(143)
  • 三菱電機(143)
  • 明工社(141)
  • 日東工業(129)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(109)
  • 音羽電機工業(105)
  • RS PRO(101)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik 基板取り付けヒューズホルダ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板取り付けヒューズホルダ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥859~税込¥945~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様Wurth 696シリーズ基板用ヒューズホルダ. Wurth基板実装ヒューズホルダ さまざまな基板実装回路保護用途に最適です。 Wurthヒューズホルダは、動作電圧が最大250 V acで、1500 V ac/分の電圧に耐える誘電体を備えています。タイプ(ヒューズタイプ)カートリッジ種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)10(UL)、6.3(VDE)材質(コンタクト)銅合金適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっきニッケルにつや消しスズ
  • Wurth Elektronik ベース取り付けヒューズホルダカバー WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik ベース取り付けヒューズホルダカバー

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥399~税込¥439~
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様Wurthヒューズカバー. このヒューズカバーをWurth 696ヒューズホルダ製品と併用すると、5 x 20 mmのヒューズを保護することができます。種類ヒューズホルダ取付方式PCB取付規格RoHS対応、UL92V-2材質(プレート)プラスチック適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik パネル取り付けヒューズホルダ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik パネル取り付けヒューズホルダ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Wurthパネル取り付けヒューズホルダ. Wurthパネル取り付けヒューズホルダは、定格電流が10 Aとなっています。 WRSH耐衝撃ヒューズホルダは、グローワイヤテスト済みプラスチックで熱に対する優れた安全性と耐久性を実現しています。適合(対応ヒューズサイズ)Mini種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付極数1規格cULus、RoHS対応、UL、UL94V-0、VDE定格電圧(V)250AC端子種別はんだ定格電流(A)10材質(コンタクト)銅合金適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっきニッケルにつや消しスズ
  • Flyback Transformer WE-FB WURTH ELEKTRONIK

    Flyback Transformer WE-FB

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥839税込¥923
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様基板実装用トランスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik, 共振コンバータ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik, 共振コンバータ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik, ゲートドライブトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik, ゲートドライブトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik, SMPSトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik, SMPSトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik フライバックトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik フライバックトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥769~税込¥846~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik パルストランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik パルストランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(29個)
    7日以内出荷
    仕様出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●取付タイプ:基板●長さ:15.88mm●幅:13.95mm●コアタイプ:フェライト●Wurth Elektronik - WE-RJ45 LANコネクタ、トランス内蔵. Wurth ElektronikのWE-RJ45シリーズは、トランス内蔵の各種RJ45コネクタです。SMD、THT、USB付きTHTがあり、コンパクトで堅牢なデザインは幅広い用途での使用に最適です。. 用途. 処理機能内蔵 モデム、ハブ、ルータ、スイッチ M2M通信 IoT EtherCATRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik オーディオトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik オーディオトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik LANイーサネットトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LANイーサネットトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥919~税込¥1,011~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • WE-PP / TI SN6501 HV Push-Pull Transform WURTH ELEKTRONIK

    WE-PP / TI SN6501 HV Push-Pull Transform

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥549~税込¥604~
    1セット(1個)ほか
    7日以内出荷
    仕様基板実装用トランス
  • Push-Pull Transformer WURTH ELEKTRONIK

    Push-Pull Transformer

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥779~税込¥857~
    1セット(1個)ほか
    7日以内出荷
    仕様基板実装用トランス
  • Power Inductor WURTH ELEKTRONIK

    Power Inductor

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥819税込¥901
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様基板実装用トランス
  • Wurth Elektronik フライバックトランス,巻数比 1:10 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik フライバックトランス,巻数比 1:10

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥769税込¥846
    1個
    翌々日出荷
    仕様Wurthフライバックトランス. DC-DCコンバータ及びオフラインPWMスイッチングレギュレータ専用に設計 このトランスは、動作周波数が高いため、同等の定格電力を提供する通常の本線トランスよりはるかに小型サイズEP13取付方式表面実装電圧(V)Vaux:4定格一次電圧(V)12~50定格二次電圧(V)200、-200外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)17.75×13.46×12.7RoHS指令(10物質対応)対応巻数比1:10インダクタンス(μH)100(一次)、4.5(漏れ)二次電流(A)0.002二次DC抵抗31ΩプライマリーDC抵抗0.22Ω
  • Wurth Elektronik, SMPSトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik, SMPSトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    仕様出力数 = 3取付タイプ = 表面実装アプリケーション = フライバック, フォワード, SEPIC, プッシュプル, ステップダウン, ステップアップインダクタンス = 21.6μH二次電流 = 950mA長さ = 16.3mm幅 = 12mm奥行き = 7.4mm寸法 = 16.3 x 12 x 7.4mm絶縁電圧 = 500V dc巻数比 = 1:1:1:1:1:1WE-FLEXシリーズトランスで、1 → 50 Wの電力レベルを変圧できます。 最大1 MHzのスイッチング周波数で使用できます。. WE-FLEXトランス. 3 x 2巻線 絶縁耐圧: 500 V dc 低ストレーインダクタンス 動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃ 用途: フライバック、フォワード、プッシュプル、ステップダウン、ステップアップ、SEPICコンバータなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik, SMPSトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik, SMPSトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様アプリケーション = フライバック, フォワード, SEPIC, プッシュプル, ステップダウン, ステップアップインダクタンス = 10.9μH二次電流 = 550mA長さ = 12.9mm幅 = 9.2mm奥行き = 6.2mm寸法 = 12.9 x 9.2 x 6.2mm絶縁電圧 = 500V dc漏れインダクタンス = 0.21μHWE-FLEXシリーズトランスで、1 → 50 Wの電力レベルを変圧できます。 最大1 MHzのスイッチング周波数で使用できます。. WE-FLEXトランス. 3 x 2巻線 絶縁耐圧: 500 V dc 低ストレーインダクタンス 動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃ 用途: フライバック、フォワード、プッシュプル、ステップダウン、ステップアップ、SEPICコンバータなどRoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)