絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
リード線
遮断電流(A)
ブランド
冨士端子工業・エスコ・COOPER BUSSMANN・LITTELFUSE・RS PRO・サトーパーツ・富士電機・大東通信機・SCHURTER・legrand・エナジーサポート・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・Mersen・ETI[制御機器]・シュナイダーエレクトリック・ELPA・ユーボン・SIEMENS・ABB・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ヒューズ

FA現場のお役立ち情報
735件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    ¥77税込¥85
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ABB ヒューズリンク ABB

    ABB ヒューズリンク

    ABB
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)(タグ幅)15種類センタータグヒューズ規格DIN IEC 60269-1-2定格電圧(V)500ヒューズHRC遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gG
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 600mA (タイムラグ) COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 600mA (タイムラグ)

    COOPER BUSSMANN
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    仕様定格電流 = 600mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = ガラスULクラス = UL248-14シリーズ = MDL種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.6遮断電流(A)200(@250VAC)/10000(@125VAC)リード線無サイズ(mm)Φ6.35×31.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter パネル取り付けヒューズホルダ SCHURTER

    Schurter パネル取り付けヒューズホルダ

    SCHURTER
    ¥959~税込¥1,055~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付
  • Schurter チップヒューズ SCHURTER

    Schurter チップヒューズ

    SCHURTER
    ¥159~税込¥175~
    1個ほか
    7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線無
  • ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ ユーボン

    ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
    材質(本体)PBT樹脂(黒)種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付ランプ電流(A)0.001~0.004ランプLED素子材質(カバー)ポリカボーネート(透明)材質(クリップ)0.5t 燐青銅、錫メッキ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)回路(電圧)AC12~28V、DC12~28V (電流)AC最大15A 連続10A、DC最大7.5A 連続5A結線4×8セルアップビス(鉄クロームメッキ)
  • 125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット エスコ

    125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
  • 250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ

    250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本

    エスコ
    ¥835税込¥919
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-302種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    ¥795税込¥875
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 125Vx 10A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ

    125Vx 10A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)

    エスコ
    ¥755税込¥831
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZW-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 125Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    125Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    ¥710税込¥781
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZW-203種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 250Vx 20A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx 20A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    ¥2,970税込¥3,267
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZV-7種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)20遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
  • 250Vx 30A 筒型エンクロヒューズ(刃型) エスコ

    250Vx 30A 筒型エンクロヒューズ(刃型)

    エスコ
    ¥4,490税込¥4,939
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZV-26全長(mm)80種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)30遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ16×50
  • 250Vx 50A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx 50A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    ¥4,420税込¥4,862
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZV-10種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)50遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
  • 低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機

    低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。 溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
    種類管型ヒューズ取付方式その他定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000リード線無
  • ヒューズホルダ絶縁カバー 大東通信機

    ヒューズホルダ絶縁カバー

    大東通信機
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
  • セロライトヒューズ 宇都宮電機製作所

    セロライトヒューズ

    宇都宮電機製作所
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つめ付きヒューズ 10A スターヒューズ

    つめ付きヒューズ 10A

    スターヒューズ
    ¥76税込¥84
    1本
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)10取付ピッチ(mm)45溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 速断型 125V10A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 速断型 125V10A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)10寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個溶断規格速動溶断型
  • ガラス管ヒューズ 250V7.5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V7.5A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    ¥99税込¥109
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)7.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V6A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V6A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥91税込¥100
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)6寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V4A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V4A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    ¥70税込¥77
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)4寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V12A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V12A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)12寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V0.2A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.2A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)0.2寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V0.1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.1A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)0.1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V7A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V7A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    ¥70税込¥77
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)7寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V7A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V7A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥84税込¥92
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)7寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V6A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V6A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥70税込¥77
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)6寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V10A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V10A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥84税込¥92
    1個
    当日出荷
    電源の入力保護用としてお使いいただけます。 125V、10.0Aの小型ガラス管ヒューズです。 10.0Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性のB種です。(普通溶断型) 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
    定格電圧(V)125定格電流(A)10寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.3A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.3A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥91税込¥100
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.2A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥91税込¥100
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • マリンヒューズホルダー マリンテック

    マリンヒューズホルダー

    マリンテック
    ¥1,198税込¥1,318
    1式
    当日出荷
    マリン定格ヒューズホルダー(MRBFヒューズホルダー)。接続簡単!過電流から機器や回線を保護。絶縁キャップ付きなので、偶発的なショートを防ぎ、防塵対策可能!。本体は熱耐性と耐摩耗性に優れた熱特性PPS。スタッドとナットはステンレス鋼製!耐酸化性・防錆性抜群!。燃料や油類にも耐えるため、自動車やマリンボートにも装備可能。100-300A対応の強導電性。サイズが小さいため、省スペースに貢献
    用途~DC58V直流用。100A-300Aの大きい電流向け。バッテリーや自動車・マリンボート・ヨットにも!材質(スタッド/ナット)ステンレス鋼寸法(mm)65×50×20材質(本体)熱特性PPS電流(A)30-300電圧(V)~DC58取付穴径(Φmm)10(M10)
  • 管ヒューズ サトーパーツ

    管ヒューズ

    サトーパーツ
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(25個)
    当日出荷
    管ヒューズ ガラス B種 普通溶断型 Φ5.2×20mm PSE
    定格電圧(V)AC125寸法(Φ×mm)5.2×20遮断電流(A)500RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種 普通溶断型
  • ヒューズホルダー エコー電子(EDK)

    ヒューズホルダー

    エコー電子(EDK)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC250耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)100以上
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 2A (タイムラグ) COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 2A (タイムラグ)

    COOPER BUSSMANN
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様定格電流 = 2A定格電圧 = 600V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = ファイバー種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC定格電流(A)2遮断電流(A)200000リード線無サイズ(mm)Φ10×38
  • Mersen ヒューズリンク Mersen

    Mersen ヒューズリンク

    Mersen
    ¥869~税込¥956~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類その他ヒューズ
  • Littelfuse リード線付き基板実装リセッタブルヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse リード線付き基板実装リセッタブルヒューズ

    LITTELFUSE
    ¥399~税込¥439~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装
  • リテルヒューズ ミゼットヒューズ  (速断型) LITTELFUSE

    リテルヒューズ ミゼットヒューズ (速断型)

    LITTELFUSE
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ
  • リテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (速断型) LITTELFUSE

    リテルヒューズ セラミック管ヒューズ (速断型)

    LITTELFUSE
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    種類管型ヒューズRoHS指令(10物質対応)対応

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ