絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
- 30(8)
- 3600(6)
- AC125(110)
- AC250(248)
- AC400(11)
- AC415(6)
- AC500(44)
- AC550(14)
- AC600(23)
- AC660(6)
- AC690(31)
- AC1000(17)
- AC7200(9)
- AC/DC32(6)
- AC/DC125(9)
- AC/DC250(8)
- AC/DC600(9)
- DC32(15)
- DC250(11)
- その他(7)
- 定格電圧(V)をもっと見る
遮断電流(A)
取付方式
- DINレール取付(51)
- PCB取付(3)
- その他(12)
- ねじ取付(2)
- バイヨネット取付(1)
- パネル取付(22)
- ビス取付(2)
- フラッシュマウント(11)
- ボルト取付(3)
- ロックナット固定(2)
- ワンタッチ取付(2)
- 中継取付(5)
- 基板用取付(6)
- 壁面取り付け(1)
- 直取付(4)
- 表面実装(57)
ブランド
- 冨士端子工業(145)
- エスコ(95)
- COOPER BUSSMANN(68)
- LITTELFUSE(57)
- RS PRO(50)
- サトーパーツ(30)
- 富士電機(24)
- 大東通信機(21)
- SCHURTER(17)
- legrand(16)
- エナジーサポート(13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- Mersen(11)
- ETI[制御機器](9)
- ELPA(8)
- ユーボン(8)
- ABB(8)
- MK (ELECTRIC)(8)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- ブランドをもっと見る
冨士端子工業・エスコ・COOPER BUSSMANN・LITTELFUSE・RS PRO・サトーパーツ・富士電機・大東通信機・SCHURTER・legrand・エナジーサポート・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・Mersen・ETI[制御機器]・ELPA・ユーボン・ABB・MK (ELECTRIC)・シュナイダーエレクトリック・ブランドをもっと見る

警報用SDPヒューズ
大東通信機(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。色黒質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線無サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm)
エスコ¥1,150~税込¥1,265~1セット(2本)当日出荷から翌日出荷定格特性B種(普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ5.2×20
ヒューズホルダー ヒューズキャリア
サトーパーツ(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から3日以内出荷RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能材質ポリカーボネート (UL94V-2)材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ色(本体)透明
警報用GPヒューズ
大東通信機¥389~税込¥428~1個当日出荷色深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ
ユーボン(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(5本)当日出荷LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線無サイズ(mm)Φ10.3×38.1
0298200.ZXEH
LITTELFUSE(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)200遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線無サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー 中継型
サトーパーツ(3件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷適合FG-30タイプ中継型種類ヒューズホルダ取付方式中継取付適合規格RoHS対応定格電圧(V)125定格電流(A)3材質(絶縁体)AS絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子リード線無色(本体)透明適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
警報用 P4L・PL4Lヒューズ
大東通信機¥379~税込¥417~1個当日出荷P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
ヒューズホルダー ヒューズキャリア(ツマミなし)
サトーパーツ(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から8日以内出荷RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能材質ポリカーボネート (UL94V-2)材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ色(本体)透明
栓形ヒューズ 充電部保護カバー
富士電機(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷標準取付ピッチ36mm以上で取付けた表面形およびレール取付形ベースに簡単に取付け(ワンタッチ)できます。適合栓形ヒューズ30A、フレーム表面取付およびレール取付用色透明材質(本体)合成樹脂燃性難燃性
マイクロヒューズホルダ
大東通信機¥109税込¥1201個当日出荷から10日以内出荷色黒種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付接続方法プリント基板取付絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA)リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取付用標準ヒューズホルダー
エコー電子(EDK)¥498税込¥5481個4日以内出荷標準ガラス管ヒューズ用のパネル取り付け型ヒューズホルダー適合標準ガラス管ヒューズ定格15A 250VAC接触抵抗(mΩ)30以下 DC2.5V 1A絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間外寸(外径Φ×奥行D)(mm)20×44
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 250mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.25遮断電流(A)35リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
栓形ヒューズ キャップ
富士電機(3件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ねじこみ栓に特殊な加工をしており、ヒューズリンクはキャップに抱かれる構造になっていますからヒューズリンクの交換が、安全、簡単にできます。仕様硫化ガス対策品適合ヒューズリンク:BLA003、BLA005、BLA007、BLA010、BLA015、BLA020、BLA030リング:R3、R5、R7、R10、R15、R20ベース:AFa30、Ba30締付トルク(N・m)1.5~2フレーム(AF)30適合ベース(表面)AFa30、(裏面)Ba30
ガラス管ヒューズ 250V6.3A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥119税込¥1311個当日出荷ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。定格電圧(V)250定格電流(A)6.3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種![ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631353-220615-02.jpg)
ヒューズホルダー
BRIDGE[自動車用品]¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ANLヒューズ専用ホルダー。用途大電流の保護回路に。材質PC穴径(Φmm)本体固定:6ボルト径寸法(Φmm)ヒューズ固定:8
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mm
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 510mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35リード線無サイズ(mm)Φ5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応
高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ
富士電機(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)種類管型ヒューズ定格電圧(V)3600/7200遮断電流(A)40000(250/500MVA)リード線無
ガラス管ヒューズ 250V3.15A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥99税込¥1091個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)3.15寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
スーパーラピッドヒューズCR2L(S)
富士電機¥2,898税込¥3,1881個当日出荷定格電圧(V)AC250/DC400遮断電流(A)100k at AC250V電力損失(W)4定格動作過電圧(V)max500
250Vx 25A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ(1件のレビュー)¥655税込¥7211個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-325種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)25サイズ(mm)Φ6.4×30
ガラス管ヒューズ 250V5A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥74税込¥811個当日出荷形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥74税込¥811個当日出荷ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5.2mm径20mm長のガラス管ヒューズです。125V耐圧です。定格電圧(V)125定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V)
ユーボン(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(10本)当日出荷MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。種類ガラス管ヒューズリード線無サイズ(mm)Φ5.2×20
ガラス管ヒューズ 250V3A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥70税込¥771個当日出荷形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)3寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V2A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥74税込¥811個当日出荷ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 125V、2.0Aの小型ガラス管ヒューズです。 2.0Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性のB種です。(普通溶断型) 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。定格電圧(V)125定格電流(A)2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
































![ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631353-220615-02.jpg)




















![AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377679-260828-02.jpg)




![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)