絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
リード線
遮断電流(A)
ブランド
冨士端子工業・エスコ・COOPER BUSSMANN・LITTELFUSE・RS PRO・サトーパーツ・富士電機・大東通信機・SCHURTER・legrand・エナジーサポート・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・Mersen・ETI[制御機器]・シュナイダーエレクトリック・ELPA・ユーボン・SIEMENS・ABB・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ヒューズ

FA現場のお役立ち情報
737件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (速断型) LITTELFUSE

    リテルヒューズ セラミック管ヒューズ (速断型)

    LITTELFUSE
    1,698税込1,868
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    種類管型ヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ インラインヒューズホルダ LITTELFUSE

    リテルヒューズ インラインヒューズホルダ

    LITTELFUSE
    989税込1,088
    1個ほか
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダRoHS指令(10物質対応)対応
  • SIBA ヒューズリンク SIBA

    SIBA ヒューズリンク

    SIBA(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    容量(高ラプチャー容量)Y種類その他ヒューズ
  • Schurter ヒューズクリップ, CSOシリーズ SCHURTER

    Schurter ヒューズクリップ, CSOシリーズ

    SCHURTER
    2,898税込3,188
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250AC定格電流(A)10(VDE)、10(UL/CSA)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.3×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 6.3A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 6.3A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 6.3A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)6.3遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 12.5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 12.5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 12.5A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)12.5遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZZ-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 管ヒューズ(消弧剤入)(Φ6.4×30mm) エスコ

    管ヒューズ(消弧剤入)(Φ6.4×30mm)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1セット(2本)
    当日出荷
    定格特性B種(普通溶断型)
    エスコ品番EA758ZZ-21種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 125Vx3.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ

    125Vx3.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本

    エスコ
    755税込831
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZY-303種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)3サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 125Vx 10A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    125Vx 10A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    570税込627
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZY-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ

    250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本

    エスコ
    835税込919
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-305種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 250Vx 15A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx 15A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZV-6種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)15遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
  • FHAC0002ZXJ LITTELFUSE

    FHAC0002ZXJ

    LITTELFUSE
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式中継取付定格電圧(V)32DC定格電流(A)30リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー エコー電子(EDK)

    ヒューズホルダー

    エコー電子(EDK)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250AC絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上
  • 警報用UPヒューズホルダ 大東通信機

    警報用UPヒューズホルダ

    大東通信機
    999税込1,099
    1個
    42日以内出荷
    質量(g)50種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)50絶縁抵抗(MΩ)10(500VDC)リード線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)警報端子間/AC1000、その他の組み合わせ/AC1500
  • つめ付きヒューズ 15A スターヒューズ

    つめ付きヒューズ 15A

    スターヒューズ
    76税込84
    1本
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15取付ピッチ(mm)45溶断規格B種
  • 筒型ヒューズ30A Φ15XL50 キムデン

    筒型ヒューズ30A Φ15XL50

    キムデン
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)30JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
  • 筒型ヒューズ3A Φ15XL50 キムデン

    筒型ヒューズ3A Φ15XL50

    キムデン
    729税込802
    1個
    当日出荷
    仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)3JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
  • ガラス管ヒューズ250V5A(Φ10.3X38.1mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ250V5A(Φ10.3X38.1mm)

    冨士端子工業
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)5寸法(Φ×mm)10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ250V25A(Φ10.3X38.1mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ250V25A(Φ10.3X38.1mm)

    冨士端子工業
    369税込406
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)25寸法(Φ×mm)10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ 250V630mA(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V630mA(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)0.63寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V30A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V30A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    91税込100
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V3.5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V3.5A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)3.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V3.5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V3.5A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)3.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V0.3A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.3A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    91税込100
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)0.3寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V0.15A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.15A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)0.15寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V315mA(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V315mA(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.315寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V10A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V10A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    欠品中
    電源の入力保護用としてお使いいただけます。 125V、10.0Aの小型ガラス管ヒューズです。 10.0Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性のB種です。(普通溶断型) 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
    定格電圧(V)125定格電流(A)10寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V1.5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V1.5A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    77税込85
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)1.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.7A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.7A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)0.7寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.3A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.3A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)0.3寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.1A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    電源の入力保護用としてお使いいただけます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • FTF Series 温度ヒューズ FTF-4 Series TYPE NO.412 可溶合金タイプ 冨士端子工業

    FTF Series 温度ヒューズ FTF-4 Series TYPE NO.412 可溶合金タイプ

    冨士端子工業
    10,980税込12,078
    1セット(100本)
    翌々日出荷
    温度ヒューズは低融点合金を用いた可溶合金タイプと有機化学物質を用いた感温ペレットタイプの2種類に分類されます。1.可溶合金タイプ…周囲温度の上昇を感温体(低融点合金)が感知し、感温体の持つ表面張力と特殊樹脂の作用により瞬時に回路を遮断します。2.感温ペレットタイプ…周囲温度の上昇により感温ペレットに熱が伝わり溶融・液状化しスプリング圧によりリード線と電極との接触を断ちます。このような構造により確実に回路の遮断を行います。
    仕様Tf/115℃、Th/85℃、Tm/200℃タイプNo.412定格電圧(V)AC250定格電流(A)5精度(℃)動作:112±2取得規格PSE/UL/C-UL/VDE/CCC動作温度(℃)公称:115入数(本)100
  • Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ) COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ)

    COOPER BUSSMANN(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)1000リード線
  • Cooper Bussmann ヒューズリンク COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann ヒューズリンク

    COOPER BUSSMANN
    759税込835
    1個ほか
    7日以内出荷
    リード線
  • Mersen (メルセン) セラミック管ヒューズ Mersen

    Mersen (メルセン) セラミック管ヒューズ

    Mersen
    1,798税込1,978
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ
  • Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ

    LITTELFUSE
    729税込802
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
  • Littelfuse 基板取り付けヒューズホルダ LITTELFUSE

    Littelfuse 基板取り付けヒューズホルダ

    LITTELFUSE
    669税込736
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pudenz 自動車用ヒューズ Pudenz

    Pudenz 自動車用ヒューズ

    Pudenz
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様UL認定. 図は電池端子ブラケットと絶縁ナットのアセンブリに取り付けたヒューズを示しています。. CF8シリーズBolt-Downヒューズ. バッテリ端子上のバッテリクランプに取り付けるコンパクトなメインヒューズです。. 小型ヒューズリンクは大電流用途のメインヒューズとして最適 直接取り付けによりヒューズホルダが不要になり、安全性が向上 M8ボルト端子でない電池にはオプションの電池取り付けクランプブラケット(品番 ; 342-0205 342-0205 )と絶縁ナット(品番 ; 342-0198 342-0198 )を提供材質(本体)セラミック種類自動車用ヒューズ取付方式直取付定格電圧(V)58DCヒューズCF遮断電流(A)2000リード線サイズ(mm)23.5×11.5×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断速度F
  • レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V シュナイダーエレクトリック

    レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V

    シュナイダーエレクトリック
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38インジケータあり

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ