1,617件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)AC250 遮断電流(A)100 種類ガラス管ヒューズ
1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)250 パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D) 溶断規格B
1パック(3本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC 種類管型ヒューズ リード線
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)30 質量(g)8 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)6.35 サイズ(mm)Φ6.35×30 溶断規格B
1パック(2本)
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様AC250V用 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)AC250 リード線
1袋(10本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています 定格電圧(V)AC250 温度上昇115%、100℃以下、通電 材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 種類ガラス管ヒューズ リード線
1セット(2個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)PBT樹脂 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 材質(カバー)ポリカーボネイト 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
43 税込47
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250 質量(g)3 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)6.35×30
1袋(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。 深緑 質量(g)1.8 使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下) 保存温度(℃)-40~85 定格遮断容量(A)100(AC/DC125V) リード線 サイズ(mm)17.2×5.5×19 RoHS指令(10物質対応)対応 通電容量110%
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

エナジーサポート限流ヒューズ
コンデンサ保護用限流ヒューズ。省スペース・簡単取付。交換用
用途SC直付け用 仕様消弧方法:限流ヒューズ 動作特性万能形
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様筒型ねじ式 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取付板厚(mm)4.5(MAX) ナット二面幅(mm)18 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30 ナット締付トルク(N・m)1.2 耐電圧(V/min)AC2000
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)AC500 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC リード線
1個
359 税込395
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合FG-20、FG-30 タイプ横型 種類ヒューズホルダ 適合規格RoHS対応 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 端子ねじM3×5(バインドネジ) 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 取付ねじM4 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具ネジ締付端子(M3) リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下 耐電圧(V/min)AC1500
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式中継取付 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具はんだ付け用端子 リード線 色(本体)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
定格電圧(V)AC250 種類ガラス管ヒューズ リード線 サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1袋(5本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
特価
695 税込765
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
用途各種通信機器、放送機器などに 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)、-20~60(15A) 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×10×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
308 税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 リード線 色(本体) 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒) 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) 材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ 取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合) 適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30 種類ヒューズホルダ 定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10 結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1セット(2本)
480 税込528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
材質ポリカーボネート (UL94V-2) 色(本体)透明 材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2) 種類ヒューズホルダ
1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電流(A)3 定格電圧(V)AC125 種類ヒューズホルダ 板厚(mm)(ヒューズ止金具)0.3 材質(絶縁体)ポリプロピレン 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上 材質(金具)黄銅 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.35×31.8、Φ6.4×30 耐電圧(V/min)AC1500
1個
229 税込252
当日出荷

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など 質量(g)9 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30 遮断電流(A)(定格)10000 サイズ(mm)Φ6.35×30
1袋(2個)
608 税込669
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。
定格電圧(V)550AC 種類管型ヒューズ 遮断電流(A)100000(@550VAC) リード線
1個
919 税込1,011
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)30 種類ガラス管ヒューズ 外径(Φmm)6.4 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 サイズ(mm)Φ6.4×30 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保存湿度(%)35~85 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
445 税込490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
質量(g)9 定格電圧(V)250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5 定格電流(A)10 リード線
1袋(2個)
730 税込803
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
種類ガラス管ヒューズ リード線 サイズ(mm)Φ5.2×20
1袋(10本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。 溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
種類管型ヒューズ 取付方式その他 定格電圧(V)600AC/DC 遮断電流(A)100000 リード線
1個
859 税込945
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ6.4×30
1セット(10本)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

定格:AC250V ヒューズ定格7A以下 中継用 全長:20mm
用途中継用 定格250V 質量(g)12 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×10 リード線
1個
341 税込375
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
材質ポリカーボネート (UL94V-2) 色(本体)透明 材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2) 種類ヒューズホルダ
1個
99 税込109
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き) 材質P.B.T. (UL94V-0) 材質(本体)P.B.T. (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)