商品豆知識
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)30
質量(g)8
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)6.35
サイズ(mm)Φ6.35×30
溶断規格B
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)30
種類ガラス管ヒューズ
外径(Φmm)6.4
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
サイズ(mm)Φ6.4×30
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保存湿度(%)35~85
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ6.4×30
GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
仕様AC125V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC125
リード線無
サイズ(mm)Φ6.4×30
色深緑
質量(g)6
使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50
定格電圧(V)250
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×11.5×20.5
通電容量110%
溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
容量(高ラプチャー容量)あり
種類管型ヒューズ
シリーズ0 130
定格電圧(V)500
遮断電流(A)100000(@500V)
サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータなし
アプリケーション(カテゴリ)aM
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)20
質量(g)6
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)5.2
遮断電流(A)100
サイズ(mm)Φ5.2×20
溶断規格B
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)1000DC
遮断電流(A)20000
リード線無
サイズ(mm)Φ10×38
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)1000DC
遮断電流(A)33000DC(50000IC)
リード線無
サイズ(mm)Φ10.4×38.5
取付方式ボルト取付
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500
RoHS指令(10物質対応)対応
種類その他ヒューズ
定格電圧(V)500AC
遮断電流(A)50000
サイズ(mm)Φ21.5×50
サイズ(ボトルヒューズサイズ)DII
アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR
スレッドサイズE27
材質(本体)セラミック
仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:4.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A
タイプ速動溶断型
シリーズFGQO
定格電圧(V)250
寸法(Φmm)6.4×30
定格電流(A)4
温度上昇110%、100%以下
型式認可番号PSE
アズワン品番67-0401-82
通電率110%
入数(個)1
特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内
パッケージF-2
1本
¥149
税込¥164
5日以内出荷
タイプ速動溶断型
シリーズFGQO
寸法(Φmm)6.4×30
温度上昇110%、100%以下
型式認可番号PSE
通電率110%
入数(個)1
特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内
パッケージF-2
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
遮断電流(A)50000(@500VAC)
リード線無
ボトルヒューズサイズDII
仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.
アプリケーション(カテゴリ)gG/gL
スレッドサイズE27
材質(本体)セラミック
材質(本体)セラミック
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)400AC
遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)
リード線無
アプリケーション(カテゴリ)gG
スレッドサイズE14
ボトルヒューズサイズD01
エスコ品番EA758ZZ-204
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)4
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。
材質(本体)セラミック
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)400AC
遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション(カテゴリ)gG
動作温度範囲(℃)-5~40
エスコ品番EA758ZX-204
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)4
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
仕様定格電流 = 4Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = ピンク幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用
種類自動車用ブレードヒューズ
定格電圧(V)32
定格電流(A)4
リード線無
サイズ(mm)5×18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
エスコ品番EA758ZW-304
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)4
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
1
2
次へ
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。