31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
0.5(37)
1(48)
2(43)
3(44)
4
5(48)
10(45)
15(30)
20(24)
30(21)
定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)AC250 遮断電流(A)100 種類ガラス管ヒューズ
1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)30 質量(g)8 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)6.35 サイズ(mm)Φ6.35×30 溶断規格B
1パック(2本)
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様AC250V用 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)AC250 リード線
1袋(10本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
特価
695 税込765
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)30 種類ガラス管ヒューズ 外径(Φmm)6.4 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 サイズ(mm)Φ6.4×30 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保存湿度(%)35~85 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
445 税込490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ6.4×30
1セット(10本)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
仕様AC125V用 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)AC125 リード線 サイズ(mm)Φ6.4×30
1袋(10本)
特価
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

規格電気用品安全法(特定電気用品)
1パック(25本)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

legrandLegrand 管ヒューズ
エコ商品
容量(高ラプチャー容量)あり 種類管型ヒューズ シリーズ0 130 定格電圧(V)500 遮断電流(A)100000(@500V) サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータなし アプリケーション(カテゴリ)aM
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)20 質量(g)6 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)5.2 遮断電流(A)100 サイズ(mm)Φ5.2×20 溶断規格B
1パック(2本)
265 税込292
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)1000DC 遮断電流(A)20000 リード線 サイズ(mm)Φ10×38
1個ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 遮断電流(A)1500 リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

エスコ品番EA758ZZ-204 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)4 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
630 税込693
翌日出荷

エスコ品番EA758ZX-204 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)4 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
800 税込880
当日出荷

エスコ品番EA758ZW-304 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)4 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
760 税込836
当日出荷

エスコ品番EA758ZY-204 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)4 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
570 税込627
翌日出荷

エスコ品番EA758ZW-204 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)4 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
715 税込787
翌日出荷

エスコ品番EA758ZZ-304 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)4 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
630 税込693
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-304 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)4 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA758ZY-304 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)4 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
760 税込836
翌日出荷

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)125ac 定格電流(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK 定格電圧(V)500dc/600ac 定格電流(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
欠品中

仕様定格電流 = 4A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)4 遮断電流(A)1500 リード線 サイズ(mm)Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります