絞り込み
定格電流(A)
- 0.1(9)
- 0.3(19)
- 0.5(62)
- 0.75(42)
- 1(75)
- 1.6(2)
- 2(83)
- 3(84)
- 4(15)
- 5(88)
- 7.5(80)
- 8(3)
- 10(84)
- 12.5(15)
- 15(87)
- 20(98)
- 25(54)
- 30(79)
- 40(10)
- 50(11)
- 定格電流(A)をもっと見る
極数
- 1(78)
- 2(66)
- 3(26)
動作特性
- -(2)
- 中速形(96)
- 低速形(70)
- 瞬時形(11)
- 高速形(75)
定格電圧(V)
- AC250(3)
- AC250/DC32(5)
- AC250/DC50(28)
- AC250/DC65(96)
- DC50(2)
- DC65(1)
定格遮断容量(kA)
- 0.0018(2)
- 0.003(2)
- 0.006(1)
- 0.01(2)
- 0.012(1)
- 0.016(2)
- 0.018(1)
- 0.02(2)
- 0.03(1)
- 0.0315(2)
- 0.04(2)
- 0.08(3)
- 0.1(2)
- 0.15(2)
- 0.5(29)
- 0.75(29)
- 1(96)
保護方式
- 流体電磁引外し方式(116)
- 熱動引外し方式(5)
- 電磁引外し方式(12)
流体電磁引外し方式・熱動引外し方式・電磁引外し方式
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- エスコ(14)
- 富士電機(11)
- 三菱電機(1)
- ワゴジャパン(1)
- E-T-A(1)
「定格電流(A)」から絞り込む
0.5(62)
1(75)
2(83)
3(84)
5(88)
7.5(80)
10(84)
15(87)
20(98)
30(79)
定格電流(A)をもっと見る

NRFシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から31日以内出荷質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
NRLシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から46日以内出荷端子形状(主端子)タブ250形端子保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25付属装置なし耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NRAシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から46日以内出荷サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAS1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から46日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
NRLR1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から51日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NH1Y-1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から46日以内出荷質量(g)約50取付方式スナップイン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NH1S-2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から51日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAN1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から51日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAS2100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から51日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRLY2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から51日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLTシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から46日以内出荷色(レバー色・本体色)黒取付方式リング取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式レバー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NH1Y-2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から46日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRBM形 サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から46日以内出荷NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。 周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。 トリップフリー構造。 補助接点付、警報接点付有り。 イナーシャディレー付有り。 衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)M5スタッドねじ定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1付属装置無内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式
NRLY1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から46日以内出荷取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置無内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRLR2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から51日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRBM3100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から46日以内出荷極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
NRBM1100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,798~税込¥4,178~1個26日以内出荷から46日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
NRAN3100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から46日以内出荷極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1L-2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から78日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAシリーズサーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥81~税込¥89~1個3日以内出荷から26日以内出荷サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
NH1Y形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台23日以内出荷から46日以内出荷取付方式スナップイン取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRFシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1台3日以内出荷取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC32端子形状(主端子)タブ250形端子、(補助接点)1.4W×0.2tはんだづけ端子付属装置補助接点付内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式熱動引外し方式操作方式その他
NRLY1000シリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個26日以内出荷から46日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR2500シリーズ
IDEC(和泉電気)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から31日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR2000シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から26日以内出荷取付方式ねじ取付け極数2定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRAS3100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から46日以内出荷極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAS1500シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,098税込¥3,4081個26日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAN2111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から46日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAN2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,698~税込¥6,268~1個25日以内出荷から51日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAN1111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,698~税込¥4,068~1個23日以内出荷から46日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1V-1100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,798~税込¥3,078~1個26日以内出荷から46日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-16F-シリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,198税込¥4,6181個26日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-1100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個26日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1L-1100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個23日以内出荷から46日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式



















































![AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377679-260828-02.jpg)





![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712381-260819-02.jpg)